- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- アズワン ホースコネクターのおすすめ人気ランキング
アズワン ホースコネクターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新260件の「アズワン ホースコネクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「点滴チューブ 継手」、「ホースコネクター」、「ホースジョイント」などの商品も取り扱っております。
耐アルカリ性・耐有機溶剤性に優れています。
材質
ポリアミド6
使用温度範囲(℃)
-10~+70℃
耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
ねじ長さ(mm)
15.5
ねじ規格
PT1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐アルカリ性・耐有機溶剤性に優れています。
材質
ポリアミド6
使用温度範囲(℃)
-10~+70℃
1袋15個入りのお得なパックになっています。
材質
PP(ポリプロピレン)
種類
ホース継手
形状
ホースニップル
材質
PA
材質
黄銅
形状
ニップル
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
水・空気・油
RoHS指令(10物質対応)
対応
PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど。
材質
PA6(GF30%)
入数(個)
1
1袋15個入りのお得なパックになっています。
材質
PP(ポリプロピレン)
形状
Y型
1袋15個入りのお得なパックになっています。
材質
PP(ポリプロピレン)
形状
I型
ポンプ本体をホースの連結に。
タケノコ部にはホースを接続。
用途ポンプパーツ
材質はガラス繊維入りナイロンを素材としており、従来のプラスチック製より耐圧性がよく、常用圧力0.7MPaまで使えます。
従来の金属製より軽量であり、水、塩水に対して錆びず、腐食することがない。
油、有機溶剤、アルカリに強い。
用途水処理、農業
海洋、水産、土木、建設
一般工業など
材質
NYLON+GF
使用温度範囲(℃)
-10~+180
仕様
耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。RoHS、REACH規制に適合しています。
材質
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
ホースニップル
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
PTネジ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
耐熱・耐薬品性に優れています。
オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。
タイプ
ストレート異径型
材質
TPX(ポリメチルペンテン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
材質はRoHS規制に対応しています。
REACH規制に対応しています。
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。
RoHs規制、REACH規制に対応しています。
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
アラムジョイナーは、一般的な樹脂製コネクタに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。
材質にはRoHS、REACH規制に適合したポリプロピレンを使用しています。
材質
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応