アズワン 堀場製作所 phメータのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
104件の「アズワン 堀場製作所 phメータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「phメーター 堀場製作所」、「低温調理器 業務用」、「ph電極」などの商品も取り扱っております。
アズワン恒温水槽
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別 水槽 材質 PP(ポリプロピレン) 電流(A) - 電源(V) - 本体質量(kg) - 安全装置 - 電源コード(m) - 温度制御方式 - 温度調節精度 - 保証期間 - ヒーター容量(W) - 温度設定範囲(℃) -
1個
8,400 税込9,240
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品 PP(ポリプロピレン)製水槽 タイプ ウォーターバス 電源 AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA) 槽内寸法(mm) 194×336×156 最大吐出量(L/min) 10 最大揚程(m) 1.4(ポンプ単体) センサー サーミスタ ヒーター容量(kW) 1(ステンレス(SUS316)製) 温度調節範囲(℃) 室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。) タイマー設定 1分~99時間(1分単位) 外寸法(mm) 140×150×310 温度設定範囲(℃) -20.0~+80.0 クランプ取付幅(mm) 40 撹拌方式 噴流撹拌式
1台
64,980 税込71,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。 マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。 設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。 2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。 4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。
電源 AC100V 50/60Hz 最大揚程(m) 1.4 センサー Pt100Ω タイマー設定 1分~99時間59分(1分単位) 外寸法(mm) 147×150×295 クランプ取付幅(mm) 40
1台
100,000 税込110,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン品番 5-206-02 トラスコ品番 342-4065 材質 PP(ポリプロピレン)製 槽内寸法(mm) 460×305×160 型番 180型 水槽容量(L) 22.1 外寸法(mm) 504×341×168
1個
4,326 税込4,759
当日出荷

1400Wヒーターを搭載し、幅広い用途で使用できます。噴流ポンプ採用で温度分布精度に優れています。水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。間口の広い恒温水槽!
材質 本体/SUS430、水槽/PP、蓋/ポリカーボネート 質量(kg) 約3.5 電源 AC100V 50/60Hz 14A 安全装置 独立温度過昇防止・フロート式空焚き防止・温度ヒューズ付きモーター 電源コード(m) 2(3Pプラグ) 温度制御方式 デジタルPID制御 外寸法(mm) 408×136×205 ヒーター容量(W) 1400 温度設定範囲(℃) (室温) +5~60 アズワン品番 1-2185-21 温度調節精度(℃) ±1(コントローラー単体での性能)
1台
100,000 税込110,000
当日出荷


ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。温調精度の高いPID制御を採用しています。水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。
材質(本体) ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げ センサー K型熱電対 安全装置 温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカー ヒーター マイカヒーター 温度調節精度 ±1℃ 電源コード 1.4m 3Pプラグ付き 温度調節 PID制御、SSR出力 温度設定範囲(℃) 室温+5~80 材質(水槽) ステンレス(SUS304)
1台
94,900 税込104,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度分布を均一に保ちます。使い易さに優れた汎用恒温槽
槽内寸法(mm) 約520×390×175 材質 水槽/SUS304(断熱材入)、コントローラーユニット外装/SUS304、水槽カバー/硬質PVC 温度設定範囲(℃) 室温+5~60(MAX70℃) 槽内撹拌 噴流撹拌式 ヒーター容量(kW) 1 本体質量(kg) 約12 電源 AC100V 50/60Hz 11A
1台
112,000 税込123,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最低水位45mmで使用可能な低水位タイプの恒温水槽です。 広い作業面を確保しており、多数の試料の処理に適しています。 水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
1個
8,000 税込8,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


最大50Lを温調可能な大容量恒温水槽です。本体はIPX7取得の防水仕様です。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度を均一に保ちます。温度と時間を設定するだけのシンプル操作でご使用いただけます。大容量対応の恒温水槽!
寸法(mm) (本体)160×170×350、(水槽)551×399×307 質量(kg) (本体)3 容量(W) (ヒーター) 2000 温度制御方式 デジタルPID制御 温度分布 2℃(70℃設定時) 温度調節範囲(℃) 室温+5~70 温度設定範囲(℃) 室温+5~95 防水仕様 (本体) IPX7 アズワン品番 4-2847-01 撹拌機 噴流ポンプ 商品タイプ レンタル品はこちら タイマー機能 5分~99時間(1分単位設定)
1個
148,000 税込162,800
翌々日出荷

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様 ●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-2944-02 ECウォーターバス 角型 デジタル●アナログ 槽内寸法(mm) □200×123 温度制御方式 マイコン式PID制御 外寸法(mm) 210(280)×274×124 温度設定範囲(℃) 室温+5~95 アズワン品番 1-2944-12
1個
47,900 税込52,690
翌々日出荷


材質 SUS304 耐熱温度(℃) Max80 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
36,900 税込40,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様 アナログ 槽内寸法(mm) □200×123 外寸法(mm) 210(280)×275×124 アズワン品番 1-2943-11
1個
33,900 税込37,290
当日出荷

全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
タイプ オイルバス 電源 AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.3kVA) センサー 白金測温抵抗体(Pt100Ω) 機能 プログラム(最大8ステップ・リピート設定可)・ブザー警報・異常過熱防止装置(サーモスタット)・サーキットプロテクタ・フロート式空焚き防止 ヒーター容量(kW) 1.2(ステンレス(SUS316)製) 温度調節範囲(℃) 室温+5~180 タイマー設定 1分~99時間(1分単位) 外寸法(mm) 140×150×310 温度設定範囲(℃) -2.0~+180 アズワン品番 1-5832-44 クランプ取付幅(mm) 40 撹拌方式 プロペラ撹拌式 温度調節精度(℃) ±0.05~
1台
107,000 税込117,700
当日出荷

1個
50,600 税込55,660
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン品番 1-107-03 仕様 攪拌:噴流ポンプ、温度計付き 質量(kg) 4.0 使用温度範囲(℃) 27~80 型番 HT-80 電源コード(m) 1.8 温度精度 ±0.1~0.2℃ ヒーター容量(kW) 1 安全性 フロート式空焚き防止器付き 電源コード 3Pタイプ 温度調節 PT100Ω時分割比例制御(P) 外寸法(mm) 98×356×236 循環方式 CP-2移送分岐管使用(別売りで密閉系送水可) 最大電力 AC100V 11A
1台
121,000 税込133,100
当日出荷

用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。 耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。 容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ 投込型 材質 ステンレス(SUS304) コイル口径の内径(mm) Φ6 コイル口径の外径(mm) Φ8
1個
16,600 税込18,260
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)