- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- アズワン 攪拌機のおすすめ人気ランキング
アズワン 攪拌機のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新160件の「アズワン 攪拌機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空脱泡撹拌機」、「撹拌羽根」、「ミキサー」などの商品も取り扱っております。
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
回転調節
ボリューム設定(デジタル4桁表示)
安全装置
サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能
付属品
クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個
質量(kg)
2.5
タイプ
タイマー付
外形寸法(mm)
98×155×164
電源
AC100V 50/60Hz 80VA
モーター
DCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)
機能
正転/逆転切り換え機能
タイマ機能
ON/OFFタイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)。自動反転時間設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)
チャック
Φ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御
スピードフィードバック制御
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
モーター
DCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)
チャック
Φ8mm用コレット型手締めチャック
質量(kg)
2.5
付属品
クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個
回転制御
スピードフィードバック制御
回転調節
ボリューム設定(デジタル4桁表示)
外形寸法(mm)
98×155×164
安全装置
サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能
機能
正転/逆転切り換え機能
電源
AC100V 50/60Hz 80VA
タイプ
スタンダード
仕様
最大トルク(cm):0.20N・m(2kg・)、付属品(mm):クランプホルダ×1個、マリンタイプ撹拌翼Φ50×1個、チャックハンドル×1個、Φ8×500シャフト×1個
質量(kg)
3.5
電源
AC100V 50/60Hz
最大回転数(min-1[r.p.m])
3000
型番
BL-300
モーター出力(W)
150(DCブラシレスモーター)
回転制御
スピードフィードバック制御
サイズ(mm)
110×223×166
アズワン品番
1-1052-11
1個
¥95,800
税込¥105,380
翌々日出荷
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
モーター
DCブラシレスモーター50W(B種絶縁/130℃)
チャック
Φ8mm用コレット型手締めチャック
質量(kg)
3.5
付属品
クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個
回転制御
スピードフィードバック制御
回転調節
ボリューム設定(デジタル4桁表示)
外形寸法(mm)
98×155×164
安全装置
サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能
機能
正転/逆転切り換え機能
電源
AC100V 50/60Hz 140VA
タイプ
高出力
サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード、オーバーヒート時には自動停止します。
タイマー機能が標準装備されています。(最大99時間59分)
付属品
クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個 、Φ8×500mmシャフト×1個
本体寸法(mm)
110×229×147
モーター出力(W)
80(DCブラシレスモーター)
質量(kg)
3.7
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転制御
スピードフィードバック制御
取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。
アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。
コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。
プロペラ式撹拌機のエントリーモデルです。
仕様
汎用小型タイプ
付属品
撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付き)、十字クランプ
寸法(mm)
(モーターユニット)110×80×100
質量(kg)
3.6、リモコン部/0.4
モーター出力(W)
25
アズワン品番
1-4194-41
回転数制御方式
アナログツマミ式
適合スタンド支柱径
Φ16mm
回転数制御範囲
90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz)
リモコン
(ユニットサイズ)76×116×116mm
1個
¥60,500
税込¥66,550
当日出荷
仕様
サイレンサー付き、ボールバルブ付き
段数
1
シャフト
Φ12×470mm
出力
0.36(HP)(0.28kW)
羽根(Φmm)
Φ100
空気圧力(MPa)
約0.59(6kg/cm2)
ホース径(Φmm)
6.5
ホース継手
PT1/4
最大トルク
15.7(J)(1.6kg・m)
材質(シャフト)
ステンレス(SUS304)
最大空費(m3/min)
0.35
スタンド不要で、容易に使用できます。ビーカーに被せて使用しますのでビーカーへの羽根の出し入れが容易です。
種別
MS-1N
アズワン品番
2-7835-11
1台
¥56,100
税込¥61,710
当日出荷
ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。
移動に便利なキャスター付きです。
質量(kg)
約8
0.1~2Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。
オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
回転数(min-1[r.p.m])
0~12000
付属品
スタンド×1、レンチ×1、交換用ヒューズ×1、シャフトジェネレーター×1
材質
シャフトジェネレーター:ステンレス(SUS316)
寸法(mm)
145×285×210
質量(kg)
10
電源
AC100V、50/60Hz
電源コード(m)
1.6
モーター出力(W)
DC220
処理量
0.1~2
ローター径(Φmm)
40
真空環境で撹拌することにより試料中に含まれる気泡を簡単に脱泡することが可能です。
本体は透明アクリル製ですので実験中の内部観察も容易に行えます。
真空バルブ
小/外径Φ8mmホースニップル 大/外径Φ14mmホースニップル
付属品
Φ8mm撹拌棒用バキュームシール、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm対応)
材質
本体/透明PMMA(アクリル)樹脂。バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネイト)
減圧許容度
1Torr(約133Pa)
ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。
ギア機構ですので微調整が可能です。
材質
(ベース)鋳鉄(黒塗装仕上げ)、(シャフト)ステンレス(SUS304)
質量(kg)
6.5
高さ(mm)
700
シャフト径(Φmm)
16
耐荷重(kg)
4.5
シャフト×長さL(Φmm×mm)
Φ16×700
アズワン品番
6-423-01
ベース寸法(縦×横)(mm)
(外)330×270、(内)260×190
可動範囲(mm)
(上下)400
1個
¥54,945
税込¥60,440
当日出荷
板厚(mm)
0.8
適合シャフト径(Φmm)
8
本体はポリカーボネート一体成形のため頑丈です。
試料を真空状態で撹拌することにより簡単に脱泡できます。
扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要がありません。
付属品
Φ8mm用バキュームシール、真空ゲージ×1個、真空バルブ×2個、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm)、棚板×1枚
材質
本体・バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)、バキュームシール/MCナイロン
内寸法(mm)
308×310×308
棚段数
5段
外寸法(mm)
360×390×385
アズワン品番
1-6166-11
許容真空度(Pa)
約133(1Torr)
適合ポンプ
推奨真空ポンプ/ドライ真空ポンプ(DA-20D)、油回転真空ポンプ(G-50SA)
1個
¥111,000
税込¥122,100
当日出荷
本体寸法(mm)
240×125×250
モーター出力(W)
DC150
最大トルク
3.92J(40kg・cm)
付属品
クランプホルダー1個。マリーンタイププロペラΦ50mm1個。Φ8×500mmシャフト1個
質量(kg)
6.8
安全装置
サーマルブレーカーヒューズ ガラスヒューズ5A
電源
AC100V 50/60Hz
材質
ステンレス(SUS316)
付属品
固定ノブネジ付
シャフト径(Φmm)
8
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数表示/トルク表示/タイマー表示/モード状態などが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデルロギング機能タイプもラインナップ
仕様
制御ソフト: 無
サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード、オーバーヒート時には自動で停止します。
回転数とトルクを同時にデジタル表示します。
タイマー機能が標準装備されています(最大99時間59分)。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
付属品
クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個、Φ8×500mmシャフト×1個
回転制御
スピードフィードバック制御
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数表示/トルク表示/タイマー表示/モード状態などが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデルロギング機能タイプもラインナップ
仕様
制御ソフト: 有