- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- メガネ・ゴーグル・防災面
- アズワン 紫外線用メガネのおすすめ人気ランキング
アズワン 紫外線用メガネのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新137件の「アズワン 紫外線用メガネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「uvカット安全メガネ」、「紫外線 保護めがね」、「赤外線メガネ」などの商品も取り扱っております。
スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現!紫外線UVA、UVBの波長域だけでなくUVC(短波)も99.999%以上カットします。
仕様
材質:レンズ/PC(ポリカーボネイト) 紫外線カット率:99.999%以上(190~400nm) 重量:約50g 型番:SSUV-2060 メガネ併用可
アズワン品番
2-9048-04
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現!紫外線UVA、UVBの波長域だけでなくUVC(短波)も99.999%以上カットします。フィット感に優れ視野も広く、耳あて付きで耳あたりが柔らかいので楽に装着できます。
仕様
材質:レンズ/PC(ポリカーボネイト) 紫外線カット率:99.999%以上(190~400nm) 重量:約30g 型番:SSUV-2773R
アズワン品番
2-9048-02
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
軽量で耐衝撃性に優れ、4つ(赤外線/紫外線/D線/ブルーライト)の有害な光線を吸収・カットする優れたTILAレンズを使用したプロユースなメガネ
紫外線などからの目の保護や、術後のアイケアなどに適しています。フロント・テンプルにはヒサシがついており、風・チリ・埃等の侵入にも効果的です。
紫外線遮断率(%)
99.9以上
寸法(mm)
160×50×155
質量(g)
34
付属品
ソフトケース(眼鏡拭き兼用マイクロファイバー)
アズワン品番
9-039-02
材質
本体/アルミ、シールド/PMMA(アクリル)板2mm厚
形状
かぶり型防災面
寸法(mm)
200×200
質量(g)
176
材質(レンズ)
アクリル
1個
¥3,240
税込¥3,564
当日出荷
レンズが顔側面まで保護し、隙間が少なく飛来物・液体飛沫を防ぎます。
レンズが大きく視界が広いです。
材質
フレーム/ポリアミド・TPE(熱可塑性エラストマー)、レンズ/ポリカーボネート
形状
2眼型
質量(g)
30
レンズ色
オレンジ
紫外線遮断率(%)
99.9(400nm)
アズワン品番
4-5146-01
ブルーライトカット率
99.9%(525nm)
1個
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード
1.3m 2Pタイプ
紫外線波長(nm)
254
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード
1.3m 2Pタイプ
紫外線波長(nm)
365
TWCLレンズは1つのレンズで多波長を兼用でき、YGレンズは幅広い波長に対応しています。幅広い波長に対応可能なレンズです。
種別
レーザ保護めがね
紫外線波長(nm)
365、254切替式
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード
1.3m 2Pタイプ
寸法(幅Wmm×長さLm)
970mm×1m
アズワン品番
5-4000-01
1個
¥23,900
税込¥26,290
当日出荷
ブラケット部とフェイスシールド部が独立しています。
ブラケット後部のノブでサイズ調整できます。
種別
フェイスシールド
アズワン品番
8-5363-11
適合品番
BI-YE
材質
PC(ポリカーボネート)
形状
かぶり型防災面
寸法(mm)
(シールド部)200×388×0.8
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
紫外線波長375nmのUV-LEDを搭載したLEDブラックライトです。当製品は日亜化学工業製の高出力紫外線LED「NSPU510CS」を採用しています。放射束ランク、最高ランクの10・11のみを厳選して採用。均一で安定した紫外線を効率よく照射します。紫外線LEDは日亜化学工業から直接仕入れている正規品です。正規品の証であるNICHIAステッカーを貼ってあります。LED基板は自社設計・製造の完全オリジナル。LEDの配置とプリント配線を最適化。LEDの大敵である発熱を最小限に抑えています。プリント配線には保護膜を施し、万が一の断線を防止しています。LEDに適した電流を流すための抵抗は国内大手メーカーの製品を採用。各部品の「はんだ付け」は熟練の職人による手作業。設計・製作・組み立てまで全て日本国内で製造しています。レンズに紫外線を95%以上透過する特殊樹脂を採用。高度な削り出し加工により精度が高く、透明度もバツグンです。。【ご注意】。当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める恐れがありますので絶対に光を直視しないでください!。ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。新品ですが製造工程及び梱包時についた多少の傷がある場合があります。説明書をよくお読みになってからご使用下さい。
色
黒
質量(g)
約85
直径×長さL(Φmm×mm)
28×96(本体)
使用電池
単4乾電池 3個使用(電池付属)
アズワン品番
8-3661-21
ボディーカラー
ブラック
電球の種類
LEDブラックライト
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現!
メガネの上から装着できます。(フロント幅144mm、高さ45mmまで)
メガネを併用する時は、テンプル角度が可動できるのでつるを重ねやすいです。
仕様
つる長さ・テンプル角度調節可
材質(レンズ)
PC(ポリカーボネイト)
質量(g)
約50
材質(フレーム)
ナイロン&エラストマー
アズワン品番
2-9046-01
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
形状
一眼型
仕様
アイピース交換可、着脱可の布バンド付
材質
フレーム・レンズ/アセチロイド
質量(g)
42
紫外線遮断率(%)
313nm/99%、365nm/99%
アズワン品番
9-035-10
1個
¥2,098
税込¥2,308
11日以内出荷
長波長紫外線によって生ずる青いモヤ”blue haze”を取り去り、最適なコントラストを得る事ができます。
仕様
紫外線カット
形状
二眼型
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
特殊プラスチック
紫外線遮断率(%)
100
アズワン品番
9-035-11
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
紫外線100%・赤外線52%・ブルーライト45%・D線46%の4つの有害光線を同時にカットします。
用途めがね併用可(オーバーグラスタイプ)
アズワン品番
3-8287-01
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷