- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
- アズワン 超音波洗浄器のおすすめ人気ランキング
アズワン 超音波洗浄器のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新280件の「アズワン 超音波洗浄器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソニケーター」、「超音波洗浄機」、「シャープ 超音波洗浄機」などの商品も取り扱っております。
ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。ASU-6・10・20は、従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。総務省型式認定取得済み。
材質
(筐体)ポリプロピレン[PP]、(槽・スノコ)ステンレス[SUS304]、(フタ)ABS樹脂
電源(V)
AC100 50/60Hz
シリーズ
ASU
電源コード(m)
2(3Pプラグ)
保証期間
3年
多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。
任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2M・3M除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。(ASU-2M・3M除く)。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
材質
(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂
材質(本体)
ステンレス(SUS430)
電源(V)
AC100 50/60Hz
シリーズ
ステンレス製・ASUM
電源コード(m)
2(3Pプラグ)
保証期間
1年
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質(水槽)
ステンレス(SUS304)
AUC-06Lは5分・10分・15分のタイマー付きです。AUC-1Lは切り忘れを防止する5分の自動タイマー付きです。使いやすい前面操作パネルです。
電源コード(m)
1.5(2P・着脱式)
発振周波数(kHz)
約40
発振方法
自励発振方式
材質(水槽)
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
安全装置
温度過昇防止装置
材質(フタ)
PP(ポリプロピレン)
振動子
PZT電歪型振動子
堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。
発振周波数(kHz)
40
堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。周波数自動交互運転機能付きですので、手間が掛からずより細かな洗浄が可能です。
操作しやすい上面操作パネル型です
材質
本体/ABS樹脂、洗浄槽/ステンレス(SUS304)
電源
AC100V 50/60Hz
ASU(-D・-M)シリーズに使用可能です。
バスケットを洗浄槽に入れた状態で、超音波洗浄器本体に付属のフタをすることができます。
材質
ステンレス(SUS304)
従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2・3除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
材質
(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂
発振機
他励発振方式PLL自動追尾
仕様
【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
電源(V)
AC100 50/60Hz
シリーズ
二周波・ASUD
電源コード(m)
2(3Pプラグ)
発振周波数(kHz)
23/43
付加機能
周波数切換機能(23/43kHz切換)。発振パワー切換機能(High/Middle/Low3段)。ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)。タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)。プログラム機能(発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム)
材質(水槽)
ステンレス(SUS304)
高出力タイプで優れた洗浄力。
材質
本体/スチール、槽/ステンレス(SUS304)
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード(m)
1.8(3Pプラグ)
機能
ディガス機能・タイマー(1~99分)
発振周波数
35kHz
発振回路
他励発振方式
発振子
ボルト締めランジュバン型振動子
発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。操作はタイマー設定だけの簡単操作です。総務省型式認定取得済み。
発振周波数(kHz)
40
タイマー
60分
コード長さ(m)
3m(3Pプラグ)
排水
手動排水バルブ式(口径Rc3/4)
仕様
【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)
付属品
洗浄バスケット
材質(本体)
ステンレス(SUS430)
電源(V)
AC100 50/60Hz
保証期間
3年
回路
(発振)他励発振方式PLL自動追尾
材質(水槽)
ステンレス(SUS304)
安全機能
過電流防止、過負荷防止
形状
角型
仕様
オートクレーブ可
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上
穴径(Φmm)
6
穴ピッチ(mm)
10
スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。
種別
二周波・樹脂筐体タイプ
サンプルを傷付けない、きめ細かな洗浄を実現!周波数120kHz搭載により洗浄物へのダメージを少なくでき、微細な汚れにも対応できることでムラの無い洗浄が可能になります。洗浄物に合わせて40kHzと120kHzを選択していただける二周波タイプです。視認性に優れた液晶表示で立ったままでも操作しやすい上部パネルです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。
付属品
洗浄カゴ、蓋、ホースニップル、高周波利用設備許可申請書
材質
本体/SUS201・PP、水槽/SUS304
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード(m)
1.8(3Pプラグ)
発振周波数
40/120kHz
温度設定範囲(℃)
常温~60(1℃単位)
タイマー
1~99分
安全機能
過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止
発振回路
他励発振
発振子
BLT(ボルト締めランジュバン)
単周波発振の標準機です。
周波数(kHz)
40
出力(W)
100
外寸法(mm)
290×208×245
槽内寸法(mm)
240×140×100
振動子
ボルト締めランジュバン型
材質
本体・フタ/PP、槽/SUS304
タイマー
1~30分(デジタル式)
液温範囲(℃)
5~70
対応溶液
中性・弱アルカリ性洗剤
バルブ径(inch)
排水:3/8ボールバルブ
電源(V)
AC100(50/60Hz)、200VA
質量(kg)
5
付属品
フタ
電源コード(m)
2、3Pインレット式(2Pアダプター付き)
アズワン品番
7-5641-11
1個
¥127,000
税込¥139,700
当日出荷
堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。周波数自動交互運転機能付きですので、手間が掛からずより細かな洗浄が可能です。※槽内寸法は開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。
外寸(mm)
395×400×310
槽内寸法(mm)
330×300×150
槽容量(L)
約13
出力(W)
300
発振周波数(kHz)
33/40
電源(V)
AC100(50/60Hz)
付属品
洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個、ホースニップル×1個
電源コード(m)
1.8(3Pプラグ)
材質
洗浄カゴ/PVC(塩化ビニル樹脂)、取手/PE(ポリエチレン)
発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。高出力パワーに加え、2周波切替機能(2周波交互運転、単独運転)付きで、よりきめ細やかな洗浄が可能です。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した時間は電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
発振周波数(kHz)
28、40
コード長さ(m)
3m(3Pプラグ)
周波数(kHz)
(切替)28単独、40単独、28/40交互
仕様
【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)
付属品
洗浄バスケット
材質(本体)
ステンレス(SUS430)
電源(V)
AC100 50/60Hz
保証期間
3年
排水
手動排水バルブ式(口径Rc3/4)
回路
(発振)他励発振方式PLL自動追尾
タイマー
1~60分・1分単位
材質(水槽)
ステンレス(SUS304)
安全機能
過電流防止、過負荷防止
オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。
99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。
ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。
付属品
洗浄カゴ×1個、フタ×1個
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード(m)
1.8(3Pプラグ)
周波数
28kHz/40kHz切替、交互運転(1分間隔)
ヒーター容量(W)
100
発振回路
他励発振方式