- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分溜・分離・抽出・ろ過
- アズワン遠心分離機のおすすめ人気ランキング
アズワン遠心分離機のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新314件の「アズワン遠心分離機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プレート遠心機」、「脱泡撹拌機」、「遠心分離器」などの商品も取り扱っております。
回転数調節可能で、タイマー付きです。
回転数はCN-1050はメーターで、CN-2060はLED表示で確認できます。
CN-2060はタイマー残がLED表示で確認できます。
CN-2060はプログラムが10個メモリできます。
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×320×245
安全装置
3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A
仕様
本体(ローター無)
適合チューブ外径(Φmm)
16~16.5×105~120mm
処理量(mL)
15×8本
付属品
遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×320×245
寸法(mm)
290×320×245
電源
AC100V 50/60Hz
タイマー時間
0~30分
ローター
専用ローター内蔵
高速回転に対応した様々なローターを選択していただけます。扉は電子ロック式で、扉を開けたままスタートするとエラーが出て安心です。気密性に優れたローターで万一の時にも本体にサンプルが漏れるのを防ぎます。7インチ・操作性に優れたカラー液晶タッチパネルです。
仕様
騒音:<65dB(A)
寸法(mm)
380×505×360
質量(kg)
32
電源
AC100V 50/60Hz
設定時間
1秒~99分59秒
アズワン品番
1-478-32
商品タイプ
本体
1個
¥289,000
税込¥317,900
当日出荷
フラップ駆動方式を採用し目分量で分注した試料の遠心が可能です。ボタンを押している間、設定した回転数で遠心するフラッシュ遠心機能を搭載しています。快適な操作性のジョグダイアルにENTER(入力決定)を装備しています。遠心室ドアで手を挟んだりするなどの事故を防ぐ「フリーストップ機構」を採用していますので、約30度以下は任意の位置で止められます。7M5015-1を使用することで50mLと15mLチューブを同時に遠心可能です。
表示が見やすく、操作も容易です。回転数と遠心力の切替え機能付きです。
種別
DM0412
アズワン品番
3-7018-02
1個
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
ダイキャストフレームによる堅牢なボディーです。
蓋を開けると自動的に止まる安全装置付きです。
アズワン品番
2-5447-01
寸法(mm)
143×166×184
質量(kg)
4.8
スイッチ
フタ開閉スイッチ付(安全スイッチ)
回転数(min-1[r.p.m])
12000,9000,6000
電源
AC100V、50/60Hz
加減速時間
4秒以内/13秒以内(加速/減速)
運転音(dB)
65以内/1m
上昇温度
7℃以内/15分(試料)
電源コード
1.8m、2Pタイプ
遠心加速度
7740、4350、1940×G
タイマー
0~15分
最大処理量(mL)
2.2mLまたは1.5mL×6本
1台
¥109,800
税込¥120,780
12日以内出荷
シンプルで簡単なインターフェースと、見やすいLED画面を備えた卓上遠心機です。 運転中は蓋にロックがかかり、停止後に自動的に開きます。 ショートスピン機能により、短時間の回転が簡単に行えます。
最高回転数(min-1[r.p.m])
4500
電源
AC100~240V 50/60Hz
最大遠心力(G)
2940
処理量(mL)
15×6本 10/7/5×12本
タイマー
30秒~99分
1個
¥84,980
税込¥93,478
翌日出荷
ON/OFFスイッチが付いており回転数はボリュームで容易に変更可能です。連続運転とタイマー機能(0~30分)の切り替えで便利にご使用になれます。最大遠心力は1420Gです。
用途溶液などの遠心分離に。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
0~3000/0~3500
トラスコ品番
115-1981
材質
ABS樹脂
幅(mm)
290
高さ(mm)
250
奥行(mm)
320
消費電力(W)
62
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
用途に合わせて2種類のローターから選んでいただけます。ジョグダイヤルで操作が容易です。
仕様
仕様:本体(ローター付属)、遠心加速度(G):18620、速度精度(rpm):±30
付属品
ローター(AC24P)
質量(kg)
10
回転数(min-1[r.p.m])
200~14000(10単位)
電源
AC100V 50/60Hz 5A
表示
液晶
モーター
ブラシレスモーター
サイズ(mm)
364×280×266
アズワン品番
3-7035-01
タイマー
30秒~99分
1個
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
操作が簡単で、持ち運びが便利なコンパクトタイプです。
付属品
チューブホルダー×4個
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])
最大:2500
機能
冷却:無
最大処理量(容量mL/本数)
10用/4本
使用可能チューブ
16.5×105mm
遠心加速度
900G
アズワン品番
1-3126-31
1台
¥24,800
税込¥27,280
翌々日出荷
アズワン品番
1-7720-01
仕様
チュ-ブタイプ
商品タイプ
レンタル品はこちら
1台
¥179,000
税込¥196,900
翌々日出荷
任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。
途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。
回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
アズワン品番
1-7472-11
材質
ABS樹脂
質量(g)
本体/750、ACアダプタ/840
電源
AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ
本体寸法(mm)
146×184×113
モーター
DCブラシモーター
安全装置
カバーオープン連動ブレーキ
最大処理能力
1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml)
タイマー設定
5、10、30分
回転数(min-1[r.p.m])
6200±20%(固定)
遠心加速度
2000G
1個
¥24,900
税込¥27,390
当日出荷
ローターは用途に応じて4種類から選択ください。
種別
本体
アズワン品番
3-7015-01
1個
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
見やすい大きなLED表示部を採用した高速マイクロ遠心機です。 最大遠心力15100×g、最高回転数15000rpmと力強い遠心操作が可能です。 運転条件を10個まで記録することができます。 遠心処理終了後は自動的に蓋が開きます。
最高回転数(min-1[r.p.m])
15000
付属品
ロータ(1.5mL/2mL×12本用)、固定ナット、ロータ蓋、ロータ蓋、スクリュードライバー、ACアダプタ
寸法(mm)
256×225×155
質量(kg)
6
電源
AC100~240V、50/60Hz、3A
最大遠心力(G)
15100×g
処理量(mL)
0.2/0.5/1.5/2.0×12
タイマー
30秒~99分、連続
速度設定
500~15000rpm(100rpm毎)
1個
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
種別
ローター(毛細管×24本)
アズワン品番
3-7035-11
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
回転数が可変(目盛は目安)です。回転数が確認できるメーター付きです。
種別
スタンダード
アズワン品番
2-5051-01-22
1台
¥149,600
税込¥164,560
当日出荷
回転数はボリュームで容易に変更できます。連続運転とタイマー(0~30分)の切替可能。
最大遠心力(xg)
50Hz:1640、60Hz:1420
回転数(min-1[r.p.m])
50Hz:0~3000 60Hz:0~3500
質量(kg)
8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
処理容量(mL)
10チューブ×12本(Φ12~16.5×L88~100mm)、15チューブ×6本(Φ17×L118mm)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×320×250
ローター
R-12
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
回転数が可変(目盛は目安)です。
種別
回転可変型
アズワン品番
2-5050-01-22
1台
¥109,700
税込¥120,670
17日以内出荷