- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ガスホース・調整器・カプラ
- アセチレン ガスゲージのおすすめ人気ランキング
アセチレン ガスゲージのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新113件の「アセチレン ガスゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス切断 メーター」、「ガスゲージ」、「ガス溶接圧力調整器」などの商品も取り扱っております。
従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。
使用ガス
アセチレン
仕様
逆火防止
トラスコ品番
281-6105
接続口径
入口側:アセ枠接続/出口側:10Φホース口
質量(kg)
2
一次側使用範囲(MPa)
~1.55
二次側使用範囲(MPa)
0.02~0.12
高圧圧力計(MPa)
2.5
低圧圧力計(MPa)
0.2
標準流量(m3/h)
2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa)
アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)
66×55
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
使用ガス
アセチレン
質量(kg)
1.8
ねじ
入口/M22×2.0アセチレン枠式。出口/M16×1.5(左)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)
0.02~0.09
高圧圧力計(MPa)
2.5
低圧圧力計(MPa)
0.2
標準流量(m3/h)
2
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
アポロハンディホースは、細く、軽く(低比重ゴム使用)、柔軟性に優れているため、ガス溶接/溶断作業時の疲労が軽減します。可燃性ガス用ホース(赤)と酸素用ホース(青)が接合されて、完全に一体となったツインホースのため、取り扱いが簡単で、作業準備から→作業→保管まで楽に行えます。ホースの両端に接手(アポロコック)が装備されているため、器具への着脱がワンタッチで済み、作業能率がアップします。また、ホースも痛みません。
外径(Φmm)
11.2
ホース継手
ゲージ型プラグ:アポロコック AP-1(酸素)、AP-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ)。溶断器側ソケット:アポロコック AS-1(酸素)、AS-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ)
適合ガス
酸素・アセチレン
常用圧力(MPa)
酸素:1.5以下(最大)。可燃性ガス用:0.2以下(最大)
仕様
Fタイプ(アポロバンド方式)
タイプ
小池・日東ミニコック
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
超軽量(従来ホースの1/2)、柔軟性及び長寿命(折れにくい、ヒビ割れしにくい)溶断ホースです。
作業性にも優れ、よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単です。
継手にQジョイント(ロック機構なし)が付いてミニカプラ(日東工器(株)製)と互換性があります。
ホース内径(Φmm)
5
使用圧力(MPa)
1以下
破壊圧力(MPa)
3(ジョイントが破壊する最小圧力値)
仕様
日東ミニカプラ
付属品
(カプラ)。ホース側付属(STO-4、STG-4、PHO-4、PHG-4付)。溶断側(酸素:P-TO 可燃性ガス:P-TG)。ゲージ側(酸素:S-RO 可燃性ガス:S-RG)付
使用温度(℃)
-10~+60
使用ガス
酸素+アセチレン
カプラーねじサイズ
M16×1.5メネジ
安全性、耐久性、軽量化、使い易さを追及したアセチレン用圧力調整器です。圧力計をガードするゲージプロテクター付・枠と足ねじがフリースライド、調整器が回転してもゆるまない。突起部が少ないコンパクト・ボディ。厚生労働省乾式安全器技術指針適合器(依協第1239号)
適合ガス
アセチレンガス
標準流量(m3/h)
2(標準状態)(P2 0.05MPaの時)
一次側圧力(MPa)
1.52
仕様
乾式安全器内蔵
その他
定期自主検査:圧力調整器に内蔵した乾式安全器は性能維持のため、ご購入後年1回以上の定期自主点検を行ってください。再検査:ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出し下さい。以後再検査の周期は3年ごとに1回。
付属品
ゲージプロテクター付
型式
SRA-A
質量(g)
1430(枠含まず)
タイプ
逆火防止
接続
入口:フリースライド方式 枠式。出口:M16×1.5左 3/8(9)ホース口
調整圧力(MPa)
0.01~0.13
アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)
66X55
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
従来の溶接用ホースに比べ、極めて軽量。(従来ホースの約半分)
柔軟性及び長寿命。(折れにくい、ひび割れが起こりにくい)
優れた作業性。(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)
ホース長さ(m)
20
ホース内径(Φmm)
5.5
破壊圧力(MPa)
3(ジョイントが破壊する最小圧力値)
最高使用圧力(MPa)
0.98
エスコ品番
EA300AC-20
セット内容
【6点セット】酸素ホース(青)ガスホース(赤)トーチプラグ、ホースソケットホースプラグゲージソケット
厚さ(mm)
【ホース】3
質量(kg)
5.6
使用温度範囲(℃)
-10~60
使用ガス
酸素+アセチレン
ホース外径(Φmm)
11.5
接続形状
Qジョイント
1個
¥34,200
税込¥37,620
翌日出荷
突起部が少ないコンパクトボディです。
フリースライド枠式、ゲージプロテクター付です。
新JIS規格準拠品です。
用途アセチレンガス用調整器。
使用ガス
アセチレン
トラスコ品番
355-2608
質量(kg)
1.2
使用圧力(MPa)
1次側/2.5以下、2次側/0.01~0.13
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
小型軽量で、アセチレン枠の取り付け部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。
二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス
アセチレン
仕様
逆火防止
形状
入口側:フリースライド式。出口側:M16×P1.5左ネジ (アセチレン用ホース口Φ9が付属)
寸法(mm)
入口ネジ:M22×2.0アセチレン枠式/出口ネジ:M16×1.5(左)プラグネジ
質量(kg)
2
使用圧力範囲(MPa)
0.02~0.09
寸法(幅W×高さH)(mm)
275×260
低圧圧力計(MPa)
0.2
一次側圧力(MPa)
~1.55
標準流量
2NM3/h
二次側圧力(MPa)
0.01~0.1
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス
酸素
寸法(mm)
入口ネジ:関東式W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M16×1.5(右)プラグネジ
接続口径
入口側:W22-14山 袋ナット。出口側:Φ8ホース口
質量(kg)
1.5
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.99
寸法(幅W×高さH)(mm)
185×165
一次側圧力(MPa)
~15
標準流量
25NM3/h
二次側圧力(MPa)
0.1~0.99
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
容器への取付け・取外しがワンタッチで行えるため、使用後の保守管理が手早く行える、アセチレン用新方式調整器です。また締付けは、テーパーリード機構の採用により、軽い力でも確実に固定できます。取付け枠(ガット)と調整器本体のジョイント部が、フリー回転方式のため、ホースの引張りや本体への外力の影響により、調整器が弛む心配がありません。圧力計を外部の衝撃から保護するガードハットを標準装備。ひと目で使用圧力が判読できる、安全ガイド付き。
用途容器用
仕様
乾式安全器一体型
質量(g)
本体:1200、ガット(枠):480
タイプ
逆火防止
使用環境温度(℃)
-10~+40
装備
乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-2M
標準流量(Nm3/h)
2(2次圧力0.05MPaにおいて)
1次側最高圧力MPa(kgf/cm2)
2.5(25)
2次側最高圧力MPa(kgf/cm2)
0.2(2)
使用圧力範囲(MPa[kgf/cm2])
0.01~0.1(0.1~1)
空気出入口接続口径
入口側:ガット式。出口側:M16×1.5左(袋ナット)、JIS3号ホース差し
カプラータイプ
日東ミニカプラ仕様
ホース径(Φmm)
5
保証耐圧力(MPa)
1.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
従来の溶接用ホースに比べ、極めて軽量。(従来ホースの約半分)
柔軟性及び長寿命。(折れにくい、ひび割れが起こりにくい)
優れた作業性。(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)
ホース長さ(m)
10
ホース内径(Φmm)
5.5
破壊圧力(MPa)
3(ジョイントが破壊する最小圧力値)
最高使用圧力(MPa)
0.98
エスコ品番
EA300AC-10
セット内容
【6点セット】酸素ホース(青)ガスホース(赤)トーチプラグ、ホースソケットホースプラグゲージソケット
厚さ(mm)
【ホース】3
質量(kg)
3
使用温度範囲(℃)
-10~60
使用ガス
酸素+アセチレン
ホース外径(Φmm)
11.5
接続形状
Qジョイント
1個
¥25,300
税込¥27,830
翌日出荷
コンパクト設計と圧力計カバー付です。
新JIS対応品です。
用途アセチレンガス用調整器。
付属品
アセ枠
質量(kg)
1.3
規格
1次側使用圧力:0.4~1.55MPa。2次側使用圧力:0.02~0.098MPa
使用ガス
アセチレン
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。
使用ガス
酸素
機能
逆火防止
質量(kg)
1.7
一次側使用範囲(MPa)
~15
二次側使用範囲(MPa)
0.2~0.99
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
2.5
標準流量(m3/h)
25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)
65×55
超軽量(従来ホースの1/2)、柔軟性及び長寿命(折れにくい、ヒビ割れしにくい)溶断ホースです。
作業性にも優れ、よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単です。
継手にチヨコック(ロック機構付)が付いてアポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
使用ガス
酸素+アセチレン
仕様
小池・日東ミニコック
付属品
(カプラ)。ホース側付属(CS-TO4、CS-TG4、CP-HO4、CP-HG4)。溶断側(酸素:CP-TO 可燃性ガス:CP-TG)。ゲージ側(酸素:CS-RO 可燃性ガス:CS-RG)付
使用圧力(MPa)
1以下
使用温度(℃)
-10~+60
破壊圧力(MPa)
3(ジョイントが破壊する最小圧力値)
ホース内径(Φmm)
5
カプラーねじサイズ
M16×1.5メネジ
工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
セット内容
酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流、逆火を防止する乾式安全器(クイック・マグ)を内蔵したタイプです。
使用ガス
アセチレン
トラスコ品番
434-5045
セット内容
アセ枠
材質
本体:真鍮
質量(kg)
2.6
接続
入口:アセ枠、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
高圧圧力計(MPa)
4
低圧圧力計(MPa)
0.2
標準流量(m3/h)
2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa)
一次側圧力(MPa)
0.4~2.5
二次側圧力(MPa)
0.02~0.098
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
アセチレン調整器取付枠です。
アセチレン調整器とアセチレンボンベの取付固定に必要となります。
用途アセチレン調整器をアセチレンボンベ取付けに固定する枠。
材質
鋳物
寸法(mm)
112×86×33(調整ネジ部除く)
ねじサイズ
(入口)M22×2.0、(出口)M16×1.5
1個
¥5,798
税込¥6,378
9日以内出荷
突起部が少ないコンパクトボディです。
逆火防止器内蔵型、ゲージプロテクター付です。
新JIS規格準拠品です。
用途アセチレンガス用調整器。
使用ガス
アセチレン
トラスコ品番
355-2616
質量(kg)
1.43
使用圧力(MPa)
1次側/2.5以下、2次側/0.01~0.13
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷