アセチレンガス ボンベのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
121件の「アセチレンガス ボンベ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アセチレンボンベ 寸法」、「ミニ アセチレン ガス」、「アセチレンガス容器」などの商品も取り扱っております。
S306型に仕切り板を付けることにより、アセチレン事故から酸素容器を保護します。
車輪径(Φmm) 630(ノーパンクタイヤ) 高さ(mm) 1425 全幅(mm) 905
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷

アセチレンガスボンベ7.0kg1本用スタンド。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所、アンカーボルト固定用穴(10Φ)5ヶ所(底板4ヶ所・壁用1ヶ所)標準装備。
高さ(mm) 855 奥行(mm) 345 全幅(mm) 585
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

タイヤが車体の後ろ側につくことにより運搬車が安定、また車幅が狭くなるのでより狭い場所への移動が楽になります。 当機種にはノーパンクタイヤ付と空気入りタイヤ付の2種類があります。
全長(mm) 1255 質量(kg) (空気入)19 車輪径(Φmm) (空気入)360 タイプ 酸素7000L・アセチレン7.0kg 全幅(mm) 635
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


仕様 溶接、切断作業にこれ1台!。ケース窓から残圧確認ができます。 溶接で6mmの鉄板を連続1.5時間(#200番火口使用時)、切断で10mm鉄板を連続約12m切断可能(No.1火口使用時)。逆火防止器付(アセチレン調整器側)730×350×215mm質量29kgサンソボンベ3.4L(0.5m3)
1セット
189,800 税込208,780
翌々日出荷

工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
セット内容 酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックス RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
68,980 税込75,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。 酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。 小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に 火炎温度(℃) 3100 付属品 酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器 質量(kg) 8 鉄板溶接(mm) 3 硬ロウ付 Φ1/4”~4” 消費時間 酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

小型軽量で、アセチレン枠の取り付け部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。 二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス アセチレン 仕様 逆火防止 形状 入口側:フリースライド式。出口側:M16×P1.5左ネジ (アセチレン用ホース口Φ9が付属) 寸法(mm) 入口ネジ:M22×2.0アセチレン枠式/出口ネジ:M16×1.5(左)プラグネジ 質量(kg) 2 使用圧力範囲(MPa) 0.02~0.09 寸法(幅W×高さH)(mm) 275×260 低圧圧力計(MPa) 0.2 一次側圧力(MPa) ~1.55 標準流量 2NM3/h 二次側圧力(MPa) 0.01~0.1
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

アセチレンガスボンベ7.0kg2本用スタンド。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所、アンカーボルト固定用穴(10Φ)5ヶ所(底板4ヶ所・壁用1ヶ所)標準装備。
高さ(mm) 855 奥行(mm) 410 全幅(mm) 675
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

バーナーホルダー、ホースホルダー付。 アセチレンボンベ3.6lの運搬が便利です。アセチレンバーナーとの組み合わせに最適。
使用ガス アセチレン 車輪径(Φmm) 100
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷

(酸素、アセチレン兼用タイプ)1本用運搬車。酸素ガスボンベ1500L~7000Lまたは、アセチレンガスボンベ4.0kgから7.0kgに対応。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備。当機種にはノーパンクタイヤと空気入りタイヤ付の2種類があります。(ノーパンクタイヤは発砲ゴム仕様となります)。
高さ(mm) 1330 全幅(mm) 580
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S301型に仕切り板を付けることによりアセチレン事故から酸素容器を保護します。 当機種にはノーパンクタイヤ付きと空気入りタイヤの2種類があります。
タイプ 仕切り板付・酸素7000L・アセチレン7.0kg 全長(mm) 1255 質量(kg) (空気入)26 車輪径(Φmm) (空気入)360 全幅(mm) 635
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸素ガスボンベ500L~3000L。アセチレンガスボンベ0.5kg~4.0kg。に1台で対応出来る2本積のマルチ運搬車です。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所留め。
質量(kg) 17 車輪径(Φmm) 200 高さ(mm) 1230 全幅(mm) 720
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

酸素ガスボンベ7000L&(プロパンガスボンベ20kgまたはアセチレンガスボンベ7.0kg)兼用タイプ2本積み用運搬車。当機種にはノーパンクタイヤと空気入りタイヤの2種類があります。(ノーパンクタイヤはオールゴム製)。ボンベ固定用クサリ付き。
高さ(mm) 1260 全幅(mm) 760
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパープロガス専用トーチ。 ターボ炎の採用により最高燃焼温度2200℃。 ホースを使用し、360℃回転してどの位置でも使用可能。 ライター不要の電子着火。
火口径(mm) 13 ホース長さ(m) 1.5 能力 (軟ロウ)Φ1-1/2”mm。(硬ロウ)Φ7/8”mm 内容量(g) 410 質量(kg) 1.45 寸法(mm) 13(トーチ) 適合ガス スーパープロガス 火炎温度(℃) 2200 燃焼時間(分) 100 火炎形状 ターボ炎 ガス消費量(g/h) 250
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

プロパン、ブタン、アセトン等の混合ガス。ロキシー400Lで使用により、3100℃の高温度。
ガス容量(g) 338 トラスコ品番 376-0413 取付方式 ねじ込み式 適合バーナ ロキシー400Lキット
1本ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用ガス アセチレン 質量(kg) 1.8 ねじ 入口/M22×2.0アセチレン枠式。出口/M16×1.5(左)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa) 0.02~0.09 高圧圧力計(MPa) 2.5 低圧圧力計(MPa) 0.2 標準流量(m3/h) 2
1台
9,698 税込10,668
当日出荷