アセチレンガス 圧力計のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
117件の「アセチレンガス 圧力計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス切断 メーター」、「ヤマト産業 アセチレン調整器」、「酸素ボンベ 圧力計」などの商品も取り扱っております。
使用ガス アセチレン 質量(kg) 1.8 ねじ 入口/M22×2.0アセチレン枠式。出口/M16×1.5(左)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa) 0.02~0.09 高圧圧力計(MPa) 2.5 低圧圧力計(MPa) 0.2 標準流量(m3/h) 2
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

容器への取付け・取外しがワンタッチで行えるため、使用後の保守管理が手早く行える、アセチレン用新方式調整器です。また締付けは、テーパーリード機構の採用により、軽い力でも確実に固定できます。取付け枠(ガット)と調整器本体のジョイント部が、フリー回転方式のため、ホースの引張りや本体への外力の影響により、調整器が弛む心配がありません。圧力計を外部の衝撃から保護するガードハットを標準装備。ひと目で使用圧力が判読できる、安全ガイド付き。
用途容器用 仕様 乾式安全器一体型 質量(g) 本体:1200、ガット(枠):480 タイプ 逆火防止 使用環境温度(℃) -10~+40 装備 乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-2M 標準流量(Nm3/h) 2(2次圧力0.05MPaにおいて) 1次側最高圧力MPa(kgf/cm2) 2.5(25) 2次側最高圧力MPa(kgf/cm2) 0.2(2) 使用圧力範囲(MPa[kgf/cm2]) 0.01~0.1(0.1~1) 空気出入口接続口径 入口側:ガット式。出口側:M16×1.5左(袋ナット)、JIS3号ホース差し
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型軽量で、アセチレン枠の取り付け部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。 二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス アセチレン 仕様 逆火防止 形状 入口側:フリースライド式。出口側:M16×P1.5左ネジ (アセチレン用ホース口Φ9が付属) 寸法(mm) 入口ネジ:M22×2.0アセチレン枠式/出口ネジ:M16×1.5(左)プラグネジ 質量(kg) 2 使用圧力範囲(MPa) 0.02~0.09 寸法(幅W×高さH)(mm) 275×260 低圧圧力計(MPa) 0.2 一次側圧力(MPa) ~1.55 標準流量 2NM3/h 二次側圧力(MPa) 0.01~0.1
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

コンパクト設計と圧力計カバー付です。 新JIS対応品です。
用途アセチレンガス用調整器。 付属品 アセ枠 質量(kg) 1.3 規格 1次側使用圧力:0.4~1.55MPa。2次側使用圧力:0.02~0.098MPa 使用ガス アセチレン
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス 酸素 寸法(mm) 入口ネジ:関東式W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M16×1.5(右)プラグネジ 接続口径 入口側:W22-14山 袋ナット。出口側:Φ8ホース口 質量(kg) 1.5 使用圧力範囲(MPa) 0.2~0.99 寸法(幅W×高さH)(mm) 185×165 一次側圧力(MPa) ~15 標準流量 25NM3/h 二次側圧力(MPa) 0.1~0.99
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

・コンパクト設計と圧力計カバー付です。・新JIS対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。・さらに調整器カバー部の肉厚を増加させ二次側に一次圧が入っても飛び散らない強度をもたせました。・小型軽量にもかかわらず大型並みの能力です。
用途酸素ガス用調整器。 使用ガス 酸素 質量(kg) 1.1 使用圧力(MPa) 1次側/2~15、2次側/0.2~0.99 高圧圧力計(MPa) 25 低圧圧力計(MPa) 2.5
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。
使用ガス アセチレン 仕様 逆火防止 トラスコ品番 281-6105 接続口径 入口側:アセ枠接続/出口側:10Φホース口 質量(kg) 2 一次側使用範囲(MPa) ~1.55 二次側使用範囲(MPa) 0.02~0.12 高圧圧力計(MPa) 2.5 低圧圧力計(MPa) 0.2 標準流量(m3/h) 2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa) アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm) 66×55
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

用途容器用 使用ガス 酸素 機能 逆火防止 最高使用圧力(MPa) 0.98 供給空気圧力(MPa) 14.7(150kgf/cm2) 装備 乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-1M 標準流量(Nm3/h) 0.8MPaのとき32 圧力計(MPa) 1次側:25、2次側:2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm) 60 ケース形状 A枠(立型つば無し) 接続ねじ G1/4B 質量(g) 180 種類 汎用圧力計 ねじ径 G1/4B 精度 ±1.6%F.S. 材質(ケース) SPC 測定流体 気体、液体 材質(株) C3604BD
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
当日出荷

逆流、逆火を防止する乾式安全器(クイック・マグ)を内蔵したタイプです。
使用ガス アセチレン トラスコ品番 434-5045 セット内容 アセ枠 材質 本体:真鍮 質量(kg) 2.6 接続 入口:アセ枠、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ) 高圧圧力計(MPa) 4 低圧圧力計(MPa) 0.2 標準流量(m3/h) 2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa) 一次側圧力(MPa) 0.4~2.5 二次側圧力(MPa) 0.02~0.098
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス 酸素 質量(kg) 1.5 寸法(幅W×高さH)(mm) 185×155 一次側圧力(MPa) ~15 標準流量 25NM3/h 二次側圧力(MPa) 0.1~0.99
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度 ±1.6%F.S 種類 汎用圧力計 寸法L(mm) 14 寸法H(mm) 89 寸法a(mm) 11 寸法D(Φmm) 63 接続ねじ G1/4B(PF) 材質(ケース) 鉄Crメッキ 寸法b(mm) 30 大きさ Φ60 寸法h(mm) 57 測定流体 空圧、油圧、その他 材質(ブルドン管) C2680TW 材質(株) C3604 寸法f(mm) 14 適合流体 気体または液体 接続形状 T 特性 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1台ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

酸素ボンベ不要で、独自のエア吸入方式によりアセチレンボンベのみで強力ロウ付けができます。銅管をターボ炎で包み込むように加熱するため、ろう付け効率がアップします。 電子着火のためライターは不要です。 逆火防止器付です。
用途各種ろう付け作業用加熱バーナとして。 火炎温度(℃) 2350 仕様 (軟ろう付)~Φ3” 、(硬ろう付)~Φ21/8” 付属品 チップ(Φ6.4mm・Φ7.9mm・Φ9.5mm)、ハンドル本体、調整器(逆火防止器付)、ガット、アセチレンホース3.6m(ねじ式)、キャリングケース、防炎シート トラスコ品番 423-1147 質量(kg) 3.4 火炎形状 ターボ炎
1セット
59,980 税込65,978
当日出荷