アセチレンガスホースのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
110件の「アセチレンガスホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス切断機 ホース」、「アセチレンガス 切断機」、「酸素用ホース」などの商品も取り扱っております。
軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。 ワンタッチ脱着カプラ付。
用途酸素・アセチレンガス用 ホース径(Φmm) 5 保証耐圧力(MPa) 1.5 カプラータイプ 小池 付属品 ホース装着済(SA-1・2、PA-1・2)、付属(SR-1・2、PT-1・2) 仕様 小池・日東ミニコック 種別 コック式
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接装置及び切断装置に用いるアセチレン及び他の燃料用ガス(LPG、MPS、天然ガスおよびメタンは除く)用ゴムホースです。
使用圧力(MPa) 0.15 表示 ACE 外径(Φmm) 15.9 補強層 2S 概略質量(g/m) 170 内径(Φmm) 9.5 仕様 ホース径。Φ9.5mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内菅ゴムに耐ガス性合成ゴムを補強層に高張力合成繊維を使用し、外被ゴムに耐オゾン性及び耐候性合成ゴムで仕上げた高品質の酸素&アセチレン用の溶接装置、切断装置で使用するツインホースです。
用途青色ホース:酸素に使用。 赤色ホース:アセチレンに使用 内径(Φmm) 酸素ホース:5.0。アセチレンホース:5.0 使用圧力(MPa) 酸素ホース:2.0。アセチレンホース:2.0 酸素ホース:青。アセチレンホース:赤 外径(Φmm) 酸素ホース:11.2。アセチレンホース:11.2 材質(表面/裏面/仕切板・補強材) 2S 概略質量(g/m) 215 取扱説明書 (2.1MB)
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)アセチレンホース 10M
アセチレンガス用のホースです。溶断器・溶接器に取り付けます。
用途ガス溶接・切断用。 長さ(m) 10
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷






軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。 袋ナット付はスパナ締めして下さい。
用途酸素・アセチレンガス用 ホース径(Φmm) 5 保証耐圧力(MPa) 1.5 接続口 酸素用(右):SN-1(M16×1.5)、PN-1(M16×1.5)。可燃性(左):SN-2(M16×1.5)、PN-2(M16×1.5) 種別 M16 1.5袋ナット式 仕様 ホースナット
1本
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超軽量(従来ホースの1/2)、柔軟性及び長寿命(折れにくい、ヒビ割れしにくい)溶断ホースです。 作業性にも優れ、よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単です。 継手にQジョイント(ロック機構なし)が付いてミニカプラ(日東工器(株)製)と互換性があります。
ホース内径(Φmm) 5 使用圧力(MPa) 1以下 破壊圧力(MPa) 3(ジョイントが破壊する最小圧力値) 仕様 日東ミニカプラ 付属品 (カプラ)。ホース側付属(STO-4、STG-4、PHO-4、PHG-4付)。溶断側(酸素:P-TO 可燃性ガス:P-TG)。ゲージ側(酸素:S-RO 可燃性ガス:S-RG)付 使用温度(℃) -10~+60 使用ガス 酸素+アセチレン カプラーねじサイズ M16×1.5メネジ
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
トラスコ品番 197-9066 適合機種 PZ386835(ネジ式)、PZ386836(カプラ式) 長さ(m) 3.6 アズワン品番 64-6751-43
1本
9,698 税込10,668
当日出荷

溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途溶断溶接装置のアセチレンの輸送用 最高使用圧力(MPa) 0.15 使用環境温度(℃) -25~70 補強層 1B
1本
359 税込395
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途酸素:溶断溶接装置の酸素の輸送用、燃料:アセチレンの輸送用 最高使用圧力(MPa) 2(サンソホース)、0.15(アセチレンホース) 使用環境温度(℃) -25~70 補強層 1B サンソ青/アセチレン赤
1本
929 税込1,022
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
トラスコ品番 198-0619 適合機種 PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式) アズワン品番 64-6751-40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1本
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)