アセチレンホース用カプラのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
102件の「アセチレンホース用カプラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アセチレン カプラー」、「ヤマト産業 切断器」、「ワンタッチ脱着カプラ」などの商品も取り扱っております。

1本
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
用途ホース中間用 小池・日東ミニコック タイプ ワンタッチタイプ 最高使用圧力(MPa) 1.0 主な用途 ホース用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。 UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途自動機または手持吹管とのホース接続用 寸法H(mm) 19 仕様 燃料ガス用 主な用途 溶断器用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
用途各種調節器用とホース接続用 タイプ ワンタッチタイプ 寸法H(mm) 19 寸法F(mm) 14 規格 小池ミニコック 主な用途 調整器用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
トラスコ品番 198-0619 適合機種 PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式) アズワン品番 64-6751-40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ヤマト産業OKコック
酸素、溶断器側細径ホース用カプラで二重の安全構造を有し、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
主な用途 ホース中間用 タイプ 小池・日東ミニコック
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

千代田精機チヨコック
アポロコック(小池酸素工業製)と互換性があります。
仕様 小池・日東ミニコック 材質 本体/真鍮、パッキン/ニトリルゴム、スプリング/ステンレス 使用圧力(MPa) 1以下 使用温度(℃) -10~60 破壊圧力(MPa) 3(本体全体が破壊する最小圧力値です) 主な用途 ホース中間用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

ヤマト産業OKコック
・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
主な用途 ホース中間用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
849 税込934
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途マイルドホース用 主な用途 ホース中間用 種別 マイルドホースソケット(ロック付き) 材質 本体/真鍮、パッキン/ニトリルゴム、スプリング/ステンレス 使用圧力(MPa) 1以下 使用温度(℃) -10~60 破壊圧力(MPa) 3(本体全体が破壊する最小圧力値です) 接続サイズ(mm) Φ5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。 UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途ホース接続用 寸法H(mm) 19 規格 小池・日東ミニコック 仕様 酸素用 主な用途 溶断器用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
トラスコ品番 198-0576 適合機種 PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式) アズワン品番 64-6751-39
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷


ミニカプラ(日東工器(株)製)と互換性があります。
用途マイルドホース用 主な用途 ホース中間用 仕様 日東ミニカプラ 最高使用圧力 1MPa 耐圧力(MPa) 3 接続サイズ(mm) Φ5 接続径 Φ5mm
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。 ワンタッチ脱着カプラ付。
用途酸素・アセチレンガス用 ホース径(Φmm) 5 保証耐圧力(MPa) 1.5 カプラータイプ 小池 付属品 ホース装着済(SA-1・2、PA-1・2)、付属(SR-1・2、PT-1・2) 仕様 小池・日東ミニコック 種別 コック式
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)