アセテート・フィルムのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
109件の「アセテート・フィルム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アセテート」、「ラベル保護テープ」、「petフィルム」などの商品も取り扱っております。
1袋(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

透明度の高いアセテートフィルムを使用した粘着テープです。 薬品瓶に貼付してある品名ラベル等の保護用として最適です。
テープ長さ(m) 65
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。 テープ幅(mm) 1000 規格 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)。UL94VTM-2(#38~#188) テープ長さ(m) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,590 税込6,149
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート 厚さ(mm) 0.2 幅(mm) 460 長さ(mm) 650 材質 ポリプロピレン(PP) 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm 0.2×460×650
1枚
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

花束やフルーツの盛りカゴなど、中身を見せるギフト包装に最適な透明のOPPフィルムです。用途に合わせて、ちょうど良いサイズにカットしてお使いください。ロールタイプ。
材質 OPPフィルム 長さ(m) 30 透明
1本(30m)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。 耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。 曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。
用途屋内・屋外用 トラスコ品番 787-5584 材質 基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系 幅(mm) 50 厚さ(mm) 0.21 質量(g) 65 長さ(m) 1 引張強度 33N/10mm 使用可能温度範囲 -20~80℃ 特性 耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
1巻
889 税込978
当日出荷


透明で、厚く強靭な広幅テープです 耐久性、耐摩耗性、折り曲げ強度、耐湿性にすぐれています 変質、変色、粘着剤のにじみがほとんどありません。
用途書籍やファイル、バインダーの補修、製本、背張りに。 ラベルや見出しの保護、図面や写真のラミネートなどに。 材質 基材:ポリプロピレンフィルム。粘着剤:アクリル系 クリア 基材 ポリプロピレンフィルム テープ長さ(m) 13.7 芯径(mm) 76 テープ厚さ(mm) 0.095 粘着剤 アクリル系
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明ポリエステル製で耐薬品性・耐冷熱性に優れています。 粘着力が強くガラス・陶器・プラスチック・金属に使用できます。 液体窒素に1週間浸けても不変で、またオートクレーブ(121℃・20分)可能です。
厚さ(mm) 0.043 材質 ポリエステル 温度範囲(℃) -196~+125
1個
4,940 税込5,434
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm) 210×297 テープ幅(mm) 210 テープ長さ(m) 0.297 連続使用温度(℃) 180(電気特性)、160(機械特性) 破断強度(MPa) 550
1袋(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高剛性のため取扱が容易です。 有機溶媒や化学薬品に対してすぐれた耐性を有します。
テープ長さ(m) 20 連続使用温度(℃) 180(電気特性)、160(機械特性) 収縮率(%) 0.4(150℃×30分) 破断強度(MPa) 550 ガラス転移点(℃) 155
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄手で柔らかい偏光フィルムです。丸めたり、ハサミで自在にカットできます。 偏光ステンドグラスや偏光万華鏡などのものづくりに活用できます。
厚さ(mm) 0.2 透過率(%) 43
1袋(10枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10枚)
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。 テープ幅(mm) 1000 テープ長さ(m) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
8,798 税込9,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。
用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。 透明
1枚
559 税込615
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。 テープ幅(mm) 210 テープ長さ(m) 0.297 横(mm) 297 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10枚×10束)
18,980 税込20,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、離型用等々に使用できます。
仕様 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188) RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

透明フィルムを使用した保護用のラベルです。 ラベルの上に貼りすることで、水・汚れ・こすれからラベルの表面を守ります。 エーワンのOAラベルに合わせたサイズで、ご使用の紙ラベルやフィルムラベルを補強します。
仕様 光沢、透明フィルム 材質 ポリプロピレン 透明 サイズ A4 シートサイズ(mm) 210×300 ラベル厚(mm) 0.05 粘着性 しっかり貼れる 用紙厚(g/m2) 130(0.14mm) 紙質 ポリプロピレン 主な用途 ●店舗用|保護シート●備品表示用●内容物表示用 標準総厚さ(mm) 0.14 余白 四辺余白付 素材 光沢透明フィルム 粘着タイプ しっかり貼れる ラベル形状 角丸四角
1冊(6シート)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)