- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- アタゴ 標準液のおすすめ人気ランキング
アタゴ 標準液のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新88件の「アタゴ 標準液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スープ濃度計」、「切削油濃度計」、「イソプロピルアルコール濃度計」などの商品も取り扱っております。
自動温度補正なので測定温度も気になりません。
携帯モデルとしては高精度、Brix±0.1%を実現しました。
ユーザースケール機能を搭載。係数設定により各種液体の濃度を直接表示します。
用途水溶性切削油・水系洗浄液・界面活性剤などの希釈濃度%(倍数)の管理。
作動油・洗浄液などの水分%の管理。
二液混合%の管理。
測定精度(%)
±0.1Brix
保護等級
IP64
質量(g)
300
電源
積層型9V乾電池(006P)×1本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×90×40
分解能
0.1Brix%
防水保護等級
JIS-C09204級防沫形IEC規格529IP64
電源
006P乾電池(9V)
本体質量(g)
300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
17×9×4
見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、卓上での安定感などの機能性を追求するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるカーボン調のグリップを備える究極の手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等
最小目盛(%)
Brix 0.5
コンパクトモデルとしては高精度Brix0.1%を実現しました。
各種液体の濃度を直接、読み取ることが可能なユーザースケール機能を搭載しています。
便利な温度表示機能も備えており、スイッチを押すと表示します。
自動温度補正ですので、室温を気にせずそのまま表示値を読むことができます。
窓際・屋外でも安心して測定できるELI機能を搭載しています。
Brix測定範囲(%)
0.0~45.0(自動温度補正)
測定精度(%)
Brix ±0.1
防水保護等級
JIS-C0920 4級 防沫形。IEC規格 529 IP64
質量(g)
300(本体のみ)
外形寸法(mm)
170×90×40
電源
006P乾電池(9V)
最小表示(%)
Brix 0.1
環境温度範囲(℃)
5~40
温度補正(℃)
5~40
1個
¥88,980
税込¥97,878
当日出荷
野菜果汁、葉汁、茎汁、根汁等の濃度測定に最適!
MASTER-野菜は野菜の果汁の糖度(Brix)はもちろん、葉汁・茎汁・根汁の濃度(Brix)を測定するのに適したモデルです。微量なサンプルでも測定が可能です。
最小目盛(%)
Brix 0.2(0.1%まで読取可)
Brix測定範囲(%)
0.0~53.0
質量(g)
155
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×34×203
目盛仕様
Brix
繰返し性
±0.1%
測定精度(%)
±0.2
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
電源
単4アルカリ乾電池1本
本体質量(g)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
16×3.8×1.8
使用環境温度(℃)
10~40
1個
¥89,980
税込¥98,978
13日以内出荷
耐熱強化モデルです。たれ、佃煮、煮汁など煮詰めているサンプルをそのまま測定できます。強化プリズムを採用しています。
質量(g)
120
外形寸法(mm)
33×33×168
最小目盛(%)
Brix 0.5
測定精度(%)
Brix ±0.5(繰り返し性:±0.25)。自動温度補正
防水保護等級
JIS-C0920 5級 防噴流形。IEC規格 529 IP65。(接眼部を除く)
先端・ふた板自動吸入タイプです。
凹凸のない滑らかなグリップです。
視野が明るく目盛が読みやすいです。
グッドデザイン賞受賞品です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応。
自動温度補正機能付きに防水仕様(IP65)を兼ね備えたモデルです。見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、従来のゴムグリップ不採用による衛生面の向上、卓上での安定感などの機能性を追及するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるグリップはアタゴならではの究極の手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等
防水保護等級
JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く)
グリコール系熱媒体(エチレングリコールやプロピレングリコール)の濃度と凍結温度をチェックすることができる測定器です。 酸に強い樹脂モデルです。
測定範囲(%)
プロピレングリコール 濃度0~70 凍結温度0~-50℃。エチレングリコール 濃度0~70 凍結温度0~-50℃
仕様
温度補正無し。防水機能無し
質量(g)
90
外形寸法(mm)
33×33×168
最小目盛(%)
濃度5 凍結温度5℃
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
洗浄液、印刷用湿し液などに用いるイソプロピルアルコール液の濃度を、 わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。
自動温度補正式なので測定温度も気になりません。
測定範囲(%)
0.0~60.0(W/W)
測定精度(%)
±0.5(濃度0~30にて)
防水保護等級
JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64
測定項目
イソプロピルアルコール濃度
寸法(mm)
170×90×40
電源
006P乾電池(9V)
本体質量(g)
300
分解能
0.1%
使用環境温度(℃)
10~35
温度補正(℃)
10~35(自動温度補正)
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、卓上での安定感などの機能性を追求するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるカーボン調のグリップを備える究極の自動温度補正付手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等
清涼飲料水や乳飲料の紙パックの殺菌液などに用いる過酸化水素水の濃度を、 わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。
測定結果はデジタル表示され、自動温度補正なので測定温度も気になりません。
測定範囲(%)
0.0~50.0(W/W)
測定精度(%)
±0.5
防水保護等級
JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64
測定項目
過酸化水素水濃度
寸法(mm)
170×90×40
電源
006P乾電池(9V)
本体質量(g)
300
分解能
0.1%
使用環境温度(℃)
5~40
温度補正(℃)
5~40(自動温度補正)
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
耐熱性を強化した手持屈折計です。
食品分野ではジャム・餡・マーマレード・佃煮など、煮詰めながら測定するようなサンプル用に開発された製品で、高温のサンプルを製造現場で高温のまま測定できます。
また、強化プリズムの採用によりジャムなどに含まれる酸による腐蝕を抑え、従来タイプに比べ寿命が長くなりました。
測定項目
Brix
材質
(プリズム)耐熱・耐酸強化ガラス、(プリズムハウス)金属製クロム仕上、(採光板)ポリカーボネイト
寸法(mm)
40×40×140
質量(g)
250
最小目盛(%)
0.5
高分子・各植物油の管理に最適!
MASTERシリーズの屈折率モデルです。高分子・各植物油の管理に最適です。また、海上に流出した油種判定や追跡調査に活用できます。
測定範囲
1.435~1.520
質量(g)
130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×34×168
目盛仕様
屈折率(RI)
最小目盛
0.001
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
果汁・スープ・だし汁・洗剤・切削油など低濃度水溶液の測定に適しています。
目盛仕様
Brix
洗浄液、冷却液などに用いるエチルアルコール液の濃度を、わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。
自動温度補正式なので測定温度も気になりません。
測定範囲(%)
0.0~45.0(W/W)
寸法(mm)
170×90×40
質量(g)
300
電源
006P(9V)乾電池(付属)
温度範囲(℃)
10~35(自動温度補正)
精度
測定精度:±0.5%(濃度0~30%)、±0.8%(濃度4%付近)、±1.2%(濃度45%付近)
最小表示(%)
0.1
環境温度範囲(℃)
10~35
アズワン品番
1-5557-01
防水保護等級
JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
防水保護等級
JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く)
目盛仕様
Brix
繰返し性
±0.1%
適合
MASTERシリーズ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷