アタックドライバーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
132件の「アタックドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクトレンチビット」、「手動ドライバー」、「ショックドライバー」などの商品も取り扱っております。
カム部分は耐摩耗性を向上させるために硬い熱処理を施しています。ヘッド部分は打撃による本体の割れを防ぐために少し軟らかくできています。ビットホルダを取り外すと12.7mmの差込角となっているので、汎用ソケットも使用できます。
先端形状 プラス/マイナス 商品構成 セット品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 373-7853 種類 インパクトドライバー本体 寸法L(mm) 142.5 差込角(mm) 12.7 寸法D(mm) 30 商品構成 単品
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)アタックドライバー
商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビットを差込みハンマーで叩くと回転し、ねじを締めたり緩めたりできます。ビットホルダーを取り外すと、差込角12.7mmソケットレンチも取り付け可能
用途自動車整備、機械器具の組み立て、頑固なネジの取り外しに。 セット内容 (-)ビット:6・8・10mm/(+)ビット:#2・#3・#4(いずれも全長36mm) 種類 セット品 差込角(mm) 12.7 商品構成 セット品 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

固着したボルトにハンマーで叩いて衝撃を与えながら緩めるショックドライバー。固着しやすい+ボルトやトルクスに向けた厳選されたビットが12本付属スチールケースで保管も便利ビットホルダー(3/8インチ差込角)、ビット(#1、2、3)、ロング+ビット(#2、3)、-ビット(8mm)、ヘックスローブビット(T40、T45)、ヘックスビット(4mm、5mm、6mm、8mm)、ビットソケット(3/8インチ)
用途汎用ツール レッドボックス タイプ ショックドライバー ビットセット
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/2sq. アタックドライバーセット 25ヶ組
セット内容 ビット:100P.32 プラスビット2,3,100P.32(PZ) ビットPZ2,PZ3,100S.32 マイナスビット9,11,100H.32 ヘックスビット4,5,6,7,8,10,100T.32 トルクスビットT25,T27,T30,T40,T45,T50,100X.32 3重4角ビットM5,M6,M8,M10,M12、アクセサリ:4112G,4138 差込角(mm) 12.7[1/2] ケース寸法(mm) 220×82×60 商品構成 セット品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(25本組)
21,980 税込24,178
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)アタックドライバーセット
種類 セット品 商品構成 セット品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体にビットホルダーを取り付ければ、5/16インチHEXビットを用いたインパクトドライバーとして使用でき、 ビットホルダーを取り外せば、1/2インチSQソケットを装着でき、固着したボルト、ナットにも使用できます。 反時計回り及び時計回り(逆ネジ用)の両方に使用できます。
セット内容 (+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:10×1.6mm/ロングプラスビット#2・3/ビットホルダー/ケース/本体 種類 セット品 商品構成 セット品
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

プラスネジが多い旧カブ系エンジンの分解時や、ヘックス、ヘックスローブボルトのブレーキディスクの取り外し時にあると安心。保管に便利なメタルケース+中トレイ付き。グリップ部はクロームメッキ。ビットホルダーは3/8インチ差込角で、手持ちのソケットを使用することも可能。。セット内容。+ビット:#1/#2/#3。ロング+ビット:#2/#3。-ビット:8mm。ヘックスローブビット:T40、T45。ヘックスビット:4mm/5mm/6mm/8mm。ビットソケット:3/8インチ(9.5mm)。ビットは差込8mm、ビット全長は、ショート36mm、ロング80mm。※緩めることだけに使用する専用工具です。ボルトが緩んだ後は、手動工具で取り外してください。 。※取り外したボルトは、再使用できなくなることがあります。※必要に応じて潤滑剤等を併用してください。
セット内容 ビットホルダー(3/8インチ差込角)、[ビット差込8mm、ショートは36mm、ロングは80mm] +ビット(#1・2・3)、ロング+ビット(#2・3)、-ビット(8mm)、。ヘックスローブビット(T40・T45)、ヘックスビット(4mm・5mm・6mm・8mm)、ビットソケット(3/8インチ) 商品構成 セット品
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭がつぶれたネジ・サビついたネジ締め・緩め作業に最適!。ハンマーで叩いてトルクを出すのでネジやボルトを取り付ける細かい作業に。
セット内容 マイクロインパクトドライバー 1本。50mmビット/(+)1・(+)2・(-)5.5 各1本。75mm段付きビット/(+)2 1本。ソケットビット/5.5mm・8mm 各1本 商品構成 セット品
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

セット内容 (+)ビット:#2・#3・#4/(-)ビット:10mm/インパクトタイプドライバー 種類 セット品 商品構成 セット品
1個ほか
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量タイプ ハンマーで叩くと先端が回る 打撃によるての滑りを防止するゴムストッパー付 差込角6.35mm(1/4インチ)ソケットレンチも取り付け可能
用途ネジの増し締め、ゆるめ始めに なめたネジ、錆びたネジ、固着したネジなどの取り外しに 差込角(mm) 6.35(ビットホルダー)
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 484-1425 セット内容 (+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:5・6・7mm/インパクトユニドライバー 種類 セット品 商品構成 セット品
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

打撃を回転力に変化させ、強い締め付けや錆びたネジを外すことができます。打撃による手の滑りを防止するストッパー付き。収納に便利なスチールケース入。
種類 セット品 商品構成 セット品
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーでたたくと高トルクでドライバービットが回転し、さびついたネジを簡単にゆるめることができます。保持する手を守る、つば付き保護グリップ採用。 ビットホルダーを取り外せば、12.7mm角(1/2インチsq)のソケットを取り付けできます。
仕様 左右回転切替式 付属品 ケース セット内容 (+)ビット:No.2・No.3・No.4(全長36mm)/(-)ビット:10(全長36mm)/(+)ビット:No.2・No.3(全長80mm) 種類 セット品 ハンドル径(Φmm) 37.5 商品構成 セット品
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

ハンマでグリップエンドを叩く(インパクトを与える)と、その力が回転方向に変化します。 強く締付けたねじや錆びついたねじを緩める場合に威力を発揮します。 締付、緩め両方向で使用できます。 補給部品として、本体(SD30-B)、ビットホルダー(SD30-8H)、クロスビット(SDP-1~3)、マイナスビット(SDM-1.0~1.8)、クロスビットショート(SDP-1S~3S)、マイナスビットショート(SDM-1.0S~1.8S)、ブローケース(SD6A-P)を設定しています。
セット内容 本体(SD30-B)、ビットホルダー 対辺8mm(SD30-8H)、クロスビット No.1(SDP-1)、クロスビット No.2(SDP-2)、クロスビット No.3(SDP-3)、マイナスビット 先端厚み1.6(SDM-1.6)、クロスビットショート No.2(SDP-2S)、クロスビットショート No.3(SDP-3S)、ブローケース(W200×D84×H49)(SD6A-P) 全長(mm) 142.5 先端形状 マイナス、クロス 商品構成 セット品 先端サイズ(mm) 30
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

ハンマーで叩くとその力が回転に変化する、インパクトタイプドライバー用のビットです。過酷な使用にあわせた強力タイプ。
適合機器 ベツセルNo.2500 No.2400 種別 ビット 本数 10 両頭機能 片頭
1パック(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

錆びたネジの取り外しに 左右切り替えはワンタッチで操作できる。 ハンドルには、握り易く滑りにくいソフト樹脂を使用、手の安全を考えたデザイン設計。 重作業用。 ビットアダプターを取りはずせば12.7mmのソケットが取付可能。 ビット差込部六角対辺8mm。
トラスコ品番 485-6821 セット内容 (+)ビット:#2・#3・#4×36mm/#2・#3×80mm/(-)ビット:10×36mm/インパクトドライバー 種類 セット品 商品構成 セット品
1セットほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーで叩くと先端が回ります。 サビたねじ、固着したねじなどを回す際に威力を発揮します。
トラスコ品番 449-9751 セット内容 (ビット)+2、+3、+4、-8、-10 種類 セット品 商品構成 セット品
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷

さびたネジや頭のつぶれたネジのゆるめ作業、締め付ける作業に最適です。ビットホルダーを取り外せば、差込角12.7mmのソケットも取付けられます。大型グリップなので安全に作業ができます。
用途ネジの締め付け・緩め作業。 商品構成 単品 付属ビット +2×36・+3×36・-8×36・-10×36mm 最大トルク 約4.5kg
1個
3,698 税込4,068
当日出荷