アップコン LANのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
133件の「アップコン LAN」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アップコン」、「lan コンセント」、「マルチフロアコンセント」などの商品も取り扱っております。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

プレート厚2mmで床との段差を極力なくし、足元にやさしい製品です。プラグを収納した状態でコード引き出せる為、使用時でも凹凸が少なく、つまづき等の安全性を考慮しております。
開口寸法(mm) 床面:Φ115 高さ(mm) 必要床高:80以上 取付ピッチ(mm) 89 仕様 【アウトレットボックス】鉄製大四角深型、【塗代カバー】鉄製大四角大丸(樹脂製塗代カバーは適合いたしませんのでご注意ください)
1台
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数 2P 種類 フロアコンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 適合 中浅アウトレット対応 材質 アルミダイカスト コンセント個数 2 コンセント形状 2P 15A 125V
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)F型アップコン(住宅用) 電話用
ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
用途ケーブル工事用 極数 6極4心 仕様 はさみ込み固定仕様 丸型 種類 モジュラジャック6極4心
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 フロアコンセント 仕様 電源×1、情報用ブランクチップ×3 適合 DUM9101KA、DUM9101KD、DUM9101KF、DUM9101KH、DUM9101KW
1個
9,798 税込10,778
9日以内出荷

オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。
用途電線管工事用 種類 フロアコンセント 仕様 ねじ止め固定仕様、電源用(取付金具付) 種別 1コ用
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

種類 フロアコンセント 仕様 電源(送り端子付)×2、情報用ブランクチップ×6 適合 DUM9201KA、DUM9201KD、DUM9201KF、DUM9201KH、DUM9201KW コンセント個数 2
1個
12,980 税込14,278
当日出荷




ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
用途ケーブル工事用 極数 2P 種類 フロアコンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 仕様 ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付 種別 2コ口 丸型 適合規格 (PS)E コンセント個数 2 コンセント形状 2P 15A 125V
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途に合わせて複数の配線器具が取り付けでき、しかもコンパクト。オフィスや店舗におすすめです。フロアカーペットの薄型化を実現。フラットタイプですっきりしたデザイン。タイルカーペットでも置敷ビニルタイルでも、フラットな仕上りが可能。
用途電源用 極数 接地2P 種類 フロアコンセント 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ 定格電流(A) 15 タイプ プラグ収納型フラット型フロアコン 種別 抜け止めアース付2コ口 コンセント個数 2 コンセント形状 (抜止形)接地2P 15A 125V
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

コンセント収納時は床面とほどんど同じ高さになるアップコンです。
用途電線管工事用 極数 接地2P 種類 フロアコンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ 仕様 はさみ込み固定仕様、送り端子付 種別 抜け止めアース付1コ口(中浅アウトレット対応) 材質 銅合金製 適合規格 (PS)E コンセント個数 1 コンセント形状 (抜止形)接地2P 15A 125V
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。 LANケーブルを延長する為のコネクタ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長用 エンハンストカテゴリー5対応 従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2)
質量(g) 6 変換タイプ LAN-LAN
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライRJ-45コネクタ(単線用)
ギガビットイーサネット完全対応、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのRJ-45コネクタです。 ロードバー不要で、加工のしやすい単線用コネクタです。
規格 CAT5e 仕様 1000BASE-TX、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応 適合ケーブル KB-T5-CB100シリーズ、KB-T5-CB300シリーズ 適合工具 HT-500R(かしめ工具)、HT-568R(かしめ工具)、LAN-TL6(かしめ工具)、LAN-TL8(かしめ工具)、LAN-TL9(外皮むき工具)、LAN-TL5(外皮むき工具)、HT-308(外皮むき工具)
1パック(10個)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤリングフロア・FPZ3000/FPR3000/RP3000などに取り付けられるアップコンです。
用途電力用 極数 接地2P 種類 フロアコンセント 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ 定格電流(A) 15 仕様 送り端子付、DJ10288 Φ88丸穴ベース専用 適合 (置敷きタイプ)FPZ3000/FPR3000、RP3000 種別 1コ口 材質 アルミ 丸型 コンセント個数 1 コンセント形状 接地2P 15A 125V
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スッキリとしたラウンドデザイン。床面からわずか3.5mmの仕上がり高さで、オフィスや店舗におすすめです。
材質 アルミ製
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷

安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数 接地2P 種類 フロアコンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 仕様 はさみ込み・ねじ止め固定共用仕様 コンセント個数 1 コンセント形状 接地2P 15A 125V
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。 背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。 LAN印字ありです。 JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
用途事務所内の情報コンセントとして。 材質(本体) PBT/PC/ナイロン 質量(g) 194.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)