- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 排気系・内外装部品
- アップセットボルトのおすすめ人気ランキング
アップセットボルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新159件の「アップセットボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アップセットボルト M8」、「ボルト アップ」、「Jモール」などの商品も取り扱っております。
材質/仕上
鉄/三価ホワイト
種類
P=3(SW、W付)
種別2
平座金・バネ座金付き
種別1
アプセット組込み
頭部形状
六角アプセット組込
穴の形状
十字穴
表面処理
三価クロメートメッキ
種類
P=3(SW、W付)
頭部形状
六角アプセット組込
穴の形状
十字穴
仕様
+マーク
材質
SWCH
表面処理
クロメートメッキ
専用の六角穴付きボルトにスリーブを組み合わせています。
締め込んだ際のスリーブのバネ効果により、ネジがゆるみにくくなります。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します。
材質
SCM435
仕上
黒染
硬度
HRC34~44
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボルト径
M6
ピッチ
1
六角対辺(mm)
10
ねじの呼び
M3
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
長さ(mm)
10
1箱(1本)
¥309
税込¥340
翌々日出荷
長さ(mm)
10
寸法H(mm)
7.8
寸法D(mm)
26
寸法do(mm)
13
ねじサイズ
M6
1袋(2個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
メッキ
クロメート
用途日曜大工・DIY
セット内容
ボルト、ナット、平ワッシャ、スプリングワッシャ各4個
材質
スチール
寸法(Φ×mm)
6×15
1セット
¥179
税込¥197
3日以内出荷
材質/仕上
鉄/ユニクローム
種類
P=3(SW、W付)
頭部形状
六角アプセット組込
穴の形状
十字穴
頭部に十字穴がついた小ねじです。
用途各種締結メンテナンスに。
材質/仕上
鉄/三価めっき
ねじ山
メートル並目
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途フランジ形たわみ軸継手用。
付属品
ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズ
M4
材質
SUS XM7
表面処理
無し
強度区分
A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質/仕上
鉄/クロメート
種類
P=3(SW、W付)
種別2
平座金・バネ座金付き
種別1
アプセット組込み
頭部形状
六角アプセット組込
穴の形状
十字穴