アトム興産 転写シートのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
100件の「アトム興産 転写シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「導電ペン」、「転写シート」、「スポンジ綿棒」などの商品も取り扱っております。
ペタローラー、ペタペン、ペタへらに付着したゴミを転写シートに移して、取り除きます。水洗いで何回でも使用可能です。
用途ペタローラー、ペタペン、ペタへらについたゴミの除去。 厚さ(mm) 5 材質 導電性粘着ウレタンゴム(硬度15°「ショアーA」) 粘着力(N/cm2) 約9
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

局所的な異物を除去するのに適しています。ヘラ型は「へり」や「隅」にもお使いになれます。 導電性ウレタンゴム(体積抵抗率108Ωcm)で出来ており、製品の静電破壊やゴム除去時の剥離帯電を防ぎます。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため安心してお使い頂けます。 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
用途広い平面のゴミ取り、ピンポイントでのゴミ取り 全長(mm) 116 六角対辺(mm) 8 材質 アルミ(表面特殊防錆処理) 質量(g) 20
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に合わせてペン先ゴム3種類をお選び頂けます。 ペン先ゴムをペタペンボディに装着して使用します。
材質 導電性粘着ウレタンゴム(硬度30°ショアーA) 質量(g) 10
1ケース(10個)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平面の異物除去に適しています。PR215-ASは立ち上がりのある「へり」にも使用できます。 ローラーに導電性ウレタンゴム、グリップにステンレスを採用する等、導電性を確保したモデルです。 使用時に発生する摩擦等による静電気は作業者の導電手袋やアースバンドを通して逃がします。 粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。 磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。
用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(RO215-ASのみ) 材質(ローラー部) 導電性粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA、体積抵抗率:108Ωcm) 粘着力(N/cm2) 約7
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ディスポタイプの異物除去ツールです。 洗浄の手間がありません。
用途生産工程においての異物除去。 軸長(mm) 73 先端径(mm) 2.5 トラスコ品番 329-5516 質量(g) 20 質量(g/本) 1.00 質量(g/袋) 20
1袋(20本)
839 税込923
当日出荷

平面の異物除去に適したローラーです。PR215は立ち上がりのある「へり」にも使用できます。 粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。 磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。
用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(PR215のみ) 材質(ローラー部) 粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA) 粘着力(N/cm2) 約7
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手の届きにくい数ミリの凹凸、隙間に付着している異物の除去や分析のための採取に適しています。 先端部の柔軟性、粘着性により、横に払いながらのハタキかけ動作で一度に広い範囲のゴミを取り除くこともできます。 ワンタッチで脱着可能な専用軸に装着して作業を行います。この際、先端ゴム部に全く触れることがないので、クリーンな状態のままお使いになれます。 専用軸とも導電性(体積抵抗率108Ωcm)を有し、ゴミ除去時の摩擦帯電や製品の静電破壊を防ぎます。 素材には粘着剤を使用していないため糊移りがなく、安心してお使い頂けます。(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下) 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
用途立ち上がり面の角のゴミ取り、ピンポイントでのゴミ取り、四隅のゴミ取り、溝のゴミ取り、複雑な障害物のスキマのゴミ取り、顕微鏡レベルの微細ゴミ取り 付属品 専用軸1本 材質 先端ゴム部/導電性粘着ウレタンゴム。胴体部/導電性PP 表面抵抗値(Ω) (カバー部)109、(粘着部)108
1箱(24本)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトム興産ペタローラー
平面上のゴミ除去に最適なノーマルタイプです。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。
用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に 仕様 樹脂グリップ 材質 ローラー部:粘着ゴム、グリップ部:ポリプロピレン
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトム興産ペタめん棒
ディスポタイプの異物除去ツールです。 洗浄の手間がありません。 ペタめん棒お徳用600本入りタイプです。
用途生産工程においての異物除去。 軸長(mm) 73 先端径(mm) 2.5 トラスコ品番 329-5524 質量(kg) 1 質量(g/本) 1.67 アズワン品番 2-8064-01
1箱(600本)
28,980 税込31,878
当日出荷

アトム興産スポンジめん棒
わずか直径2mmのスポンジでできた綿棒です。 先端が尖っており、細かい部分に適しています。 繊維製では無いので、離脱繊維は皆無です。 超微細連続気孔体の働きにより吸水性・吸気性に富み、目に見えないホコリなどをスポンジ内に取込み除去します。 細かい部分の塗装にもお使いになれます。使い捨てですので、色を変える際、筆のように洗浄する必要がないので便利です。
用途アルコールでの油膜除去 薬品、溶剤を使用した拭き取り清掃 金型離型剤の液溜まり除去 金型保管時の錆止め剤塗付に 仕様 ハード
1袋(500本)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトム興産スポンジめん棒
先端が尖っており、細かい部分に適しています。 繊維製では無いので、離脱繊維は皆無です。 超微細連続気孔体の働きにより吸水性・吸気性に富み、目に見えないホコリなどをスポンジ内に取込み除去します。
用途アルコールでの油膜除去 薬品、溶剤を使用した拭き取り清掃 金型離型剤の液溜まり除去 金型保管時の錆止め剤塗付に 仕様 ソフト 材質 ポリエチレン(PE)
1袋(500本)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

綿棒と異なり軸部分とスポンジ部分を分離できます。 スポンジ部が汚れたら交換して再利用できるのでゴミの低減を実現します。 材質に導電性ポリプロピレンを使用しており、摩擦による静電気の発生を抑えます。
用途アルコールでの油膜除去 薬品、溶剤を使用した拭き取り清掃 金型離型剤の液溜まり除去 金型保管時の錆止め剤塗付に 軸径(Φmm) 5 材質 導電性ポリプロピレン(PP) 質量(g) 19 表面抵抗値(Ω) 109
1袋(10本)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトム興産導電性ペタへら
ローラーでは届かない段差や角の異物除去に適したへら型の形状です。 導電性ウレタンゴム(体積抵抗率108Ωcmで出来ており、ゴミ除去時の剥離帯電を防ぎます。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り、四隅のゴミ取り 質量(g) 55 材質(グリップ) 導電性硬質ウレタンゴム 先端角度 へら部/約38度 材質(先端) 導電性粘着ウレタンゴム 粘着力(N/cm2) 約7
1枚ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷

作業者の導電手袋・アースバンドを通じて静電気を逃がします。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。 摩擦帯電、はく離帯電を低減させました。 グリップで全体に導電性を保持しています。
用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に 材質 ローラー部:導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)、グリップ部:ステンレス(SUS304) 抵抗値(Ω) 108
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を使ってピッタリ転写!うつし絵感覚の転写シールです。 平らな面はもちろん、丸みを帯びたものなど様々な場所に貼る事ができます。透明な糊を使用しているので、肌にもなじみ、自然な仕上がりになります。
タイプ しっかり貼れる 厚さ(mm) 0.21 主な用途 ●ホビー/手芸/知育用|デカール・タトゥー用 標準総厚さ(mm) 0.21 余白 なし 適合プリンタ インクジェット(染料) ラベル形状 四角
1冊(2シート)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドクリーナーに付着した汚れを転写します。 低発塵性不織布フィルムを使用しています。 分割タイプは手袋や指サックに付着した汚れを転写させるのに使用できる小サイズです。
1袋(50層×10シート)ほか
特価
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


カッティングシートなどを転写させるための弱粘着フィルム(透明シート)です。 文字や複雑な図形などのレイアウトを、崩さずきれいに転写することができます。
用途屋内または短期屋外用に 材質 素材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系 トラスコ品番 794-8255 厚さ(mm) 0.05 無色透明 サイズ A4 質量(g) 19 寸法(縦×横)(mm) 310×225 粘着力 2N/25mm
1枚
319 税込351
当日出荷

転写用シートです。 切り文字、サインなどを貼る際に使用します。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に。 幅(mm) 450 材質 素材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm) 0.05 無色透明
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)