- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ホールソー・コアドリル
- アトラエース ジェットブローチのおすすめ人気ランキング
アトラエース ジェットブローチのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新88件の「アトラエース ジェットブローチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アトラエース」、「ジェットブローチ」、「日東工器 アトラエース ジェットブローチ」などの商品も取り扱っております。
下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。
アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
用途アトラエースでの穴あけ
適合機種
QA-4000、QA-6500、A-3000、AR-3000、AW-3500、LO-3000A、LO-3550A
タイプ
ワンタッチ
送り速度(mm/rev)
0.02~0.1
推奨切削速度(m/min)
15~35(軟鋼材)
穴あけ能力(Φmm)
25.5
摩擦に強い超硬チップを採用
重ね板の穴あけで下穴不要。穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
用途アトラエースでの穴あけ
全長(mm)
90
タイプ
重ね板用50L
最大板厚(mm)
50
送り速度(mm/rev)
0.02~0.1
推奨切削速度(m/min)
15~35(軟鋼材)
小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。左右付け替え自在の送りハンドル。前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)
ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)。ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)。ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ30 (板厚 6~35mm)
マグネット最大磁力(N[kgf])
5500[561]
マグネット部寸法(mm)
65×145
最大ストローク(mm)
58
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1100
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
電気ドリル部:710。マグネット部:35
マグネット消費電力(W)
35
キャブタイヤコード(m)
5(1.25mm2、3芯)
最大板厚(mm)
35
付属品
キャリングケース:1箱。送りハンドル:1本。パイロットピンA2(08035):1本。ジェットオイラー:1個。チューブ4×7×1000mm:1本。六角棒スパナ4mm:1本。六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個。切削油0.5L:1缶。安全ベルト:1本
位置調整範囲(mm)
左右移動:10。前後移動:10
種別
低丈型磁気応用穴あけ機
質量(kg)
8.2 (電源コード含まず)
下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。
厚さ35mmまでの穴あけが可能です。
用途鋼板、形鋼、鋳鉄などへの穴あけに。
適合
日東工器:LO-3000A・LO-3550A・QA-4000・QA-6500・AW-3500・A-3000・AR-3000・A-5500、育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2
材質
刃:超硬、本体:合金工具鋼、センターピン:合金工具鋼
日東工器の「刃物シリーズ」は、下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3 倍。
アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
種別
ハイブローチワンタッチ
送り速度(mm/rev)
0.02~0.1
推奨切削速度(m/min)
15~35(軟鋼材)
小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。
現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。
左右付け替え自在の送りハンドル。
前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)
ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)。ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)。ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~35mm)。ジェットブローチワンタッチタイプ 50L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~50mm)
マグネット最大磁力(N[kgf])
5500[561]
マグネット部寸法(mm)
65×145
最大ストローク(mm)
80
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
950
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
電気ドリル部:710。マグネット部:35
マグネット消費電力(W)
35
キャブタイヤコード(m)
5(1.25mm2、3芯)
最大板厚(mm)
50
付属品
キャリングケース:1箱。送りハンドル:1本。サブハンドル:1本。パイロットピンA2(08035):1本。スパナ17mm:1本。六角棒スパナ4mm:1本。六角棒スパナ5mm:1本。六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個。切削油0.5L:1缶。安全ベルト:1本。ブレード:1個
位置調整範囲(mm)
左右移動:10。前後移動:10
種別
低丈型磁気応用穴あけ機
質量(kg)
8.6 (電源コード・サブハンドル含まず)
下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
用途アトラエースでの穴あけ
全長(mm)
156
適合機種
A-100、BHM-14075
タイプ
75L
最大板厚(mm)
75
送り速度(mm/rev)
0.02~0.1
推奨切削速度(m/min)
35~50(軟鋼材)
適合
ハイブローチΦ14~17/ジェットブローチΦ14~17
適合ブローチホルダー
BHM-03050。BHM-02035
独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。
作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。
SM/SN材にも対応。
用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
有効長(mm)
35
シャンクサイズ(mm)
19.05
ジェットブローチワンタッチタイプ
最大板厚(mm)
75
送り速度(mm/rev)
0.02~0.1
推奨切削速度(m/min)
35~50(軟鋼材)
全長(mm)
76
適合
ジェットブローチ20L用Φ11.5~13.5用
トラスコ品番
275-2034
質量(g)
16
適合ブローチホルダー
-
メーカー商品コード
37185
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。
仕様
適合センターピン:CP-35S1(t6~21)、CP-35D1(t12~35)
深さ(mm)
35
刃の種別
超硬
適合材
鋼板形鋼
適合材
軟鋼材
適合機種
日東工器製
材質
刃部:超硬チップ
最大加工厚(mm)
75
従来機種のコードレスタイプと比べ、穴あけ加工数約20%アップ、穴あけ加工時間約40%短縮。ジェットブローチ20L、25L使用でΦ11.5~Φ27mmに対応。狭所や薄暗い現場で重宝するLEDライトを搭載。高効率のブラシレスモータを採用し、スピーディーな穴あけを実現。36Vの強力バッテリを採用。25分の急速充電。分かりやすいスイッチ:シンプルなスイッチ配置で誤操作を防止します。スローストップ:過負荷が続いた場合、刃物の破壊を防止する為、ゆっくり停止します。位置調整:前後左右10mmの位置調整が可能。付け替え自在のハンドル:ハンドルは左右の付け替えが可能。板厚検知機能:加工するワークの板厚が薄い場合、警告を発します。負荷検知機能:電気ドリルにかかる負荷を確認。本体浮き検知機能:穴あけ作業中、本体の浮き、磁力低下を検知。「リチウムイオン電池」採用で環境にやさしく。
用途橋梁の補修工事:橋梁補修で多い穴径Φ27mmまでをカバー。高所での穴あけ:コードレスで電源のとれない現場に最適。暗所・狭所での穴あけ:ライト付で暗くて狭い場所にも。
穴あけ能力(mm)
11.5~13.5(ジェットブローチ20L使用時)/14~27(・ジェットブローチ25L使用時)
バッテリー電圧(V)
DC36
マグネット部寸法(mm)
65×145
最大ストローク(mm)
40
マグネット最大磁力(N[kgf])
5500(561)
位置調整範囲(mm)
10(前後左右)
電機ドリル搭載タイプ。
磁器吸着式で優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易な使い良さを兼備。
用途軟鋼材への穴あけ(穴あけ能力10mm)
穴あけ能力(mm)
Φ10(最大)
マグネット最大磁力(N[kgf])
3430[350]
マグネット部寸法(mm)
Φ105(外径)
最大ストローク(mm)
100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
(電気ドリル)1700
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
本体:425。電気ドリル部:390
キャブタイヤコード(m)
1.6(1.25mm2、3芯)
マグネット吸着最小板厚(mm)
10
付属品
スパナ7×8mm:1本、六角棒スパナ2.5mm:1本、六角棒スパナ5mm:1本、チャックハンドル:1個
仕様
電動式
種別
携帯式磁器応用穴あけ機
質量(kg)
8
トラスコ品番
116-6107
幅(mm)
148
高さ(mm)
296
奥行(mm)
290
電流(A)
電気ドリル部:4.1
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
アトラエースワンタッチタイプ取り付け用です。三角ドリル(柄径Φ6.5mm)を使用し、小径の穴あけを可能にします。
用途小径穴あけ用
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
工具が不要でワンタッチで刃物交換ができます。
被削材
軟鋼材
適合機種
日東工器製:アトラエースARA-100A
材質(刃)
超硬チップ
最大加工厚(mm)
75