アトラエース替刃のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
93件の「アトラエース替刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アトラ 刃」、「アトラエース」、「日東工器 パイロットピン」などの商品も取り扱っております。
下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)


下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
用途アトラエースでの穴あけ 適合機種 QA-4000、QA-6500、A-3000、AR-3000、AW-3500、LO-3000A、LO-3550A タイプ ワンタッチ 送り速度(mm/rev) 0.02~0.1 推奨切削速度(m/min) 15~35(軟鋼材) 穴あけ能力(Φmm) 25.5
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm) 76 適合 ジェットブローチ20L用Φ11.5~13.5用 トラスコ品番 275-2034 質量(g) 16 適合ブローチホルダー - メーカー商品コード 37185
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

適合 ハイブローチΦ14~17/ジェットブローチΦ14~17 適合ブローチホルダー BHM-03050。BHM-02035
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。左右付け替え自在の送りハンドル。前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm) ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)。ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)。ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ30 (板厚 6~35mm) マグネット最大磁力(N[kgf]) 5500[561] マグネット部寸法(mm) 65×145 最大ストローク(mm) 58 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1100 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 電気ドリル部:710。マグネット部:35 マグネット消費電力(W) 35 キャブタイヤコード(m) 5(1.25mm2、3芯) 最大板厚(mm) 35 付属品 キャリングケース:1箱。送りハンドル:1本。パイロットピンA2(08035):1本。ジェットオイラー:1個。チューブ4×7×1000mm:1本。六角棒スパナ4mm:1本。六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個。切削油0.5L:1缶。安全ベルト:1本 位置調整範囲(mm) 左右移動:10。前後移動:10 種別 低丈型磁気応用穴あけ機 質量(kg) 8.2 (電源コード含まず)
1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重ね板の穴あけで下穴不要。穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
用途アトラエースでの穴あけ 全長(mm) 90 タイプ 重ね板用50L 最大板厚(mm) 50 送り速度(mm/rev) 0.02~0.1 推奨切削速度(m/min) 15~35(軟鋼材)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。 厚さ35mmまでの穴あけが可能です。
用途鋼板、形鋼、鋳鉄などへの穴あけに。 適合 日東工器:LO-3000A・LO-3550A・QA-4000・QA-6500・AW-3500・A-3000・AR-3000・A-5500、育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2 材質 刃:超硬、本体:合金工具鋼、センターピン:合金工具鋼
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
用途アトラエースでの穴あけ 全長(mm) 156 適合機種 A-100、BHM-14075 タイプ 75L 最大板厚(mm) 75 送り速度(mm/rev) 0.02~0.1 推奨切削速度(m/min) 35~50(軟鋼材)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

日東工器の「刃物シリーズ」は、下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3 倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
種別 ハイブローチワンタッチ 送り速度(mm/rev) 0.02~0.1 推奨切削速度(m/min) 15~35(軟鋼材)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。 仕様 適合センターピン:CP-35S1(t6~21)、CP-35D1(t12~35) 深さ(mm) 35 刃の種別 超硬 適合材 鋼板形鋼
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。
用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。 有効長(mm) 35 シャンクサイズ(mm) 19.05
1本ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
用途厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
1本
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

アトラエースワンタッチタイプ取り付け用です。三角ドリル(柄径Φ6.5mm)を使用し、小径の穴あけを可能にします。
用途小径穴あけ用
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

工具が不要でワンタッチで刃物交換ができます。
被削材 軟鋼材 適合機種 日東工器製:アトラエースARA-100A 材質(刃) 超硬チップ 最大加工厚(mm) 75
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アトラエースAW-3500用で、13mmまでのストレートドリルが使用可能になります。
用途ストレートドリル取り付け用
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。 現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。 左右付け替え自在の送りハンドル。 前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm) ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)。ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)。ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~35mm)。ジェットブローチワンタッチタイプ 50L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~50mm) マグネット最大磁力(N[kgf]) 5500[561] マグネット部寸法(mm) 65×145 最大ストローク(mm) 80 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 950 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 電気ドリル部:710。マグネット部:35 マグネット消費電力(W) 35 キャブタイヤコード(m) 5(1.25mm2、3芯) 最大板厚(mm) 50 付属品 キャリングケース:1箱。送りハンドル:1本。サブハンドル:1本。パイロットピンA2(08035):1本。スパナ17mm:1本。六角棒スパナ4mm:1本。六角棒スパナ5mm:1本。六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個。切削油0.5L:1缶。安全ベルト:1本。ブレード:1個 位置調整範囲(mm) 左右移動:10。前後移動:10 種別 低丈型磁気応用穴あけ機 質量(kg) 8.6 (電源コード・サブハンドル含まず)
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm) 133 トラスコ品番 778-0249 適合機種 ジェットブローチ75L(ワンタッチ用) 名称 パイロットピンA4 メーカー商品コード 14894
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

独自の3分割刃先形状により、耐久性が大幅アップ。 小パワーの小型磁気ボール盤でもスムーズに穿孔。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。
用途200ALは厚さ20mmまで、350Aは厚さ35mmまで、500Aは厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。 造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。 有効長(mm) 50 適合材 鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄など 刃数 8 刃幅(mm) 3.2 適合電動機 小型磁気ボール盤、磁気ボール盤(直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤には別売のシャンクが必要です。)、専用磁気ボール盤( 500A用/日東アトラエースQA-6500) シャンクサイズ(mm) 19.05
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)