- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- アドバンス スイッチ 調光のおすすめ人気ランキング
アドバンス スイッチ 調光のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新104件の「アドバンス スイッチ 調光」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線 VA」、「panasonic 調光 スイッチ」、「白熱灯調光器」などの商品も取り扱っております。
色
マットブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
照明の入力電流で接続台数の算出が可能。
うなり音の出ない回路。
LED照明との適合性がさらにアップ。
仕様
適合LED専用3.2A、ロータリー式、調光範囲:(照度比)約0%~100%[白熱灯の場合]、下限照度設定範囲:(照度比)約0%~40%[白熱灯の場合]
色
マットホワイト
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
容量(VA)
320
5段階表示のインジケーターで調光をレベルをお知らせ。
逆位相タイプの調光方式で、LEDとの適合性がアップ。
仕様
親器3路配線対応形適合LED専用3.2A、調光範囲:(照度比)約0%~100%[白熱灯の場合]、下記照度設定範囲:(照度比)約0%~40%[白熱灯の場合]
種別
タッチ式・逆位相タイプ
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
回路方式
半導体制御方式(トランジスタ)
容量(VA)
320
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
アドバンスシリーズ
用途調光スイッチC
仕様
LED 埋込 逆位相調光スイッチC(ほたるスイッチC)
種別
ネームなし
スイッチ
ロータリー式
定格
適合LED専用 AC100V 320VA
機能
下限照度設定機能付
適合プレート
WTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート など
照明の入力電流で接続台数の算出が可能。
うなり音の出ない回路。
LED照明との適合性がさらにアップ。
仕様
適合LED専用3.2A、ロータリー式、調光範囲:(照度比)約0%~100%[白熱灯の場合]、下限照度設定範囲:(照度比)約0%~40%[白熱灯の場合]
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
容量(VA)
320
色
シルバー
消費電力(W)
0.07(消灯時)
使用周囲温度(℃)
-10~40
使用電圧範囲(V)
AC 90~110
使用場所
住宅、事務所などの屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
使いやすいスイッチ・コンセントのコスモシリーズワイド21です。
シーンに応じてLED照明をお好みの明るさに調節することができます。
定格電圧(V)
AC100
幅(mm)
70
長さ(mm)
120
厚さ(mm)
46.2
機能
下限照度設定
付属品
プレート
色
ホワイト
適合
WTY5411WKアドバンスシリーズタッチLED調光スイッチ
定格電圧(V)
DC24、対地:AC100
引張強度(N/mm)
ねじなし端子の性能:100
絶縁抵抗(MΩ)
(500V絶縁抵抗計)100以上
使用周囲温度(℃)
-10~+40
ランプ寿命
100000時間
配線長
50m以下
配線方式
2線無極配線方式
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
使用場所
住宅、事務所などの屋内
耐電圧(V/min)
1200
金属ボックス取り付けにおすすめです
金属ボックス取り付けにおすすめです。
種別
ロータリー式
色
ホワイト
定格電力(W)
500
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
適合負荷
(白熱灯専用)。最小負荷容量/40W。最大負荷容量/単独使用:500W、連続取付および樹脂ボックス使用時:400W
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1個用埋込スイッチボックス深型取付専用
調光回路用3路スイッチ付
調光したあかるさのまま点滅します。
材質
プラスチック・白色
質量(kg)
0.2
高さ×幅(mm)
120×70
アズワン品番
64-9315-61
出幅(mm)
20
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
適合
WTY5411WKアドバンスシリーズタッチLED調光スイッチ
定格電圧(V)
DC24、対地:AC100
引張強度(N/mm)
ねじなし端子の性能:100
絶縁抵抗(MΩ)
(500V絶縁抵抗計)100以上
使用周囲温度(℃)
-10~+40
ランプ寿命
100000時間
配線長
50m以下
配線方式
2線無極配線方式
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
使用場所
住宅、事務所などの屋内
耐電圧(V/min)
1200
仕様
表示付・ネームなし
種別
シングル
色
マットホワイト
使用場所
3021W
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
アドバンスシリーズ
用途LED調光スイッチ
仕様
LED調光スイッチ、適合LED専用3.2A
種別
親器・受信器・3路配線対応形
色
マットホワイト
タイプ
リンクプラス
スイッチ
調光:逆位相タイプ
定格電圧
320VA 100V AC
定格周波数(Hz)
50/60
操作
ロータリー式
適合プレート
WTA7101WK アドバンスシリーズ スイッチプレートなど
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
指先で軽く触れるだけのタッチ操作でON/OFFができ、。スライド・長押し・タップ、お好みの方法で調光操作ができます。点灯操作時、消灯操作時は異なる音でお知らせ。暗闇でも操作できるようにほたるランプがスイッチ位置と操作位置をお知らせします。
色
マットブラック
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力(VA)
320
使用周囲温度(℃)
-10~+40
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光範囲
約0%~100%
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
用途白熱灯用
タイプ
プレートなし
定格電力(W)
500
定格電圧(V)
100
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金
E26
定格寿命(時間)
40000
電球の種類
LED
タッチ式子器と組み合わせが可能になり、操作方式の統一が可能となります。3/4線式ON・OFFスイッチと同じ配線設計が可能になり、配線方式の統一も可能となります。指先で軽く触れるだけのタッチ操作でON/OFFができ、スライド・長押し・タップ、お好みの方法で調光操作ができます。
色
マットブラック
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力(VA)
320
使用周囲温度(℃)
-10~+40
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
Bluetooth Low Energy Ver.4.0以上
登録範囲
一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台
最小出力周波数(MHz)
特定小電力無線:923.7~927.7
調光範囲
(照度比)約0.1%~100%(白熱灯の場合)
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
エスコ品番
EA940CB-22
1個
¥3,660
税込¥4,026
当日出荷
色
ホワイト
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷