- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- アドバンスシリーズ 取付枠のおすすめ人気ランキング
アドバンスシリーズ 取付枠のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新117件の「アドバンスシリーズ 取付枠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アドバンスシリーズ」、「アドバンスシリーズ コンセント」、「アドバンスシリーズ プレート」などの商品も取り扱っております。
使用温度範囲(℃)
-10~40
材質
ABS樹脂
使用周囲温度(℃)
-10~+40
プレート形状
1連用
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
AC15A
仕様
埋込ほたるスイッチ(表示付)
消費電力(W)
0.04
回路方式
B片切
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
プレート形状
1連3コ用
1個
¥64
税込¥70
当日出荷
仕様
表示付・ネームなし
種別
シングル
色
マットホワイト
使用場所
3021W
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
用途住宅、事務所などの屋内
適合
WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列
耐熱性
80℃(1時間)
強度(Nm)
ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと)
使用周囲温度(℃)
-10~+40
耐荷重(N)
100(1分間)
使用温度範囲(℃)
-10~+40
プレート形状
1連1コ用
タイプ
フルカラー用
アズワン品番
64-8908-14
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
適合プレート
コンセントプレート・3コ用
種別
ダブル
水平・垂直を基調としたデザインのセレクティブなスイッチ
ストレートなラインがワンランク上の空間づくりをお手伝いします
寸法(mm)
120×70
プレート形状
1連用
使用場所
住宅、事務所
耐熱温度(℃)
70±3/1 時間
使用周囲温度(℃)
-10~40
推奨締付トルク(N・m)
0.2~0.4
仕様
表示なし・ネームなし
種別
シングル
色
ミルキーホワイト
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
適合プレート
フルカラー1コ用
形状
平刃タイプ
種類
埋込コンセント
プレート形状
2連用
種別
ダブル
仕様
表示付・ネームなし