- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 純水製造・純水関連
- アドバンテック ハウジングのおすすめ人気ランキング
アドバンテック ハウジングのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新237件の「アドバンテック ハウジング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィルターハウジング アドバンテック」、「アドバンテック」、「シリンジフィルターホルダー」などの商品も取り扱っております。
ヘッドと胴の2つの部分からなる、センターポスト構造のステンレス製ハウジングです。
材質
ヘッド/SCS14、ガスケット/FPM
最大使用圧力(MPa)
0.69
適合フィルター
形状コードC/F(フラットガスケットDOE)及びTCWタイプ
ヘッドと胴の2つ部分から成る、センターポスト構造の1本用ステンレスハウジングです。
ヘッド上部の袋ナットを外すことにより、フィルターの交換が簡単に行えます。IN、OUTの形状は、3/4インチPTです。 カートリッジフィルター形状コードC、F(フラットガスケットDOE)およびTCWタイプのフィルターが使用できます。
TGK品番
567-40-74-02
型式
1TS
材質(カプセル部)
SUS-316
アズワン品番
64-1188-98
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
フィルタの空隙率が高く、外側から内側になるほど孔径が小さくなるように構成されたデプスタイプのカートリッジフィルタです。 各種液体の清澄ろ過、乳剤・顔料などの分級ろ過に適しています。
長さ(mm)
250(10インチ)
最高使用温度(℃)
80
耐圧(MPa)
強度/0.49(25℃)
材質
フィルタ・コア/ポリプロピレン
耐薬品性
酸・アルカリおよびほとんどの有機溶剤のろ過に使用できます。
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ヘッドと胴の2つの部分からなる、センターポスト構造のステンレス製ハウジングです。
材質
ヘッド:SCS14 ガスケット:FPM
寸法(mm)
121Φ×619
接続口径
3/4"PT
最大使用圧力(MPa)
0.69
アズワン品番
64-1188-99
適合フィルター
20"(500mm)、形状コードC/F(フラットガスケットDOE)およびTCWタイプ
1台
¥95,980
税込¥105,578
10日以内出荷
アズワン品番
64-1022-31
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。
耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過。石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過。合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過。製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過。磁気テープ業界における磁気材などの濾過。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過
材質(フィルター)
PP
最高使用温度(℃)
80
差圧(kPa[psi])
490
材質(コア)
PP
界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。
用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過。石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過。合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過。製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過。磁気テープ業界における磁気材などの濾過。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過
適合ハウジングサイズ
10インチ
全長(mm)
250
材質(コア)
ポリプロピレン
材質(フィルター)
PP
最高使用温度(℃)
80
差圧(kPa[psi])
490
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。 材質が全てポリプロピレンであるため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。 TCPはフィルタの空隙率が高くろ過面積が広いため長いろ過寿命が得られるタイプ、TCPEはろ層が厚くデプス効果の高いタイプです。
用途電子工業界での超純水・溶剤・化学薬品・磁器材等のろ過、製薬・化粧品業界でのプロセス水・溶剤・製品等のろ過、食品・飲料・醸造業界での用水・シロップ・ソフトドリンク等のろ過など。
材質
フィルタ・コア:ポリプロピレン
長さ(mm)
250
耐圧(MPa)
0.49(25℃)
最高使用温度(℃)
80
金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 核酸・蛋白・酵素液などのろ過滅菌・除粒子など、生化学分野に使用します。
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/シリコーン
最高使用温度(℃)
80
ヘッドに胴を締め込むだけで、簡単に組立てができます。
仕様
●●IN、OUTの形状:ヘッド/1/2″PTF、ホースアダプター/外径13.5mm・1/2″PTM●コンパクトカートリッジフィルター名:M□-□-D10S60
付属品
ホースアダプター(外径13.5mm・1/2″PTM)×2個
材質
O-リング/エチレンプロピレン、その他/ポリプロピレン
寸法(mm)
外径105×高さ135
質量(g)
195
最高使用圧力
0.49MPa(25℃)
最高使用温度(℃)
60
滅菌方法
オートクレーブ※2
アズワン品番
64-1203-71
1台
¥14,930
税込¥16,423
翌々日出荷
ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルタを使用しています。 従来のメンブレンカートリッジフィルタと比べ低価格で、また繊維製フィルタと同程度のコストで、高効率のろ過が行えます。
用途食品・飲料における用水などのろ過、ビール・ワイン・日本酒の仕上げろ過、超純水製造用プレフィルタなど。
材質
フィルタ:セルロースアセテート ポリエチレンテレフタレート コア:ポリプロピレン
長さ(mm)
250
耐圧(MPa)
0.49(25℃)
有効ろ過面積(cm2)
6200
最高使用温度(℃)
80
金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 ほとんどの薬品に対して高い耐性を示し、超高純度の酸、アルカリ、有機溶剤などの薬品を汚染しません。
最高使用圧力(MPa)
0.29(25℃)
最高使用温度(℃)
121
1個
¥679
税込¥747
当日出荷