アナウンスのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
176件の「アナウンス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「館内放送」、「音声案内装置」、「音声」などの商品も取り扱っております。
人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。 材質 ABS樹脂 トラスコ品番 416-8101 質量(kg) 0.6(乾電池除く) 電源 単3電池×4本(別売) 連続使用時間(時間) 約1200 録音時間 (最大)10秒 音量(dB) 0~80 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 340×45×100
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。卓上型の呼出、案内用のマイク大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。
用途工場内、事務所内の呼出用マイクとして最適です。 トラスコ品番 448-5343 材質 マイクヘッド/亜鉛めっき鋼線、本体/ABS樹脂 質量(kg) 0.44
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

人の動きにセンサーが反応し、メッセージを自動で呼びかけ!案内、警告、販売促進など様々なシーンでご使用頂けます。自分で音声の録音とパソコンから音声ファイル(MP3)を本機へコピーが可能となりました。音声調節3段階です。 再生モード切替。複数メッセージ録音。USB-TypeC、乾電池対応です。取付簡単クリップ式です。ACアダプター出力5V1A以上(別売)を使用しコンセントまたはモバイルバッテリーからの電源供給が可能です。
用途安全・防犯対策。案内・誘導。注意喚起。販売促進。 仕様 センサー付き音声案内セット 付属品 本体、専用ケース、専用カバー、スポット感知カバー、専用ケース取付けクリップ 質量(g) 60 電源 micro USB Type-Cを接続。IoT機器対応のモバイルバッテリー(低電流)または USB ACアダプター出力5V1A以上を使用しコンセントからの電源供給が可能 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×23×90 使用環境 屋内専用 録音時間 540秒 音声圧縮形式 MP3形式 再生形式 1音声をリピート再生・全ての音声をリピート再生 音量調節 3段階 メモリ容量(MB) 4
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)店舗・事務所等での設置に最適な伸縮スタンド付きです。
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。 材質 トークナビ本体:ABS樹脂、伸縮スタンド:スチール・プラスチック 質量(kg) 7.73 高さ(mm) (伸縮スタンド)680~1100 電源 単3電池×4本(別売) 寸法(Φmm) (伸縮スタンド)305 連続使用時間(時間) 約1200 録音時間 (最大)10秒 音量(dB) 0~80 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 340×45×100
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓上型の呼び出し案内用のマイク 使い易い大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。
トラスコ品番 722-3846 材質/仕上 (マイクヘッド)亜鉛めっき銅線/グレー焼付塗装、(本体)ABS樹脂/グレー<マンセルN4.0近似値> 質量(g) 440 形式 ムービングコイルマイクロホン 使用温度範囲(℃) -10~+50 スイッチ プッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付) ショートオフ型 感度 -58 dB(1 kHz、0 dB=1 V/Pa) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×215×150(出力コード部除く) 周波数特性 100Hz~10kHz コード 1心シールド線 不平衡 グレー 半艶 ホーンプラグ 使用湿度範囲 95 %RH以下(ただし結露のないこと) 指向性 単一指向性 出力コード長さ(m) 2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 600不平衡
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

人感センサー+アナウンス+BGMミキシングで効果の高いアピールができる音声POP「呼び込み君」です! BGMは録音済みの2曲から選べます。 声を録音して再生できます。 BGM+録音した音声を同時に再生することも可能です。 頭出し再生、エンドレス再生が簡単、完全自動。 ボリューム調節可能(BGMカード部分と直接録音部分の2か所)
材質 ABS樹脂 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 209×150×82
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

Panasonic(パナソニック)呼出しアンプ WA-250/260
高音質でコンパクトに設置できる2タイプの呼出しアンプ。 設置スペースをとらないA4サイズ。壁取付も可能。
電源 AC100V・50/60Hz 周波数特性 100Hz~10kHz+1.5dB、-4.5dB(ライン) 歪率(%) 1.0以下 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 300×83×213(高さはゴム足4mm含む) 仕上 AVアイボリー(マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インピーダンス (定格)3.3kΩ、10kΩ スピーカー 12cmコーン型 音圧レベル(dB) (出力)91dB(1W/1m) 周波数特性 200Hz~18kHz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 173×195×101 仕上 ケース:ABS 樹脂(オフホワイト)、裏板:ハードボード
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。オフィス、学校、工場などさまざまな現場でセットアップ可能
トラスコ品番 448-5360 質量(kg) 6.9
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

職場独自の休憩時間などに合わせて、チャイムとして使えます。マイクを接続すれば簡易放送(音声)も行えます。最小1分間隔で最大120プログラム可能です。お好きなメロディ(社歌・校歌など)やアナウンスを4曲(合計14分)までの録音機能付です。2回路独立、4曲より選択可能です。ウエストンミンスター、家路、アマリリス、ピンポーンの4曲内蔵。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×60×410 質量(kg) 3.5 仕様 内蔵スピーカ定格出力:最大3W(音圧90dB/1m) トラスコ品番 302-8399 種類 掛時計 電源 AC100V・AC200V・50/60Hz 表示方式 アナログ 音圧 (最大)90dB(1m)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

薄型デザインで機器の省スペース化に貢献 省スペース設計、奥行きわずか19.9mm 薄型ながら最大87dB(at 1m) 特殊な工具なしに前面から簡単に設置できます 信号入力の切替で減音できる機能を搭載しています SDカードを使用してメッセージの書換えができます
質量(kg) 0.1±10% 使用温度範囲(℃) -10~+50(湿度85%以下) 消費電力(W) (最大)3.5 防塵・防噴流 保護特性記号 IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ) 電圧許容範囲(V) DC10.8~26.4
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)いらっしゃい店番
電子音声合成技術による女性の声で自動アナウンスし、1人1人のお客様へ挨拶します。 1人1人のお客様へ挨拶をします。
トラスコ品番 836-2028 幅(mm) 140 質量(kg) 1 高さ(mm) 165.5 奥行(mm) 121 消費電力(W) 6 電源 AC100V 使用周囲温度(℃) -10~40 検知距離(m) 4 検知方式 赤外線ダブルビーム方式 使用周囲照度(Lx) 30000 検知可能速度(m/s) 0.3~2.5 音量(dB) 0~75
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷

オフィス、店舗、施設、工場、さまざまな現場を音声でサポート!。人感知センサーが人の接近を感知し、録音した音声を流します。人感知センサーをOFFにすれば、録音された音声を繰り返し再生します。約90秒の音声を2種類録音でき、スイッチひとつで切り替えられます。録音ボタンを押し、マイクに向かって音声を吹き込むだけで簡単に録音できます。本体横スピーカーから音が出るので、物の裏に置いても音が遮られることがありません。本体前面スペースに案内やお知らせの表示シールを貼ることができます。
用途受付・ロビー、公共施設、工場、ATM・サービス窓口、店舗に。 付属品 ACアダプタ、取扱説明書(兼保証書) 質量(g) 約400 電源(V) DC5 消費電力(W) 3(最大) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 155×113×77 AC電源アダプタ(V) AC100(50/60Hz) 使用環境温度(℃) 0~40(結露なきこと、雨露が直接かからない場所) 録音時間 最大約90秒×2チャンネル/センサーOFFで連続再生 アズワン品番 64-8861-77 センサー感知範囲 約2m/上下左右 各45°/ON・OFF可能 音声出力 2W(最大)
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)壁面に取り付けする事が出来る、取付金具付きです。
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。 材質 トークナビ本体:ABS樹脂、壁面取付金具:スチール トラスコ品番 416-8119 質量(kg) 1.07 電源 単3電池×4本(別売) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) (壁面取付金具)50×224×39 連続使用時間(時間) 約1200 録音時間 (最大)10秒 音量(dB) 0~80 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 340×45×100
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

人感知センサー&アナウンスで集客効果抜群! ICメモリーだから、いい音いつまでも。録音再生にテープを使用していませんので、毎日ご使用していても音は劣化しません デジタル録音 カンタン操作。デジタル録音は、頭だし再生、エンドレス再生が簡単、完全自動です 省エネ設計 省電力。1日12時間ご使用で月額わずか120円程度と経済的です(POP付きMC-F05) POP部はLED(半導体発光素子)を使用、あざやかな光で長寿命、もちろん球切れはありません。
仕様 メッセージ録音再生:チャンネル数2。録音再生時間:各チャンネル最大約90秒。専用BGMカード:チャンネル数2(BGM録音済み)。再生時間:各チャンネル約90秒 付属品 BGMカード、標準パネル 材質 ABS樹脂 電源(V) AC100(50/60Hz) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 215×21082 センサー感知範囲 感知距離:0~3m(アナウンス再生時有効センサースイッチ「入」時) 音声出力 最大2W
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷

オフィス、店舗、施設、工場、さまざまな現場を音声でサポート!。人感知センサーが人の接近を感知し、録音した音声を流します。人感知センサーをOFFにすれば、録音された音声を繰り返し再生します。約90秒の音声を2種類録音でき、スイッチひとつで切り替えられます。録音ボタンを押し、マイクに向かって音声を吹き込むだけで簡単に録音できます。コードレス(乾電池使用)・小型・軽量設計。コンパクトボディで電源不要だから、設置場所を選びません。盗難防止用フック付き(Φ0.5mm以下の金属ワイヤ適合)
用途受付・ロビー、公共施設、工場、ATM・サービス窓口、店舗に。 付属品 取扱説明書(兼保証書) 質量(g) 約90(電池除く) 消費電力(W) 2(最大) 電源 単3アルカリ乾電池×4本(電池別売) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 110×65×30 使用環境温度(℃) 0~40(結露なきこと、雨露が直接かからない場所) 録音時間 最大約90秒×2チャンネル/センサーOFFで連続再生 アズワン品番 64-8861-78 センサー感知範囲 約5m/上下左右 各45°/ON・OFF可能 音声出力 1W(最大)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

樹脂一体成形タイプ。 木ねじで取り付け。 分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。 音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。
質量(kg) 1 使用温度範囲(℃) -20~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 290×214×100/74 仕上 ハイインパクトスチロール(マンセルN8近似色) 周波数特性 150Hz~15kHz スピーカー 12cmコーンスピーカー 適合電線 銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お客様がご来店するとタイミングよくアナウンス開始。人感センサー搭載の音声POPの決定版が新登場!!ロープライストークロボ ●音声をサイドから出力 今までになかったサイドから音が出る音声POP 広告の裏に隠して使用しても、音声出力の穴を塞がないので、音質が変わりません。 ●前面全体でアピール可能な広告スペース サイドから音を出力しているので前面に穴がありません。 ステッカーなどを貼付するなど様々な活用ができます。 ●縦置き、横置き自由自在 本体のサイド面に段差を設けているので、横にしても音が遮られません。スペースに合わせた置き方ができます。 ●ICメモリーだから、いい音いつまでも 録音再生にテープを使用していませんので、毎日ご使用していても音は劣化しません ●デジタル録音 カンタン操作 デジタル録音は、頭だし再生、エンドレス再生が簡単、完全自動です ●省エネ設計・省電力 1日12時間ご使用で月額わずか30円程度と経済的です(上記料金は、1kwhあたり23円で算出しています。)
仕様 ACアダプタ:AC100V(50/60Hz)、メッセージ録音再生:チャンネル数:2チャンネル、録音再生時間:各チャンネル最大約90秒 付属品 録音カード(本体に挿入済み)・ACアダプタ・取扱説明書 質量(g) 約400 消費電力(W) 約3 電源 DC5V コード長さ(m) 1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 113×77×155 使用環境 屋内(0度~40度) 音声出力 2W(最大) 人感センサー 感知距離:0~2m(センサースイッチ「入」時のみ有効)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)チャイム付マイクロホン
用途に合わせたシステムが構成できます。 上り、下りの4音チャイムをワンタッチで鳴らすことができる、エレクトロチャイム内蔵の卓上形チャイム付マイクロホンです。 特定の音源のみをハウリングを起こさずに集音できる単一指向性ダイナミックマイクロホンを採用しております。 チャイムボタンとトークボタンがそれぞれ独立していますので、シーンに合わせてチャイム放送とマイク放送が簡単にできます。 トークボタンは、押しながら右に回すとボタンがロックされ、ハンズフリーでのトークが可能になるので、呼出用・案内用・会議用に最適です。
用途UNI-PEX製のさまざまな機器に対応可能なチャイム付マイクロホン、呼出用・案内用・会議用に トラスコ品番 497-3712 セット内容 ACアダプター(ADP-750)×1、調整用ドライバー×1、取扱説明書(保証書付)×1 材質 本体:亜鉛ダイカスト、ベース:ABS樹脂、マイク:鉄、トークボタン、チャイムボタン:POM樹脂 幅(mm) 110 質量(kg) 1 高さ(mm) 292 品名 チャイム付マイクロホン 奥行(mm) 165
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷