- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- はかり
- アナログ 体重計のおすすめ人気ランキング
アナログ 体重計のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新96件の「アナログ 体重計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「中型自動台はかり」、「自動台秤」、「体重計」などの商品も取り扱っております。
シンプルなアナログ表示で電池不要のアナログヘルスメーター
材質
ABS、AS、鉄
最小表示
0 ~ 130 kgまで 1 kg
本体質量(kg)
約 1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
277×54×273
計量範囲
130 kg
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
コスト重視のスチール製天板タイプ!
電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測作業に。
ひょう量(kg)
100
最小表示(kg)
0.01
種別
デジタル台はかり
質量(kg)
約12
タイプ
取引証明以外用
種類
デジタル台はかり
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
単1乾電池×3本(別売)
精度
±0.06.kg
表示
表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑
表示方式
デジタル
材質(台)
スチール製
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×730×880
機能
風袋引き、バックライト、計数機能
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×500
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
ひょう量単位
kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
仕様
ISO9001対象
材質
ABS、AS、PP、鉄
寸法(mm)
幅292×高さ60×奥行278
質量(kg)
1.9
色
ブラック
測定範囲
0 ~ 130kg
材質(本体)
ABS、AS、PP、鉄
質量(g)
約1900
ひょう量(kg)
130
最小表示
1kg
測定項目
体重
最小表示(g)
1000
最小目盛
1 kg
保証期間
1年
最大計量(kg)
130
最小目盛(g)
1000
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
278×292×60
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
種類
自動台はかり
表示形式
アナログ
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
380×264
タイプ
車付き
目盛部外径(mm)
Φ280
自重(kg)
24
ひょう量単位
kg
高さが低いので重量物を載せる時に便利です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり
種類
自動はかり
表示形式
アナログ
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
350×250
材質
のせ台・本体:スチール 目盛表示カバー:AS樹脂 目盛板:アルミ
寸法(mm)
350×289×146
規格
取引証明以外用
質量(g)
5000
ひょう量単位
kg
大きく見やすい目盛板を採用しています。
電源のない場所で使用できます。
用途一般工場での計量に。
厨房での計量に。
防爆危険工場での計量に。
体重計。
市場での計量に。
農産物の計量に。
小荷物の計量に。
材質/仕上
鉄製塗装
全高(mm)
1255
載台寸法(mm)
380×264
大きくて見やすい目盛です。
用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。
材質
皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂
種類
上皿はかり
色(本体)
青
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.4MB)
計量皿形状
角
ひょう量単位
kg
乗ると自動で電源が入る、ステップオン式強化ガラスのスタイリッシュデザイン、見やすい液晶パネル最大計量150Kg
付属品
保証書付取扱説明書、ボタン電池CR2032×1個(動作確認用)
材質
本体/ABS、測定部/強化ガラス
質量(g)
1300
ひょう量(kg)
150
電源
3.0V(ボタン電池CR2032×1個)
最小表示
5-50kg/0.1kg、50-100kg/0.2kg、100-150kg/0.5kg
精度
5-50kg/±0.2kg、50-75kg/±0.4kg、75-100kg/±0.6kg、100-150kg/±1.5kg
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約280×22×280
計測範囲
5~150kg
電池寿命
1年
精度保証温度(℃)
23.5±5℃
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり
種類
デジタル台はかり
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
100
目量(kg)
0.05
計量皿形状
角皿
測定範囲
0.5~100kg
材質
本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス
寸法(mm)
276×291×33
液晶表示
LCD文字高15mm
文字高(mm)
15
規格
取引証明以外用
使用温度範囲(℃)
5~35(結露しないこと)
精度
±0.5kg
電源
9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品)
質量(g)
3380
本体寸法(mm)
276×291×33
オートパワーオフ
約4分
特性
●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。)
ひょう量単位
kg
測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。
風袋引き機能付き。
付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。
5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途荷物の計量に。
ひょう量(kg)
0.3~200
目量(kg)
0.05
表示形式
デジタル
付属品
固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2)
質量(g)
約2.6
タイプ
取引証明以外用
種類
デジタル台はかり
電源
単3乾電池×4本(別売)
精度
±0.05kg
材質(台)
ステンレス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×298×31(※計量皿)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
バックライト
有
取扱説明書
(2.4MB)
ひょう量単位
kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
バックライト付きで見やすい。乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。文字高52mmの大型表示。
付属品
アルカリ単3乾電池2本
材質
ABS、AS
寸法(mm)
幅288×高さ35×奥行288
測定範囲
0 ~ 150 kg
材質(本体)
ABS、AS、PE
質量(g)
約1100(乾電池含む)
種類
ヘルスメーター
電源(V)
DC3 アルカリ単3乾電池2本使用
ひょう量(kg)
150
最小表示
100g(0~100kgまで)、200g(100~150kg)
最小表示(g)
100
本体質量(kg)
約1.1(電池含)
文字高(mm)
52
消費電流(mA)
最大30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
288×288×35
最小目盛
100g
保証期間
1年
最大計量(kg)
150
最小目盛(g)
100
電池寿命
約1年(1日5回はかった場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅288×高さ35×奥行288
電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測に。
ひょう量(kg)
150
最小表示(kg)
0.02
種別
デジタル台はかり
質量(kg)
24
タイプ
取引証明以外用
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
単3乾電池×4本(別売)
表示
LCD 文字高25mm
材質(台)
SUS201
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×620×770
機能
風袋引き、自動電源OFF、バックライト、計数機能、重量加算機能
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
420×550
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.3MB)
ひょう量単位
kg
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。
頑強設計で丈夫です。
取引証明用です。
用途工場内・農作物・水産物など、色々な目方の計量に。
種類
上皿自動はかり
表示形式
アナログ
計量皿形状
角皿
精度等級
四級
ひょう量単位
kg
シンプル操作で約1秒の高速測定。26mmの大きな文字サイズ。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)
用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり
電源
ACアダプタ(標準付属)または単2形乾電池×4個(別売)使用
表示
7セグメント液晶表示(文字高26mm)
サンプル数(個)
5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)
781
検定
検定付
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
電池寿命
約150時間(アルカリ乾電池使用時)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)
±20
表示書き換え間隔
約10回/秒
表示モード
kg(キログラム)、pcs(個数)
安定時間(秒)
約1
文字高46mmの大型LED表示。
すっきりと洗練されたシンプルデザイン。
乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。
仕様
ISO9001対象
付属品
単3乾電池×4本
トラスコ品番
765-8630
材質
ABS、AS
寸法(mm)
幅279×高さ34×奥行278
質量(kg)
1.1(乾電池含む)
色
ホワイト
測定範囲
0 ~ 150kg
材質(本体)
ABS、AS、PE
質量(g)
約1100(乾電池含む)
電源(V)
DC6、単3乾電池×4本
ひょう量(kg)
150
電源
DC6V 単3形乾電池4本
最小表示
0~100kgまで100g、100~150kgまで200g
測定項目
体重
最小表示(g)
100
文字高(mm)
46
消費電流(mA)
最大60
最小目盛
100 g
保証期間
1年
最大計量(kg)
150
最小目盛(g)
100
電池寿命
約6ヶ月(1日5回はかった場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
278×279×34
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
バックライト付で見やすい。
安心の強化ガラス使用。
本体を軽く叩くと電源が入るタップオン式。
文字高52mmの大型表示。
付属品
単4乾電池2本
材質
ABS、PE、強化ガラス
寸法(mm)
幅320×高さ24×奥行300
質量(kg)
約1.7(乾電池含)
色
メタリックブルー
測定範囲
0 ~ 150 kg
材質(本体)
ABS、PE、強化ガラス
質量(g)
約1700(電池含む)
種類
ヘルスメーター
電源(V)
DC3V 単4形乾電池2本
ひょう量(kg)
150
電源
DC3V、単4乾電池2本使用
最小表示(g)
100(0~100kgまで)/200(100~150kgまで)
消費電流(mA)
最大20
最小目盛
100g
保証期間
1年
最大計量(kg)
150
最小目盛(g)
100
電池寿命
約1年(1日5回はかった場合)
主材質
ガラス、ABS、PE
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
300×320×24
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
数値が見やすい大型表示使いやすいフットスイッチ薄型で収納もスマート
付属品
保証書付き取扱説明書
質量(kg)
約1.4
電源
6.0V直流 単4形乾電池×4個(別売)
ひょう量(g)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×270×30
最小表示単位
5~50kg…0.1kg 50~100kg…0.2kg 100~150kg…0.5kg
電池寿命
約1年(アルカリ乾電池使用、室温20℃、1日4回測定時)
測定範囲(kg)
5~150
精度保証温度(℃)
23.5℃±5℃
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷