- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- アナログテスターのおすすめ人気ランキング
アナログテスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新146件の「アナログテスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「sanwa アナログ テスター」、「アナログミニテスター」、「電流テスター」などの商品も取り扱っております。
ハードケース一体型の優れた設定により振動に強くパネル面に傷が付きません。テストリード直付の為測定準備に時間がかからず、紛失や抜け落ちることも無く安全です。ケースの蓋はスタンド兼用で、裏側に密着させることも可能です。また携帯に便利なハンドストラップもつけました。操作性・携帯性がさらに向上したヘビーデューティーなテスタです。
用途最大200MΩまでの高抵抗が測定可能。0.01μ~1000μFまでのコンデンサ測定可能。抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能。通常電池及びコイン電池のチェックも可能。
付属品
ハンドストラップ、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書
種別
アナログマルチテスタ
全長(m)
約0.9(テストリード長)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
159.5×129×41.5
周波数特性
AC12Vレンジ 30Hz~70kHz、AC30Vレンジ 30Hz~20kHz:変動値±3%以内
直流電流(A)
60μ/30m/0.3
使用環境
0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)
電池チェック
1.5V/1.5Vボタン電池
内蔵ヒューズ
F0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mmガラス管
許容差保証温湿度範囲
23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと)
コンデンサ容量(F)
1000μ
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
200MΩまでの抵抗を低電圧(3V)で測定可能 0.01μF~1000μFまでのコンデンサ容量測定 抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能 バッテリーチェック スタンド兼用のパネル面保護カバー付
関連資料
単品カタログ(0.45MB)
ピン長さ(mm)
19
20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー
500μFのコンデンサチェックレンジ
メータの振れが見やすい傾斜スタンド付
別売オプションで直流高電圧や温度測定が可能
DC20kΩ/Vの高感度タイプマルチメータ
衝撃、落下にも耐えるドロッププルーフ機能
種別
アナログマルチテスタ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
144×99×41
使用環境
3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)
電池チェック
1.5V用 2Vレンジ(RL=20Ω)
コンデンサ容量(F)
500μ(概略値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
デシベル:-20~+22dB(~22+14 ~22+28 ~22+34dB)(ACV50なら14dB目盛りにプラスする、ACV250なら28dB目盛りにプラスする、ACV500なら34dB目盛りにプラスする)
付属品
取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×34×113
材質(カバー)
ABS
直流電流(mA)
0.5/10/250
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(7.1MB)
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
LEDチェック、電池消耗チェック、温度測定可能(プローブ別売)
短絡事故を未然に防ぐAC250Vまでの過電圧保護。
付属品
テストリードL9207-30×1、スペアヒューズ×1、単3形マンガン乾電池(R6P)×2、取扱説明書×1、携帯用ケース9390×1
種別
その他
抵抗(kΩ)
0~3k、R×1/×10/×100/×1k、中央目盛値:30Ω
温度範囲(℃)
注意:温度目盛り(TEMP)はありますが、サーミスタ温度プローブ9021-01の生産終了により、ご使用いただけなくなりました
電池チェック
0.9~1.8V、負担抵抗:10Ω
許容差
[直流電圧レンジ]最大目盛値の±2.5%以内、[交流電圧レンジ]最大目盛値の±2.5%以内・12Vレンジは±4%以内、[直流電流レンジ]最大目盛値の±3%以内、[抵抗レンジ]目盛長(振れ角)の±3%以内、[電池チェック]最大目盛値の±6%以内
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
コンクリートの上1mの落下にも耐えるドロッププルーフ。
最大定格電圧(V)
[直流電圧レンジ]DC600、[交流電圧レンジ]AC600
目盛板にミラースケール採用
直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗測定の基本測定機能搭載
導通チェックブザー付
収納・携帯性優れた頑丈なハードケース(C-CP8)が標準付属
バッテリーチェックレンジ搭載
ヒューズ、ダイオードによる回路保護
テストリードは着脱可能なプラグ式
防水コンセントでの測定を考慮したテストリードのピン先(18mm)を採用
ハードケース内部には、テストピンキャップ専用収納部を装備
付属品
テストリード(TL-38)×1組、取扱説明書×1部、携帯ケース(C-CP8)×1
種別
アナログマルチテスタ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
119×82×26
使用環境
5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)
電池チェック
1.5V用(RL=20Ω)
内蔵ヒューズ
F0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mm ガラス管
許容差保証温湿度範囲
23±2℃ 75%RH姿勢:水平±5℃結露のないこと
直流電流(mA)
0.25/25/500
導通チェック
約100Ω以下でブザー音 開放電圧約1.5V
特性
目盛板にミラースケール採用 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗測定の基本測定機能搭載 導通チェックブザー付 収納・携帯性優れた頑丈なハードケース(C-CP8)が標準付属 バッテリーチェックレンジ搭載 ヒューズ、ダイオードによる回路保護 テストリードは着脱可能なプラグ式 防水コンセントでの測定を考慮したテストリードのピン先(18mm)を採用 ハードケース内部には、テストピンキャップ専用収納部を装備
ミニサイズ導通ブザー付きのアナログテスターです。
質量(g)
約135
電源
UM-3(1.5V)×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
69×100×32
交流電圧
10/50/250/500
直流電圧
10/50/250/500
直流電流
0.5/50/250
抵抗
1KΩ
バッテリーテスト
1.5V/9V
小型・計量ポケットサイズのアナログテスタです。
ヒューズ・ダイオードにより、二重の過負荷保護をします。
導通機能付です。
テストリード先端保護キャップ付です。
用途電気・電子回路の設計・検査・メンテナンス
屋内電気工事・電気設備の工事・メンテナンス
空調工事・自動車のメンテナンス
材質
ABS樹脂
測定範囲
2.5/10/50/250/1000(直流電圧(V))10/50/250/1000(交流電圧(V))10/250(直流電流(mA))20K/2M(抵抗(Ω))1.5/9(バッテリーテスト(V))
測定精度
5%(直流電圧・交流電圧・直流電流・抵抗)±10%(バッテリーテスト)
交流電流(A)
-
直流電流(A)
0.25
テストリード・本体一体型で使いやすい
付属品
電池(1.5V R03)内蔵及びスペア各1本、スペアヒューズF14(0.5A/250V)1本、取扱説明書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×90×28
直流電流(A)
レンジ:25m/250m
直流電流
(レンジ)25mA、250mA
電池チェック
1.5V単三R6P電池(約100mA負荷)、9V6F22電池(約20mA負荷)
許容差
最大目盛値の±5%(直流電圧)、最大目盛値の±5%(交流電圧)、最大目盛値の±5%(直流電流)、目盛長の±5%(抵抗)
低周波出力(dB)
+4~+36、50、56
スケール目盛と使用レンジの色分けで視認性が向上。
導通確認ブザーレンジ付き。
目盛が見やすいスタンド機能付き
DCA30A(オプションクランプ使用でDCA300A)まで測定可能。
バッテリーチェック(12V専用)
付属品
テストリード(TL-91:全長約0.9m/ピン先19mm)、予備ヒューズ(F0020)、取扱説明書
種別
アナログマルチテスタ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
142×97×38
周波数特性
40~5kHz:変動値±3%以内
直流電流(A)
0.5/3/30
使用環境
3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)
電池チェック
12V車載バッテリー用
内蔵ヒューズ
F0020 3A/250V/IR300A Φ6.4×30mm ガラス管
許容差保証温湿度範囲
23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと)
導通チェック
約70Ω以下でブザー音 開放電圧約3V
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
スケール目盛りと使用レンジの色分けで視認性が向上 導通確認ブザーレンジ付 目盛りが見やすいスタンド機能付 バッテリーチェック(12V専用)
関連資料
単品カタログ(0.43MB)
デシベルの測定やトランジスタ測定もできる多機能型
傾斜スタンド付で作業性アップ
金メッキ仕様テストリード採用
回路保護ヒューズ付
付属品
テストリード1組、単三形乾電池2本(テスト用内蔵)、9V形乾電池1個(テスト用内蔵)、取扱説明書
測定機能
トランジスタ直流電流増幅率(hFE)測定、低周波出力測定、導通試験(約20Ω以下でブザー)
電池
単三形乾電池×2本(テスト用内蔵)
直流電流
50μA/2.5mA/25mA/250mA/10A
1個
¥4,559
税込¥5,015
当日出荷
落としても壊れにくい耐ショックのトートバンドメータ搭載。
±2系統の電源測定ができるゼロセンターメータ測定機能。
過電圧から回路を守るヒューズ、ダイオードの二重保護機能。
マンガン電池のチェックレンジ付き。メーターの振れが見易い傾斜スタンド付き。
その他
直流電圧:±6/±30
付属品
テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-SPH)、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書
種別
アナログマルチテスタ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
144×99×41
周波数特性
AC12Vレンジ 40Hz~100kHz:変動値±3%以内
直流電流(A)
60μ/30m/0.3
使用環境
3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)
電池チェック
1.5V用 2Vレンジ(RL=20Ω)
内蔵ヒューズ
新モデル:F0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mm ガラス管、旧モデル:F0305 0.5A/250V/IR300A Φ6.3×30mm ガラス管
許容差保証温湿度範囲
21~25℃ 75%RH以下(結露のないこと)
コンデンサ容量(F)
500μ(概略値)
導通チェック
約100Ω以下でブザー音 開放電圧約3V
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
落としても壊れにくい耐ショックのトートバンドメータ採用 ±DCVゼロセンターメータ搭載 過電圧から回路を守るヒューズ・ダイオードの二重保護機能 バッテリーチェック
関連資料
単品カタログ(0.4MB)
・日本語表示で使いやすい。
・テストリードと本体が一体型。
・小型・軽量タイプなので携帯に便利。
・1.5V電池と9V電池のチェックができる。
用途・車のバッテリーチェック:15V
・コンセントチェック:150/300V
・電池チェック
・断線チェック
・付属品:単四形乾電池1本(テスト用 内蔵)・取扱説明書
仕様
通電試験:約1000以下
質量(g)
160
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
H180×W120×D25
交流電圧(V)
10/50/250/500
直流電圧(V)
2.5/10/50/250/500
抵抗
X10(10kQ)/×100(100kQ)/X1K(1MQ)
電池チェック
1.5V/9V
直流電流(mA)
10/500
低周波出力
20~56dB
1個
¥3,133
税込¥3,446
当日出荷
24chスイッチ採用とプラスアルファア機能で総計35レンジ搭載。±DCVゼロセンターメータ搭載。
光で測定する導通チェックLEDを装備。
OUTPUT端子(直列コンデンサ端子)付き。
実働負荷内蔵によるBATTテストレンジ付き。
その他
直流電圧:±5/±25
付属品
テストリード(TL-61:全長約0.9m/ピン先18mm)、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書
種別
アナログマルチテスタ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
150×100×37
周波数特性
AC50Vレンジ以下 40Hz~20kHz:変動値±3%以内
直流電流(A)
50μ/2.5m/25m/0.25
使用環境
0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)
電池チェック
1.5V
内蔵ヒューズ
F0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mm ガラス管
直流電流増幅率
0~1000(別売HFE-6T使用)
許容差保証温湿度範囲
23±2℃ 75%RH以下結露のないこと姿勢:水平状態±5°以内
導通チェック
約10Ω以下でLED発光 開放電圧:3V
低周波出力(dB)
-10~62
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
24chスイッチ採用とプラスアルファ機能で総計35レンジ搭載 ±DCVゼロセンターメータ搭載 導通表示用LED付 OUTPUT端子(直列コンデンサ端子)付 バッテリーチェック 別売のhFEコネクタを使用してトランジスタの直流電流増幅率(hFE)が測定可能
導通ブザー付アナログテスタ
DC20kΩ/Vの高感度タイプマルチメータ
1m落下にも耐えるドロッププルーフ機能
線間電圧AC600V(対地電圧AC300VMAX)まで測定可能
(定格600Vのセラミックヒューズプロテクト)
導通ブザー、電池消耗チェック、LEDチェック
中身が見えるスケルトンタイプの携帯用ハードケース標準装備
直流電流
60μA/30/300mA (端子電圧0.3~1V) 最大目盛値の±3%
LED
0Ωで約10mA通電 (電池電圧3Vのとき)
バッテリーテスト
1.5V (0.7~2V) (負荷抵抗約10Ω) 最大目盛値の±3%
RoHS指令(10物質対応)
対応
小容量の電路測定に最適な高感度タイプ・方形波状パルスのPEAKTOPEAKの測定・±600Vまでの直流電圧測定可能
その他
交流電圧(P-P) 正弦波 8.4V/33V/84/330/840V 方形波 8.4V 三角波8.4V
付属品
テストリード( TL-21a:全長約1m/ピン先18mm) 、予備ヒューズ(F1176)、取扱説明書
種別
アナログマルチテスタ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
165×106×46
周波数特性
AC12Vレンジ以下 40Hz~1MHz:変動値±5%以内
交流電流(A)
6
直流電流(A)
0.12μ/0.3m/3m/30m/300m/6、±0.06μ/±0.15m/1.5m/15m/150m
使用環境
5~40℃ 湿度は下記の通りであって結露のないこと 5~31℃で80%RH(最大)、31℃を超え40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少
内蔵ヒューズ
F1176 0.5A/250V/IR1500A Φ5×20mm セラミック管、F1177 6.3A/250V/IR1500A Φ5×20mm セラミック管
許容差保証温湿度範囲
23±2℃ 75%RH以下、結露の無いこと姿勢(本器の置かれている状態):水平に対して5度以内
低周波出力(dB)
-10~51
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
高入力抵抗(DCV2.5M~12MΩ)および0.12μAレンジ(直流電流)の高感度FET電子テスタ 正弦波交流40Hz~1MHzの周波数特性(交流低電圧)DCV/DCAはゼロセンターメータ搭載 方形波状パルスのP-P値(Peak to Peak値)測定(デューティ比20%以上) 0.2Ω~200MΩの広範囲な抵抗測定
関連資料
単品カタログ(0.34MB)
電気の基礎知識を学びながら自分で組み立てられるテスタです。
用途研修用に
トラスコ品番
767-3124
直流電流(A)
0.3
抵抗(MΩ)
2
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
仕様
(カウント)4000
付属品
収納ケース
電源
CR2032(別売)
DUTY
0.1~99%
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(6.4MB)
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
高入力内部抵抗
発信器内蔵型のワイドなコンデンサ容量測定
簡易トランジスタチェック機能付き
小電力用の測定用に設計された、携帯用アナログマルチテスタ。
小型の通信機器や、家電製品、電灯線電圧や各種電池をはじめ、コンデンサの静電(コンデンサ)容量やトランジスタチェッカとしてもご利用いただけます
付属品
テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、クリップリード(CL-506b:全長約0.3m 黒のみ)、予備ヒューズ(F1176)、取扱説明書
種別
アナログマルチテスタ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
165×106×46
周波数特性
AC12Vレンジ以下 40Hz~30kHz、AC30Vレンジ 40Hz~10kHz:変動値±3%以内
直流電流(A)
30μ/0.3m/3m/30m/0.3
使用環境
5~40℃ 湿度は下記の通りであって結露のないこと 5~31℃で80%RH(最大)、31℃を超え40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少
内蔵ヒューズ
F1176 0.5A/250V/IR1500A Φ5×20mm セラミック管
直流電流増幅率
0~1000(概略値)
許容差保証温湿度範囲
23±2℃ 75%RH以下結露の無いこと 姿勢(本器の置かれている状態):水平に対して±5°以内±2℃ 45~75%RH以下結露の無いこと
コンデンサ容量(F)
C1:50p~0.2μF C2:0.01μ~20μF C3:1~2000μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
26chスイッチ採用、ワイドな測定能力 50pF~2000μFのコンデンサ容量測定 高入力抵抗50kΩ/V(DC3~300Vレンジ)DC極性切替が可能
関連資料
単品カタログ(0.41MB)