- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- アナログ湿度計のおすすめ人気ランキング
アナログ湿度計のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新244件の「アナログ湿度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車内温度計」、「温湿度計 屋外用」、「サウナ用 温湿度計」などの商品も取り扱っております。
温室やサンルームでの細かな管理にぴったり。
高精度目盛(温度1℃、湿度2%)採用。
指針方向同一のベーシックタイプ。
付属品
インテリアサーモのしおり(保証書付き)
材質
PS
寸法(mm)
Φ140×30
測定範囲
(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)20 ~ 90%
材質(本体)
PS
質量(g)
約120
タイプ
掛けタイプ
精度
温度:-20~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±2%、それ以外±4%
1目盛
温度1℃/湿度2%
分解能
温度:1℃、湿度:2%
温度測定範囲(℃)
-20~40
湿度測定範囲(%)
20~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×30×140
最小目盛
1℃
最小目盛(℃)
1
表示範囲(℃)
-20 ~ 40
保証期間
1年
設置方法
壁掛け式
設置方式
壁掛け
主材質
PS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
Φ140×30
温度表示方式
アナログ
快適な温湿度環境が一目でわかる快適範囲表示付
室内の快適な温度作り・空調チェックに
熱中症/かぜ注意の環境範囲をカラー表示
冷暖房使用の目安にも最適
壁掛け・卓上の両方で使用可能(壁掛け用ネジ・卓上用スタンド付)
測定範囲
-10~50℃、0~100%RH
質量(g)
約107
精度
±1.5℃(23℃±5℃)それ以外は±2℃、±5%RH(23℃±5℃、40~80%RH)それ以外は±10%RH
最小目盛
1℃、2%RH
使用環境
-10~50℃ 80%RH以下(ただし結露のないこと)
設置方式
壁掛け/卓上式
保存環境
-20~50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)
サイズ(mm)
Φ129×34
温度表示方式
アナログ
材質
プラスチック枠(PS)
1目盛
温度2℃/湿度5%
設置方式
壁掛け
温度表示方式
アナログ
温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。
温度測定範囲(℃)
-30~50
湿度測定範囲(%)
10~90
材質
本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂
1目盛
温度計:2℃、湿度計:5%
設置方式
壁掛け
湿度精度
35~75%:±5%、それ以外:±10%
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
WBGT目安付きのアナログ温湿度計です。熱中症対策に参考となるWBGT値の目安を色で表現しており、温度針と湿度針の交点の位置で視覚的に判断できます。2025年6月1日改正の労働安全衛生規則に沿った熱中症になりやすい作業場のリスク(WBGT28℃以上または気温31℃以上)を、文字盤色でわかりやすく表示しています。
用途熱中症対策
材質
【ケース】ABS【フロント】ガラス
電源
不要
本体質量(g)
約660
温度精度
±2℃
湿度測定範囲(%)
20~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×60×300
設置方法
壁掛け
測定温度範囲(℃)
10~40
湿度精度
±5%RH (常温、35~85%RH)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。
置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に
電源
単4乾電池×2(別売)
本体寸法(mm)
120×99×23
精度
温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲)
温度測定範囲(℃)
-9.9~50
機能
温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示
湿度測定範囲(%)
10~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W99×H120×D23
使用電池
単4×2本(別売)
設置方法
置・掛
設置方式
置掛両用
温度表示方式
デジタル
関連資料
デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte)
取扱説明書
(0.3MB)
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質
PS樹脂(塗装仕上)
タイプ
掛
湿度測定範囲(%)
10~90
設置方式
壁掛け
RoHS指令(10物質対応)
対応
世界でも最高水準の温湿度計。世界中の美術館や音楽家たちの信頼を得ている小型の精密温湿度計です。木製楽器用、美術館用、シガー用、低湿度用と用途に合わせたインジケーター。温度湿度は様々なものを管理する上で大変便利な指標となります。センサー部分は温度・湿度も日本国内で手作業にて微調整を行っています。
材質
本体:ABS、表面:アクリル
質量(g)
(約)15
温度測定範囲(℃)
-30~50
湿度測定範囲(%)
0~100
表示分解能(%)
1メモリ2℃ 2
寸法(縦×横×奥行)(mm)
約28×48×14
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質
本体/ABS樹脂
電源
単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示
温度/0.1℃、湿度/1%
本体寸法(mm)
103×102×18
本体質量(g)
135(電池含)
精度
温度/(0~40℃)±1℃それ以外±2℃、湿度/(40~80%)±10%それ以外±15%
温度測定範囲(℃)
-5~49
湿度測定範囲(%)
30~95
測定間隔
20秒
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
シンプルで見やすい壁掛け温度湿度計です。
バイメタル式温度計、バイマテリアル式湿度計です。
質量(g)
約115(箱含む)
電源
不要
精度
温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)
-30~50
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
120×27
湿度測定範囲(%)
10~80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×27×120
設置方法
壁掛け
設置方式
壁掛け
温湿度表示
-30~+50℃、10~90%RH
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
適切な温湿度管理で省エネを。
大型で目盛が見やすい。
付属品
インテリアサーモのしおり(保証書付き)
材質
ABS、PS
寸法(mm)
Φ182×32
色
ホワイト
測定範囲
(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)10 ~ 90%
材質(本体)
ABS、PS
質量(g)
約230
タイプ
掛けタイプ
精度
温度:-20~40℃±2.0℃、それ以外±4.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%
1目盛
温度2℃/湿度5%
分解能
温度:2℃、湿度:5%
温度測定範囲(℃)
-20~40
湿度測定範囲(%)
10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
182×32×182
最小目盛
2℃
最小目盛(℃)
2
表示範囲(℃)
-20 ~ 40
保証期間
1年
設置方法
壁掛け式
設置方式
壁掛け
主材質
ABS、PS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
Φ182×32
温度表示方式
アナログ
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
家族全員の健康に、お部屋に合わせたカラーで。
付属品
インテリアサーモのしおり(保証書付き)
材質
ABS、PS
寸法(mm)
Φ130×30
測定範囲
(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)10 ~ 90%
材質(本体)
ABS、PS
質量(g)
約130
タイプ
掛けタイプ
精度
温度:-20~40℃±2.0℃、それ以外±4.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%
1目盛
温度2℃/湿度5%
分解能
温度:2℃、湿度:5%
温度測定範囲(℃)
-20~40
湿度測定範囲(%)
10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×30×130
最小目盛
2℃
最小目盛(℃)
2
表示範囲(℃)
-20 ~ 40
保証期間
1年
設置方法
壁掛け式
設置方式
壁掛け
主材質
ABS、PS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
Φ130×30
温度表示方式
アナログ
シンプルで見やすい高精度目盛。
暮らしの快適・健康をチェックできるゾーン表示。
落としても飛び散らないアクリル透明カバーを採用。
材質
PS樹脂
1目盛
温度1℃/湿度2%
温度測定範囲(℃)
-10~40
湿度測定範囲(%)
20~90
設置方式
壁掛け
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
夏の熱中症・冬のインフルエンザに視点をおいた温湿度計。取り外しスタンド付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
温度測定範囲(℃)
-10~50
湿度測定範囲(%)
0~100
質量(g)
55
精度
±2℃(-10~40℃)、±5%(35~85%)
寸法(Φ×mm)
100×25
設置方式
壁掛け/卓上式
温度表示方式
アナログ
健康管理や省エネに役立ちます。両面テープ付きなので、色々な所に貼り付けて使用できます。適温、適湿ゾーンには色が付いています。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計
温度測定範囲(℃)
-30~70
湿度測定範囲(%)
0~100
材質
本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂
寸法(mm)
Φ48×17
質量(g)
11
1目盛
温度計:2℃、湿度計:2%
温度精度
-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃
設置方式
両面テープ式
湿度精度
35~75%:±5%、それ以外:±10%
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイメタル式温度計、バイマテリアル式湿度計です。
防水性能(保護等級3、防雨型程度)で湿度も計れます。
屋外設置が可能であることから、多用途に対応できます。
付属品
取付金具、ネジ付き
寸法(mm)
Φ140×152×31
質量(g)
約215(箱含む)
電源
不要
温度測定範囲(℃)
0~50
湿度測定範囲(%)
20~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×31×152
設置方法
壁掛け
設置方式
壁掛け
温湿度表示
0~+50℃、20~90%RH
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防雨
1台
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
測定範囲
温度:-20~40℃ 。湿度:10~90%
材質
本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 。目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 。目盛板:鉄 。針:アルミ
寸法(mm)
Φ71×21
質量(g)
33
精度
温度:-20~40℃まで±2℃ 。湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10%
1目盛
温度:2℃ 。湿度:5%
設置方式
壁掛け
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
健康管理や省エネに役立ちます。一目でわかりやすい白文字板を採用しています。
用途湿度の測定に使用する湿度計
湿度測定範囲(%)
0~100
材質
本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂、目盛板:鉄、針:アルミ
1目盛
2%
設置方式
壁掛け
湿度精度
34%以下:±10%、35~75%:±5%、76%以上:±10%
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
壁かけ用
湿度測定範囲(%)
0~100
材質
プラスチック
タイプ
壁掛け
設置方式
壁掛け
温度表示方式
アナログ
1目盛(%)
5
ショーケースにも置ける!小型の精密温度計
卓上用
湿度測定範囲(%)
0~100
材質
プラスチック
タイプ
卓上
本体寸法(mm)
28×48×14
本体質量(g)
10
1目盛(℃)
2
設置方式
卓上式
温度表示方式
アナログ
1目盛(%)
2
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷