アネモのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
129件の「アネモ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空調用吹出口」、「吸排気口」、「HS型」などの商品も取り扱っております。
丸アネモの主流製品/気流方向可変 簡単な取付・取外し(施工時) 落下防止ワイヤー付
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等 型式 C2 型 吹出方向 水平吹出・垂直吹出 材質 外コーン及び中コーン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上。ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色) 仕様 可動式
1台
15,980 税込17,578
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

角アモネの主流製品/気流方向可変 簡単な取付・取外し(施工時)。 落下防止ワイヤー付。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等 型式 E2 型 吹出方向 水平吹出・垂直吹出 仕様 可動式
1台
19,980 税込21,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

世界初の特殊気流による無結露・汚染防止機構 電気配線不要 保温工事不要(工期短縮) 気流方向可変/低圧損・静音性能
用途出入口・厨房・地下鉄駅等の高温多湿空間 室内空気が汚染されやすく、天井面の汚れやすい空間 型式 DNA-C2 材質 アネモ:アルミ板(A1100P-O)/焼付塗装。ネック:鋼板製(SECC)0.8t。保温カバー:グラスウール15t 60kg/m3/外面植毛加工。ケーシング:鋼板製(SGCC)0.8t。ネック:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t。断熱材(1):ポリエチレンフォーム10t。断熱材(2):準不燃軟質ウレタンフォーム6t。シャッター(SPS):鋼板製(SGCC)0.8t。シャッター(LNS):(リング)FB2×12、(布)ポリクラール/黒色ツヤ消し 吹出方向 水平吹出・垂直吹出
1台
69,980 税込76,978
15日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


気流方向可変。 簡単な取付・取外し(施工時)。 落下防止ワイヤー付。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等 型式 Ep 型 吹出方向 水平吹出・垂直吹出 仕様 可動式
1台
18,980 税込20,878
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

角アモネの主流製品/気流方向可変 簡単な取付・取外し(施工時)。 落下防止ワイヤー付。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等 型式 E2 型 吹出方向 水平吹出・垂直吹出 仕様 可動式
1台
24,980 税込27,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

丸アネモの主流製品/気流方向可変 簡単な取付・取外し(施工時) 落下防止ワイヤー付
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等 型式 C2型 吹出方向 水平吹出・垂直吹出 材質 外コーン及び中コーン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上。ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色) 仕様 可動式
1台
19,980 税込21,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

天井吹出口としては最もポピュラーな吹出口です。 高誘引作用により1次空気と2次空気を早期に混合させる拡散型吹出口です。 温風、冷風吹出しを中コーンを上下させることにより、気流を天井に沿う水平吹出下方に向ける垂直吹出に変更できます。 風量調整用SEDダンパーを併用することにより、空気分配を容易にいたします。
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

気流方向可変。 簡単な取付・取外し(施工時)。 落下防止ワイヤー付。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等 型式 Cp 型 吹出方向 水平吹出・垂直吹出 材質 外コーン及び中パン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上。ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色) 仕様 可動式
1台
17,980 税込19,778
15日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

優れた内部誘引性能により、吹出温度差を大きくとることが可能です。ネック風速に比べ、緩慢となる吹出風速によりドラフト感を抑えることができます。中コーンを上下させるだけの簡単な操作で、冷房・暖房時の吹出パターンを変更することができます。落下防止ワイヤー付き/SEDなし/C2
最大風速(m/s) 6 KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
1台
12,980 税込14,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

方形室内インテリアにマッチする角形アネモです。 天井タイルにマッチする独特の形成を持ちC2 型同様、高誘引作用による角形の拡散形吹出口です。 中コーンを上下することにより、気流を下方向および水平方向に吹出させることが可能です。 専用のSED ダンパーを併用することにより空気分配を容易にいたします。
寸法H(mm) 134 寸法A(mm) 10 寸法B(mm) 124 寸法C(mm) 82 寸法M(mm) 20
1台
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中コーンに取付けられた結露防止板が結露の発生を防ぎます。結露防止板付き/落下防止ワイヤー付き/SEDなし/ND-C2
KN-95 ハンツヤ(ホワイト) 最大風速(m/s) 6
1台
29,980 税込32,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

方形室内インテリアにマッチする角形アネモです。 天井タイルにマッチする独特の形成を持ちC2 型同様、高誘引作用による角形の拡散形吹出口です。 中コーンを上下することにより、気流を下方向および水平方向に吹出させることが可能です。 専用のSED ダンパーを併用することにより空気分配を容易にいたします。
寸法H(mm) 134 寸法A(mm) 10 寸法B(mm) 124 寸法C(mm) 82 寸法M(mm) 20
1台
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

角型フレーム全周に取付けられた結露防止カバーが結露によるシミや汚れ、水滴落下などの問題を防ぐ優れた結露防止効果を発揮します。ヒーター等は使用しないため、結露防止に対するランニングコストは不要です。結露防止カバー付き/結露防止板付き/落下防止ワイヤー付き/SEDなし/ND-E2
KN-95 ハンツヤ(ホワイト) 寸法H(mm) 136.5 最大風速(m/s) 6
1台
39,980 税込43,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

拡散範囲及び到達距離の調整が自在。 風量調整機構付き。 気流方向可変。 吸込口としても使用可能。 有効開口率80%
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他 仕様 羽根可動型 材質 ユニバーサル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0t 吹出方向 垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
1台
7,998 税込8,798
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)

気流方向可変。 簡単な取付・取外し(施工時)。 落下防止ワイヤー付。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等 型式 Cp 型 吹出方向 水平吹出・垂直吹出 材質 外コーン及び中パン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上。ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色) 仕様 可動式
1台
22,980 税込25,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

吹出口周辺の天井面汚染を防止。 気流方向可変。 落下防止ワイヤー付。
用途室内空気が汚染されやすく、天井面の汚れやすい空間 型式 汚染防止型アネモ 吹出方向 水平吹出・垂直吹出 材質 外コーン及び中コーン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上。ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色) 仕様 可動式
1台
17,980 税込19,778
15日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通称、丸パン形アネモと呼ばれE2型と同様、室内インテリアにマッチする丸形アネモです。 多層コーン形(C2、E2)に比べ単純な1枚コーンで、シンプルなデザインが特長です。 中パンの上下により他のディフューザー同様、上・下方向吹出が可能です。 低誘引形のため拡散半径ならびに到達距離が大きくとれます。 多層コーン形より低誘引形のため天井汚れが少ないのも特長です。
寸法C(mm) 80
1台
8,998 税込9,898
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

気流方向可変。 簡単な取付・取外し(施工時)。 落下防止ワイヤー付。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等 型式 Ep 型 吹出方向 水平吹出・垂直吹出 仕様 可動式
1台
23,980 税込26,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

換気用としての機能も備えた吹出口です。優れた内部誘引性能により、吹出温度差を大きくとることが可能です。ネック風速に比べ、緩慢となる吹出風速によりドラフト感を抑えることができます。中コーンを上下させるだけの簡単な操作で、冷房・暖房時の吹出パターンを変更することができます。落下防止ワイヤー付き/SEDなし/E2
寸法H(mm) 134 最大風速(m/s) 6 KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
1台
16,980 税込18,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)