- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- 血圧計
- アネロイドのおすすめ人気ランキング
アネロイドのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新217件の「アネロイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アネロイド血圧計」、「デジタル気圧計」、「アネロイド気圧計」などの商品も取り扱っております。
かわいらしいデザインのA5サイズのマルチケース。
聴診器やアネロイド血圧計の収納だけでなく、私物の整理にも使えます。
材質
ポリ塩化ビニル
寸法(mm)
253×180
従来のアネロイド血圧計と同じ聴診法で測定し、測定値を見やすいデジタルで表示します。
肌にやさしいラテックスフリー仕様。
測定部位
上腕
付属品
収納ケース
測定範囲
0~300mmHg
質量(g)
50
電源
単4乾電池×1個(付属)
測定精度
±3mmHg
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
47×25×70
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B2X10011000044
適合腕周(cm)
22~32
医薬品医療機器等法
一般医療機器
温度補償機能付きの高精度な気圧計です。
hPaとmmHg両目盛の汎用タイプ
測定範囲(℃)
-30~50
最小目盛
1hPa・1mmHg・1℃
測定範囲(hPa)
905~1055
測定範囲(mmHg)
680~790
温度誤差
0.1hPa以内(0~30℃)
各メーカーの手動式血圧計(アネロイド型血圧計・水銀血圧計)に使用できます。腕帯とゴム袋がセットになっています。優しい肌触りのカフです。カフ、チューブともにアルコール清拭可能です。国際規格であるISO 10993(医療機器の生物学的評価)やEN/ISO 81060-1:2012(非観血的血圧計)のカフ要求事項に適合しています。
材質
腕帯/TPU、ゴム袋/TPU、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
AAMI(米国医療計測機器振興協会規格)の耐落下衝撃仕様に準拠したメーターを採用。液体が染み込まないノンブラダーのワンピースウォッシャブルカフ仕様。消毒液での清拭が簡単で、チューブを外して付属のコネクタープラグを付ければ水洗いも可能。
仕様
ウォッシャブルカフ
付属品
コネクタープラグ(洗浄用キャップ)×2コ、血圧計バッグ
材質
カフ/ナイロン(内面ウレタンコーティング)、送気球/ラテックス(送気球カバー付)
質量(g)
約80
測定範囲(mmHg)
20~300
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B2X00021555001
適合腕周(cm)
24~40
松吉医科器械コード
24-6419-00
腕帯(mm)
W145×L535
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
光目盛板採用により、暗所での使用も可能です。
測定部位
上腕
セット内容
B+CUF-611腕帯セット(カフ+ゴム袋)、MTR-500メータ、ゴム球、ソフトタイプジッパーケース
材質
メーター/亜鉛ダイカスト、ゴム球・ゴム袋/ラテックスゴム、腕帯/綿
寸法(mm)
(メーター部)52×34×86、(上腕帯)140×500
測定範囲
20~300mmHg(圧力許容差±4mmHg)
質量(g)
約350
タイプ
蓄光タイプ
アズワン品番
0-9627-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B2X00021500002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1式
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
気象観測にも使用される本格的気圧計。インテリアとしても最適。卓上式。
質量(g)
690
寸法(mm)
Φ158×50(D)
温度(℃)
0~50
測定範囲(hPa)
930~1070
軽量・コンパクトな簡単操作のワンハンドタイプ。
大きめのカラーバンパーが特徴的。
加圧から排気まで片手で操作できます。
排気は調節がしやすいトリガーレバー式。
測定部位
上腕
付属品
キャリングバッグ
材質
(本体)ABS
測定範囲
20~300mmHg
質量(g)
150
測定精度
4mmHg
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67×86×159
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:10B2X00011000002
適合腕周(cm)
23~32
腕帯(mm)
146×485
医薬品医療機器等法
一般医療機器
メーター式血圧計で使いやすい小型スタンダードタイプです。
文字盤はN夜光加工済みですので、暗所での使用が可能です。
ナイロンカフはメータークリップ用バンド付きのため、片手で操作でき便利です。
材質
亜鉛ダイカスト
寸法(mm)
(メーター部)52×34×86
測定範囲
20~300mmHg
タイプ
蓄光タイプ
アズワン品番
0-7211-12
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B2X00021500002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥3,960
税込¥4,356
当日出荷
測定部位
上腕
仕様
ラテックスフリー
材質
綿
寸法(mm)
(腕帯)140×540
色
グレー
質量(g)
約380
測定範囲(mmHg)
0~300
アズワン品番
8-4483-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00039ALTXF1
チューブ長さ(mm)
約700
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
測定部位
上腕
仕様
ラテックスフリー
材質
綿
寸法(mm)
(腕帯)140×540
質量(g)
約380
測定範囲(mmHg)
0~300
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00039ALTXF1
チューブ長さ(mm)
約700
医薬品医療機器等法
一般医療機器
小型で携帯に便利なスタンダードタイプ。
付属品
収納ケース
質量(g)
約450
測定範囲(mmHg)
20~300
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B2X00021500002
腕帯(mm)
W145×L450
医薬品医療機器等法
一般医療機器
HT-1500アネロイド血圧計用カフブラダーセット金属コネクターのセットです。
サイズ
145×480mm
見やすいアネロイド式気圧計。
気圧の上がり下がりでお天気予測ができます。
材質
金属
質量(g)
約260(箱含む)
電源
不要
精度
±2hPa
本体寸法
167×49×225
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
約130×40
測定範囲(hPa)
(気圧)950~1,050
表示単位
2hPa
材質(外枠)
金属
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(3.58MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
耐衝撃性のアネロイドメーター裏側にゲージアダプターが付いていますので、カフのポケットに付け外しできます。ギアフリー機構のため耐久性に優れています。レザー刻印タイプは目盛がよりはっきり見えます。
精度
±3mmHg
測定範囲(mmHg)
0~300
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
仕様
交換用カフのみ
寸法(mm)
約140×540
耐久性に優れたベローズを使用しておりますので、長期間に渡って正確さを保ちます。
文字板は暗所でも使用が可能です。
材質
腕帯/綿、ゴム袋/ラテックス
アズワン品番
0-2192-21
1個
¥2,475
税込¥2,723
翌々日出荷
ワンプッシュで容易に排気できるイージーリリースバルブを採用しています。(8-5561-01~04のみ)イージーリリースバルブは指先で微調整ができますので、より正確な測定が可能です。
測定部位
上腕
材質
本体/亜鉛ダイキャスト、ゴム袋/TPU(熱可塑製ポリウレタン)・PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴム球/PVC(塩化ビニル樹脂)
測定範囲
0~300mmHg
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00039ALTXF1
医薬品医療機器等法
一般医療機器
液体が浸み込まないノンブラダーのワンピースカフです。(内面ウレタンコーティング)
水銀血圧計やアネロイド式血圧計などに幅広く使用できます。
チューブを外して、コネクタープラグを付ければ水洗いも可能です。
仕様
ラテックスフリー
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(cm)
約50
アズワン品番
8-5713-12
1本
¥599
税込¥659
翌々日出荷
肌に優しい綿製のカフを使用した血圧計です。衝撃に強く耐久性に優れています。腕の太さに応じてゲージが移動できるループ付きです。
付属品
ジッパーケース
測定範囲(mmHg)
0~300