アネロイド気圧計のおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
99件の「アネロイド気圧計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「標高計」、「温度 湿度 気圧計」、「高度計」などの商品も取り扱っております。
気象観測にも使用される本格的気圧計。インテリアとしても最適。卓上式。
質量(g) 690 寸法(mm) Φ158×50(D) 温度(℃) 0~50 測定範囲(hPa) 930~1070
1個ほか
49,980 税込54,978
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度補償機能付きの高精度な気圧計です。 hPaとmmHg両目盛の汎用タイプ
測定範囲(℃) -30~50 最小目盛 1hPa・1mmHg・1℃ 測定範囲(hPa) 905~1055 測定範囲(mmHg) 680~790 温度誤差 0.1hPa以内(0~30℃)
1セットほか
74,980 税込82,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

絞り、磨き、塗装の各工程で、日本の職人技が結集した、日本製本格真鍮ケース 示度が読みやすく読取り誤差を軽減する、鏡面処理エリア付目盛盤 気圧計は錆び難い材質を使用した、温度補償付の高精度タイプ 駆動エネルギーが不要なので環境にやさしい 高級感があり実用性のあるインテリアとしても好適
付属品 検査証付取扱説明書 材質 真鍮 質量(g) 約780 温度(℃) -30~50(目盛は1℃ごと) 目盛 913~1047hPa 精度 ±2hPa(at20℃) 精度(℃) ±2 仕上 金色磨きの上、クリア塗装 温度補償 0.1hPa/℃(指示調整時約20℃) 最小目盛 1hPa
1台
50,980 税込56,078
当日出荷

見やすいアネロイド式気圧計。 気圧の上がり下がりでお天気予測ができます。
材質 金属 質量(g) 約260(箱含む) 電源 不要 精度 ±2hPa 本体寸法 167×49×225 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 約130×40 測定範囲(hPa) (気圧)950~1,050 表示単位 2hPa 材質(外枠) 金属 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (3.58MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

1個
55,000 税込60,500
翌日出荷

材質 ガラス 高さ(mm) 約400 最大目盛 雨量目盛:10mm 直径(mm) 40
1個
37,000 税込40,700
4日以内出荷


置針により、気圧の変化がわかる気圧計。デジタル温度計付。壁掛式。
質量(g) 350 寸法(mm) Φ135×33(D) 温度(℃) 0~50 測定範囲(hPa) 945~1045
1個ほか
38,980 税込42,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気体温度、相対湿度、気圧を測定 校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適 しきい値を超えるとアラームが作動 背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応 気体温度、相対湿度、気圧を測定 校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適 しきい値を超えるとアラームが作動 背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応
1個ほか
特価
49,980 税込54,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

hPaとmmHg両目盛の汎用タイプ。。駆動エネルギー不要。。温度補償付の高精度タイプ。。検査証付取扱説明書付。
測定範囲(hPa) 905~1055(680~790mmHg) 材質 本体:真鍮、アルミニウムケース:鉄(焼付け塗装) 精度 ±2hPa以内(at+20℃) 最小目盛 1Pa/1mmg 温度誤差 3hPa以内(0~+30℃)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDカード(1~16GB)をPCに取り込むだけでExcelデータ編集が可能 壁面・卓上の両用途での使用が可能 液晶が大きく読みやすい設計 最大/最小値、データホールド機能付 気圧単位切り替え可能
測定範囲 0~50℃、10~90%RH、10.0~1000hpa、1001~1100hpa、7.5~825.0mmHg、0.29~32.48inHg 付属品 壁面取付ユニット、SDカード1GB、電池、取説 質量(g) 約285 電源 単4×6 DC9V(ACアダプタは別売) 精度 ±0.8℃、±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±(4%RH):70%RH未満、±2hpa、±3hpa、±1.5mmHg、±0.1inHg 表示 LCDサイズ:60×50mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×132×32 分解能 0.1℃、0.1%RH、0.1hpa、1hpa、0.1mmHg、0.01inHg データ出力 SDカード/USB出力 使用環境 温度0~50℃ 湿度10~85%RH 設置方式 壁掛け/卓上式 測定間隔 5/10/30/60/120/300/600秒/オート 時計機能 内蔵(年/月/日/時/分/秒) 温度表示方式 デジタル メモリーカード SDカード 1~16GBまで対応 別売品番 ACアダプタ、USBケーブル、専用ソフトウェア
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,280 税込4,708
翌日出荷

計量データと周囲環境データを同期して保存 温度・湿度・気圧・振動の4種類の環境データを同時に記録 計量データと環境データをセットで記録可能 10000データを日付・時間入りで記録 環境の変化をグラフで表示可能 防塵防滴構造(IP65相当) 天びん+計量環境ロガー+パソコンでリアルタイムデータ転送 PC接続時、専用ソフト不要
測定範囲 温度/0~60℃、湿度/0~100%、気圧/500~1100hPa、振動/0~2000Gal 付属品 天びんはかり接続用RS-232C ケーブル(約1m、D-Sub9ピン/D-Sub25ピン/Din7 ピン)、パソコン接続用USBケーブル(約1m)、単3形乾電池(動作確認用)2個、ACアダプタ(USB電源用)、プロテクター(本体カバー)、取扱説明書 電源 単3形アルカリ乾電池2本 またはR S-232C・USBより給電 または AC電源 最小表示 温度/0.1℃、湿度/0.1%RH、気圧/0.1hPa、振動/1Gal 本体質量(g) 約275(電池・プロテクタ含む) 精度 温度/±0.5℃(20~30℃)、湿度/±3%(20~80%)、気圧/±3hPa(0~60℃)、振動/静加速度±20% 対応OS Windows 2000/XP/Vista/7(32・64 ビット版) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 127×90×36(プロテクタ含む) 電池寿命 約6ヶ月(アルカリ電池のみで1分毎に計測した場合) 動作温度、湿度範囲 0~60℃/85%RH以下(結露しないこと) 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 誤差 (時計)最大±1分/月 データ記録件数 最大10000セット(日付・時刻付き)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海抜2km超の高地でも気圧観測ができるスーパーワイドレンジです。。1hPaあたりの目盛幅1.8°高精度な読取り可能。温度補償機能付き。壁掛けまたは、4点ねじ止め可。。検査証付取扱説明書付。
目盛範囲 750~1050hPa 精度 ±3hPa以内 最小目盛 1Pa 外寸法(mm) Φ190×71
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

最高5000mまで測定できます。。コンパクトで持ち運びに便利。
測定範囲 気圧:550~1040hPa、高度:0~5000m 最小目盛 気圧:5Pa高度:20m 外寸法(mm) 60×22×60
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

「簡便な標準器」:重力補正などの面倒な計算なしで使用でき、高感度で高精度だから 「他のデジタル標準機等の照合標準器」:長期間にわたって精確さを安定的に保持できるからとして最適です。 アネロイド型指示気圧計としては最高級品で価値ある一台です。
付属品 取扱説明書、海面更正表、時刻ダイヤル 材質 マグネシウム、真鍮、サファイア 質量(kg) 約1.8 目盛 910~1050hPa / 683~787mmHg 精度 ±0.7hPa / ±0.5mmHg 外装色 マンセル記号 7.5BG7/2 最小目盛 0.5hPa / 0.5mmHg
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷

現在の標高(高度)を測定するための機器で、主に登山時や航空機などで使われます。大きく分けて、「気圧高度計」と「電波高度計」があり、ここでは小型で携帯性に優れ、気圧を測定して高度に換算する気圧高度計タイプを採用しています。 ハイキングや登山、スカイダイビングなどを行う時には高度と気圧の変化を知ることが大切。高度計は必携です。
付属品 専用ケース
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

1個
3,450 税込3,795
翌日出荷

エンペックス気象計スーパーEX晴天望機・1台4役
LEDランプが明日の天気をキャッチ 照る日、曇る日、生活リズムを刻みます。
電源 単3乾電池4個 機能 天気予測・温度計・湿度計・時計 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (4.66MB) 温度計の種類 掛兼用
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)