アピックスインターナショナルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
23件の「アピックスインターナショナル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「加湿器 ポット」、「加湿器 気化式」、「加熱式加湿器」などの商品も取り扱っております。
大好評SHIZUKUシリーズにプレミアムな新色が登場!! 定番カラーのホワイトと高級感のあるルビー更には新色のオニキスグレーはスタイリッシュモダンな色なのでお部屋を特別な空間に演出します。見た目はかわいいフォルムなのに大容量の水タンクで加湿力もばっちりです。 抗菌・アロマ・LEDライト・オフタイマーがついた蒸気が熱くない超音波式加湿器 操作部はタッチパネル式ですっきりしたデザイン
セット内容 本体、取扱説明書、保証書、抗菌カートリッジ、お手入れブラシ、アロマパッド 材質 本体:ABS、水タンク:半透明AS 質量(g) 1350 電源(V) AC100(50/60Hz) タンク容量(L) 約3.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 227×220×330 電源コード(m) 約1.2 機能 アロマ○(アロマオイル別売)、無段階加湿調整(ダイヤル式)、LEDオン/オフ切替、ミスト吹出口方向切替(360度回転)、自動OFF機能 最大消費電力(W) 22 適合床面積 木造:4~6、洋室:6~8 保証期間 1年 連続加湿時間(時間) 最大10 加湿方式 超音波式 加湿量(mL/h) 最大:約300 切タイマー 2/4/6時間
1台
5,490 税込6,039
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ag+銀イオン抗菌カートリッジ採用でタンク内を除菌!ヌメリも防止。
仕様 Ag+銀イオン抗菌カートリッジ、LEDライト個別スイッチ 消費電力(W) 26 タンク容量(L) 2.8 適合床面積 木造4~6畳、鉄筋6~8畳 電気代の目安 約0.7円/時 連続加湿時間(時間) 約11 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 加湿量(mL/h) 約240 再生紙使用マーク 適合
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンク容量(L) 1.8 付属品 抗菌カートリッジ、アロマパッド×3枚 材質 ABS、AS サイズ M 質量(g) 830 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 25 コード長さ(m) 1.5 機能 ミスト無段階調節、LEDライト(点灯/消灯) 連続運転時間(h) (ミスト最大時)7 適合床面積 6畳(目安) 直径×高さ(cm) 20×21.5 最大加湿量(mL/h) 250 加湿方式 超音波
1台
4,790 税込5,269
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

やわらかな丸みを帯びた縦長のフォルムが印象的な大容量の超音波加湿器「ピュアドロップ」 パワフルな加湿力でリビングから寝室まで広い部屋でも十分に加湿します。 大容量3.5Lの水タンクはミスト最大時でも長時間運転が可能な本格派です。
タンク容量(L) 3.5 連続運転時間(h) 10(ミスト最大時) 付属品 抗菌カートリッジ、アロマパッド×3枚 材質 ABS、AS 質量(kg) 1.3 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 25 コード長さ(m) 1.5 機能 ミスト無段階調節、オフタイマー(2・4・6h)、LEDライト(点灯/消灯) 適合床面積 8畳(目安) 保証期間 1年間 直径×高さ(cm) 19×26.7 最大加湿量(mL/h) 320 加湿方式 超音波
1個
5,490 税込6,039
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おしゃれな超音波加湿器メレンゲ
ホワイト 消費電力(W) 28 タンク容量(L) 3.6 本体質量(kg) 1.5 対応 アロマ対応 適合床面積 木造/4~6畳相当、鉄筋/6~8畳相当 電気代の目安 約0.8円/時 連続加湿時間(時間) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 24.7×26.0×26.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 カートリッジ 抗菌カートリッジ グリーン購入法 適合 加湿量(mL/h) 約240 再生紙使用マーク 適合
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

オシャレでレトロポップな色合いのコンパクト加湿器。 卓上はもちろん車内でも活躍。 水溶性アロマエッセンスとアロマウォーター対応。 ディフューザーとして使用可能(※アロマの香りを変える時はフィルターの交換をおすすめします)。 自動停止機能付きなので寝室での使用時に消し忘れても安心。 ボタン操作で連続噴霧、間隔噴霧、ライト(7色グラデーション)の切替えが可能。
用途冬場の乾燥対策、加湿、ウィルス対策に タンク容量(mL) 【加湿】150 連続加湿時間(時間) 連続噴射時/3(自動停止) 、間隔噴霧時/5(自動停止) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 5.4×5.4×15.2 質量(g) 130 材質 ABS樹脂、ポリプロピレン、シリコン 加湿方式 超音波加湿器 噴霧量(mL/h) 30 給電方式 MicroUSBケーブル接続(USB-A to MicroUSB-B) 消費電力(W) 2.5 付属品 フィルターケース1本(バネ入り)、USBケーブル(1m)、フィルター3本
1台
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超音波式加湿器で節電効果抜群。タンク容量1L。 アロマ対応でお部屋でリラックス
タンク容量(L) 1.0 仕様 アロマ対応 質量(kg) 0.65 消費電力(W) 18 適合床面積 木造/3畳相当、鉄筋/6畳相当 電気代の目安 約0.5円/時 連続加湿時間(時間) 約5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 12×12×23.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 加湿量(mL/h) 約180 再生紙使用マーク 適合
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。ボトルとカップの2WAYタイプ。取替用スティック5本を付属。
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。 付属品 取替用スティック5本 材質 ABS樹脂 質量(g) 50 ケーブル長(m) 0.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 46×52×42 保証期間 お買い上げ日より半年
1個
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動首振り機能でパーソナルスペースを広範囲に加湿。超音波の振動でミストを作り出すため、うっかりミストにふれても熱くない。倒しても水がこぼれない設計。オフィス・ベッドルーム・リビングルーム・ダイニングルームなどでUSB電源につないで使用できる。自動首振り機能左右100度、手動角度調整上下45度、間欠モード搭載。
用途加湿器として。乾燥対策に。USB/デスク/超音波式/首振り/乾燥/湿度/超音波式/自動首振り機能付き/コンパクト/会社/デスク/オフィス/仕事/机/卓上/事務所/パーソナル/かわいい/おしゃれ/おすすめ 付属品 吸水スティック5本(約10cm)、USB電源ケーブル(約1m)、取扱説明書 質量(g) 330 入力 DC5V USBポート 電源自動OFF 約7時間 角度調整範囲 (手動)上下45度 保証期間 1年 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 13.2×13.2×15.9 首振り (自動)左右100度 加湿量(mL/h) 最大約50 切タイマー 1/3/5時間
1台
3,190 税込3,509
当日出荷

4Lの容量があり、水量が一目で分かるスケルトンタンク 13時間連続運転可能 タンクが本体ベースに水を供給します 水がフィルターに吸収されて、ミネラルやその他の不純物を捕らえます。 室内の乾燥した空気がフィルターを通じて水分を吸収します。 湿気を吸収した空気が室内に湿度を与えます。 2段階調節ツマミ [MAX]本機の最大加湿量が得られます。広いお部屋でご使用ください。 [Sleep Mode]静音モード。お休みの際や狭いお部屋でご使用ください。 安定した風量が得られ、静音性も優れたシロッコファン方式を採用 Starry Night プロジェクターがお子様に静かな就寝を促すために星空を演出します。星が7色に優しく映し出され、お子様に心地よいお休み時間を提供します。この機能は、加湿器の動作とは別にON/OFFすることができます。
タンク容量(L) 4 質量(kg) 2.4 定格電圧(V) 100 コード長さ(m) 1.8 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 32 フィルター 1枚付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 258×261×316 定格加湿能力(mL/H) MAX/300、SleepMode/120 連続加湿時間(時間) 13 適合床下面積(目安) 一戸建木造住宅和室8m2(5畳)、一戸建プレハブ住宅洋室14m2(8畳)
1台
7,990 税込8,789
5日以内出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

乾いた大きなお部屋や事務所に最適な安全&クリーン加湿器! 1時間あたり1500mLの大加湿能力。 12Lの大容量で、長時間の連続運転が可能。 気化方式で、適度な過湿状態を維持します。 3段階の加湿量コントロール機能付き。 6段階の湿度コントロール機能付き。 移動に便利なキャスター付き。
タンク容量(L) 12(6×2タンク) 仕様 タンクから本体ベースに水を供給/タンクの水をフィルターで吸収しミネラルや不純物を補う/室内の乾いた空気がフィルターを通じて水分を吸収/水分を多く含んだきれいな空気がお部屋に潤いを与える 質量(kg) 7.2 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 55(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 550×350×460(キャスター含む) 機能 通電ランプ付 適合床面積 一戸建木造住宅和室42m2(25畳)・一戸建プレハブ住宅洋室69m2(42畳) 定格加湿能力(mL/H) 強1500・中1200・弱960 連続加湿時間(時間) 約8(強)~約12(弱) 湿度コントロール 6段階(35・40・45・50・55%、連続)
1台
32,900 税込36,190
3日以内出荷

蒸気が熱くならない安心のハイブリッド式加湿器 超音波方式とヒーター式の組み合わせで省エネ効果。 触っても熱くない暖かなミスト。 周囲の温度を下げません。 上から水を注ぐだけの便利な上部給水タイプ 除菌消臭テクノイオン発生装置付き。 加熱後に超音波でミストを出すので衛生的。
ホワイト 消費電力(W) 74 タンク容量(L) 4 本体質量(kg) 2.8 適合床面積 木造/7畳相当、鉄筋/11畳相当 電気代の目安 約2.0円/時 連続加湿時間(時間) 12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 18.0×18.0×34.9 モード おやすみモード タイマー 最大8時間切りタイマー RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 加湿量(mL/h) 350 再生紙使用マーク 適合
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

1.0L 超音波加湿器 パーソナル加湿器。吹き出し口が熱くならない電気代がお得な超音波加湿器。
タンク容量(L) 1 連続加湿時間(時間) 約5.5 仕様 アロマ対応、給水ランプ付 消費電力(W) 18 適合床面積 木造3畳相当、鉄筋6畳相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 加湿量(mL/h) 約180 再生紙使用マーク 適合
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

やさしさとパワフルさを兼ね備えたハイブリッド式加湿器。本体は熱くならないものの、細菌を放出しないパワフルな加湿が可能。衛生面と安全面に両立した加湿器をお探しの方におすすめ。切タイマーは2→4時間とボタンにタッチするだけで簡単に設定可能。センサー運転機能搭載。3段階の湿度(50・60・70%)に合わせて運転。設定された湿度を維持するよう自動で運転を調節するため、お好みの湿度調節にお使い頂けます。チャイルドロック機能搭載。運転・停止時の動作を制限できる。誤使用を防げるのでペットや小さなお子様のいるご家庭でも安心。掴みやすい取っ手がついているから移動もラクラク。
用途加湿器として。加湿、乾燥防止に。 質量(kg) 3.9 ホワイト 電源(V) AC100(50/60Hz) 水タンク容量(L) 4 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 35.5×16.5×36.2
1台
20,900 税込22,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【加湿量500ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量5.0L】【適応畳数14畳】 「温風気化式」と「自然気化式」を自動で切り替え運転する気化ハイブリット加湿器です。 水を浸透させた加湿フィルターに温風を当てて蒸気を出す気化ハイブリッド式なので、超音波式よりも さらに清潔・パワフルな加湿が可能です。水や吹き出し口が熱くなることもないので安心です。 静音タイプなので、オフィスでのご使用にも最適です。 湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 375×208×376 質量(g) 5400 電源(V) AC100 消費電力(W)(50/60Hz) 266 運転モード 連続モード3段階(強・中・弱)・自動モード3種類(おやすみ・うるおい・おまかせ)・ターボモード・ヒーターオフモード 加湿量(mL/h) 500 連続加湿時間(時間) 10 タンク容量(L) 5 切タイマー 2・4・8時間 動作温度(℃) 5~35 電源コード(m) 1.5
1台
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気工事、配管工事不要。紫外線殺菌ランプ搭載。 コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。
用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。 アイボリー 外形寸法(mm) 300×330×707 電源(V) 単相AC100 風量(m3/min)50Hz/60Hz 1.05/1.25 コード長さ(m) 2.5 本体質量(kg) 32(タンク満水時) ランプ (UV)1 消費電力(VA) 86 加湿量(mL/h) 1000
1台
339,800 税込373,780
15日以内出荷

除菌水も使用可 超音波タイプで静音、快適加湿 空焚き防止機能 転倒自動運転停止装置 リモコン付き 内部に除菌用UVライト付き
用途オフィスや工場、広めのリビングやエントランスなどの加湿に 付属品 本体、取扱説明書、リモコン ホワイト 消費電力(W) 28 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 153(台座225)×712 本体質量(kg) 約1.8 安全装置 1~12時間タイマー、空焚き防止機能、転倒自動運転停止装置 面積 70(加湿) 運転音(dB) 35 水タンク容量(L) 8 連続加湿時間(時間) 弱:約48、中:4役36、強:約24 高さ(cm) ミスト:MAX150(本体高さ含む) 運転モード 弱・中・強 連続動作時間 弱:約48時間、中:4役36時間、強:約24時間 RoHS指令(10物質対応) 対応 噴射量(mL/h) 弱モード:170~210、中モード:250~280、強モード:300~350
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

キレイな空気+潤い=快適空間 この1台で健やかな生活をサポート! 加湿空気清浄機で、加熱式なのはアイリスだけ!加熱した水で加熱するからより清潔!
加湿量(mL/h) 300 タイマー時間 2/4 ホワイト
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部給水 4段階ミスト量調節 空間をお好みの香りにするアロマオイル対応可能 UVCライト付で除菌 延長パイプ使用で高い位置から広範囲への加湿が可能
セット内容 リモコン(電池別売)×1、取扱説明書×1、クリーニング用ブラシ×1、延長パイプ×1 材質 ABS 寸法(mm) 240×240×665(延長パイプ装着時1087) 質量(kg) 3.6 ホワイト 電源(V) 100 消費電力(W) 70 タンク容量(L) 17 コード長さ(m) 約1.3 安全装置 渇水時自動停止装置 適合床面積 最大約37m2 連続加湿時間(時間) 最大約21 アズワン品番 65-1211-08 噴霧量(L/h) 最大0.8
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷