- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- アフターショックスのおすすめ人気ランキング
アフターショックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新33件の「アフターショックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「AIライティングレコーダー」、「集音スピーカー」、「集音器 骨伝導」などの商品も取り扱っております。
クリアに聞こえるスピーカー。
2つの高音質マイクを搭載。
周囲を気にせずクリアなサウンド。
マイクミュート(消音)ボタンでテレワークが快適に。
- /+(音量)ボタンと再生/通話ボタンで本体からかんたん操作。
一度の充電でたっぷり使えるロングバッテリー。
防滴仕様でキッチンでの使用も可能。
選べる2色のカラーバリエーション。
USB Type-C(TM)対応。
疲れにくい装着感・軽量設計。
耳をふさがず快適に。
2台の機器と同時にBluetooth(R)接続できる「マルチポイント」機能。
Bluetooth(R)対応テレビと接続して自分だけのテレビ時間を楽しむ。
仕様
ネットタイプ:ファブリック、内蔵電源:〇、USB Type-C:〇、対応コンテンツ保護:SCMS-T、ハンズフリー:〇
付属品
USB Type-C ケーブル×1
質量(g)
約113
電圧(V)
5
出力
Bluetooth標準規格Power Class1
電源
リチウムイオンバッテリー
接続方式
Bluetooth
連続使用時間(時間)
約20
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
最大:約191×49×185
マイクロホン
形式:MEMS、指向特性:全指向性
通信方式
Bluetooth標準規格ver5.1
オートパワーオフ
〇
充電時間(時間)
約4
スピーカー
フルレンジ
電源タイプ
DC
内蔵電池
〇
バッテリー容量(mAh)
600
素材
ファブリック&モールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
変調方式
FHSS
通信距離(m)
最大:30
周波数帯域(GHz)
2.4
イヤホン形状
ネックバンド型
伝送帯域(Hz)
A2DP:20~20000(44.1kHzサンプリング時)
対応コーデック
SBC/AAC
対応プロファイル
A2DP/AVRCP/HFP/HSP
タブレットやPCを利用したオンライン授業や、一人ひとりに最適な学習内容を提供する
アダプティブ・ラーニングなど、小中学校での教育の現場が今まさに変わりつつあります。
こうした新たな時代の学習環境に最適な、小学校高学年から中・高校生向けのワイヤレス
ネックスピーカーをご提案します。
子どもが視聴中でも、周りの様子を確認できることや家族と話せることを想定した、
安全に学べる・遊べるリスニングスタイル。
長年培ってきたオーディオテクニカの音響テクノロジーが、語学学習や音楽レッスンなどで
何より大事な音をサポートします。
デバイスに内蔵されたスピーカー・マイクでは拾いにくい音をクリアな高音質で再現し、
子どもはもちろん、家族のかたでも良い音を楽しむことができます。
仕様
対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
付属品
1.0m専用USBケーブル(USB Type-A - Type-C)
型式
スピーカー:アンプ内蔵スピーカー、マイクロホン:MEMS型
質量(g)
約75
使用温度範囲(℃)
5~40
電源(V)
DC3.7リチウムポリマー電池(内蔵式)
接続方式
Bluetooth
感度
-38dB(0dB=1V/Pa,1kHz)
周波数特性
50~7000Hz
通信方式
Ver5.0
連続使用可能時間
連続通信(Bluetoothモード):最大約13時間、連続再生(MP3モード):最大約7時間(MP3/128kbps再生時。)
充電時間(時間)
約3
スピーカーユニット
20mm×15mm×2
対応フォーマット
MP3(8~48kHz/8~320kbps)に対応
対応メモリーカード
microSDメモリーカード×1(容量32GB以下、FAT16/32のフォーマットに対応。)
アズワン品番
64-9347-92
防滴構造
IPX2
指向性
全指向性
変調方式
FHSS
通信距離(m)
最大:見通しの良い状態で10以内
周波数帯域(GHz)
2.4帯(2.402~2.480)
イヤホン形状
ネックバンド型
伝送帯域(Hz)
20~20000
対応コーデック
Qualcomm(R) aptX(TM)、Qualcomm(R) aptX(TM) Low Latency、SBC
対応プロファイル
A2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
スマートフォンやBluetooth送信機からの音声をワイヤレスで受信し耳元でクリアな音声を楽しむことができます。スピーカーユニットからの音声が耳に対して適切に届くようスピーカーユニット位置と角度にこだわりました。 小音量でも明確に聴き取ることができ音楽・音声を楽しむことができます。装着のしやすさ、首元への負担を軽減するため軟らかいシリコン製のネック部を採用しています。重量はわずか 175gで長時間の装着でも快適にご使用いただけます。高感度マイクを先端部に内蔵しておりスマートフォンのハンズフリーマイクとしても使用できます。
電源
内蔵バッテリー(容量
最大出力(W)
3(1.5W+1.5W)
センサー
1.2インチ(直径 33mm)
保護等級
IPX5
周波数特性
90Hz~18KHz
スピーカー
密閉型フルレンジスピーカー
内蔵マイク
全指向性マイク
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
音に包まれる。新感覚。つければそこが、映画の世界
BRAVIA XR(TM)と組合せ、臨場感あふれる立体的な音場を体感
BRAVIA XRとの接続も簡単
”360 Spatial Sound Personalizer”の個人最適化技術で、よりリアルな臨場感を実現
付属品
USB Type-C(R)ケーブル(2)、ワイヤレストランスミッター(1)、光デジタルケーブル(1)
材質
スピーカー:ファブリック&モールド
色
ブラック
質量(g)
スピーカー:約318、送信機:約29
電圧(V)
DC5
出力
Bluetooth標準規格Power Class1
電源
スピーカー:リチウムイオンバッテリー、送信機:DC
連続使用時間(時間)
約12
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
スピーカー:約244×53×185
機能
ハンズフリー、iAP over Bluetooth
マイクロフォン部
Electret Capacitor
寸法(Φ×mm)
送信機:約58×23
通信方式
Bluetooth標準規格Ver.5.0
到達距離(m)
送信機:約30
保護機能
対応コンテンツ保護:SCMS-T
入力端子
光デジタル音声入力端子(角型)(fs=48kHzのPCMに限る)×1
充電時間(時間)
約4
スピーカー
タイプ:フルレンジ、ネット:ファブリック、DSEE 、USB Type-C、オートパワーOFF、内蔵電池
バッテリー容量(mAh)
2900
送信周波数(GHz)
送信機:2.4帯
指向性
全指向性
RoHS指令(10物質対応)
対応
変調方式
FHSS
通信距離(m)
約30
周波数帯域(GHz)
2.4
伝送帯域(Hz)
A2DP:20- 20000(44.1 kHzサンプリング時)
対応コーデック
SBC、AAC、LDAC
対応プロファイル
A2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
肩に乗せるだけで耳を塞がないから開放感のあるスタイルで音を楽しめます。
音に包まれるような感覚が臨場感のある新しいリスニング体験を実現します。
apt-X Low Latencyに対応した高性能チップを採用し、低遅延と接続速度の高速化を実現しました。
apt-X Low Latencyに対応した送信機と組み合わせることで遅延の少ない音声伝送が可能になり、テレビなどに接続しても音ズレを感じにくく、違和感なく使用できます。
防水規格IPX5に対応しており、ウォーキングやサイクリングなどのスポーツ時にも安心して使用できます。
重量わずか約175gで長時間肩に乗せて使い続けても気になりません。
自分だけに聞こえる音量で楽しめるから周りへの配慮もでき、周囲の音も同時に聞こえるので安全に使用できます。
ボリュームアップボタンは+の形など、ボタンによって形状を変えており、見なくても触るだけでどのボタンに触れているかが分かります。
装着のしやすさ、首元への負担を軽減させるために柔らかいシリコン製ネック部を採用しています。
先端部には高感度マイクを搭載しており、スマートフォンでのハンズフリー通話にも使用できます。
仕様
スピーカーサイズ:1インチ×2 実用最大出力:5W(2.5W+2.5W) JIS保護等級:IPX5
セット内容
充電用USBケーブル×1取扱説明書×1
色
ブラック
電源
内蔵バッテリー(容量:650mAh)またはUSBポートより給電 (DC5V 1A)
適合規格
Bluetooth Ver 5.0
周波数特性
180hz~20khz
充電時間
約2~2.5時間
送信出力
class2
通信距離
最大約10m(使用環境によって異なります。)
スピーカー
密閉型フルレンジスピーカー
充電方式
USB Type-C(充電用)
電池使用時間(時間)
最大音量で約5.5時間50%音量で約11時間
内蔵マイク
全指向性マイク
オーディオコーデック
SBC, apt-xapt-X Low Latency
対応プロファイル
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
聞きたい音を、大きくクリアに。かんたん操作で、自宅でもお出かけ先でも気軽に使えるデザイン
付属品
充電台、ACアダプター、電源用ケーブル(USB)、光デジタルケーブル、音声ケーブル、キャリングポーチ、イヤーピース(S/M/L) 、取扱説明書、使用上のご注意/主な仕様、本機のソフトウェアについて、保証書
質量(g)
集音器:約90、充電台:約203
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約171.2×43.3×100.8
電池
内蔵リチウムイオン充電式電池
入力端子
ステレオミニジャック×1、光デジタル入力(角型)×1
充電時間(時間)
約3
スピーカー
9×25mm×2
入力電源
USBマイクロタイプB DC5V
スピーカー出力(mW)
500+500
電池使用時間(時間)
集音時:約24、テレビ視聴時(イヤホンで聞く):約15、テレビ視聴時(スピーカーで聞く):約10
RoHS指令(10物質対応)
対応
利得(dB)
42
イヤホン形状
首掛け式
「しっかり聴ける、を日常に」をコンセプトに、暮らしの中で音の悩みを解決する
SOUND ASSIST(サウンドアシスト)シリーズ の首かけスピーカー。
テレビの音が聴き取りにくいときや大きな音を出しにくいときに、あなただけ”はっ
きり”とテレビの音を聴くことができます。
ワイヤレスで首からかけて持ち歩けますので、電波の届く範囲であれば、リビングや
キッチンなどお好きな場所でテレビの音をお楽しみいただけます。
付属品
1.5m角形光デジタルケーブル(角形光プラグ)、1.5mオーディオケーブル(Φ3.5mmステレオミニプラグ)、送信機用ACアダプター
型式
スピーカー:アンプ内蔵スピーカー
質量(g)
スピーカー:約103、送信機:約185
電源(V)
スピーカー:DC3.7(内蔵リチウムイオン電池)、送信機:DC6(付属のACアダプターを使用)
連続使用時間(時間)
スピーカー:約13
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
スピーカー:206×180×37、送信機:49×166×84
入力端子
送信機:角形光デジタル端子(サンプリング周波数48kHzのPCMのみ)、Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカーユニット
11mm×34mm×2
アズワン品番
64-9347-93
変調方式
FHSS
通信距離(m)
最大:見通しの良い状態で10以内
周波数帯域(GHz)
2.4帯(2.402~2.480)
イヤホン形状
ネックバンド型
1個
¥19,880
税込¥21,868
7日以内出荷
身につけるAIスピーカー
周囲の音を遮ることなく、テレビやスマートフォンの音声を耳元で楽しめる
長時間の装着でもストレスフリー、約92gの軽量設計
Wi-Fi接続に対応。音声アシスタント機能【Amazon Alexa】搭載。ハンズフリーでニュースや音楽を聞いたり、対応の家電製品を操作できる。
お手持ちのスマートフォンやパソコンとBluetooth接続すればハンズフリー通話が可能。リモート会議やオンライン飲み会に最適。
音声の遅延が少ない「Qualcomm aptX Low Latency」に対応
生活防水仕様で、キッチンでの水回り、アウトドアでも使える
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
消費電力(W)
0.5
幅(mm)
44
高さ(mm)
16
質量(g)
22
奥行(mm)
69
Bluetooth
バージョンVer.3.0/送信出力Class2(2.5mW)/対応プロファイルA2DP/対応コーデックQualcomm aptXTM Low Latency、SBC/通信方式2.4GHz band FH-SS
電源アダプタ
入力AC100V(50/60Hz)0.2A、10VA(100V)/出力DC5V、800mA
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
テレビの音声が手元で聞ける。
3つの大きなボタンで簡単操作。
騒がしい台所や水まわりでもよく聞こえる。
生活防水IPX4。
連続使用時間約20時間。
コードレスで持ち運びに便利。
コンセントいらずで簡単接続。
用途キッチンでお料理中にテレビの音が聞こえない場面や、テレビの音が聞こえにくい、寝ている家族を起こしたくないといった時に。
コードレス/丸型/手元/スピーカー/ポータブル/耳元/テレビスピーカー/簡単操作
付属品
ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書付)
最大出力(W)
5
電源(AC V)
100-240 50/60Hz
充電時間
約5時間10分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
送信機:7×2.1×1.1
スピーカーユニット
52mm
直径×高さ(cm)
スピーカー:8×9.5
電源容量(mA)
内蔵リチウムイオン電池:2000
サウンドが耳元を包み込む方にかけるスピーカー
やわらかく快適な装着感
型式
2chスピーカーデュアルパッケージブラジエーター型
充電時間
約3.5時間(充電機器によりことなることがあります)
連続再生時間
約24時間(使用状況、使用環境により異なることがあります)
伝送距離(m)
最大約10(使用状況、使用環境により異なることがあります)
Bluetooth
Ver.5.0、class2
対応コーデック
SBC、AAC
対応プロファイル
A2DP、AVRCP、HFP
1台
¥7,123
税込¥7,835
翌々日出荷
付属品
ACアダプター×1、USBケーブル(USB-A - USB-C(TM))(約1.5 m)(【1】ラベル付き)×1、光デジタルケーブル(約1.5m)(【2】ラベル付き)×1、音声ケーブル(約1.5m)(【3】ラベル付き)×1、取扱説明書・保証書×1、取扱説明書「安全のために」×1
質量(g)
【送信機】約100、【スピーカー】約630
電源(V)
DC5(付属のACアダプターを使用)
出力
【スピーカー】3.5mmΦステレオヘッドホン端子×1
最大出力(W)
【ACアダプタ使用時/バッテリー駆動時】はっきり声オフの時:1+1(L・R)/はっきり声オンの時:0.5+0.5+1(L・R・センター)
方式
【リモコン】赤外線方式
入力
【送信機】ステレオミニジャック×1、光デジタル入力端子(角型)×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【送信機】約194×105×25(最大)、【スピーカー】約182×87×77(ハンドルを下げた状態/最大)
連続使用時間(時間)
約13(はっきり声:オフ、JEITA規格による)
機能
強力広角発光 ズバとびっ!、【はっきり声】○(はっきり声1/はっきり声2/オフ)、USB充電・給電対応、自動電源オフ
充電時間(時間)
約3
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作キー
はっきり声、12キー(1-12)、地デジ、BS/CS、BS/CS 4K/8K、音量+/-、チャンネル+/-、消音、テレビ電源
適合メーカー
ソニー・パナソニック・シャープ・東芝・日立・三菱・LG・FUNAI・Hisense※機器によって一部の機能が使えないことがあります
変調方式
その他の方式
通信距離(m)
【与干渉】80、【見通し】30
周波数帯域(GHz)
2.4帯
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
AACコーデック対応骨伝導イヤホン。耳をふさがないので、周囲の音や人の声にも気を配りながら、高音質ステレオサウンドが楽しめます。耳もとのボタンで多彩な操作。音楽…再生/一時停止、音量を上げる/下げる、スキップ。通話…電話に出る/切る、音量を上げる/下げる、リダイヤル、着信を拒否する。軽量29g、最長9時間連続再生・通話
仕様
●マイク指向特性/感度:全指向性/-38dB●許容動作温度/湿度(℃):温度…0~40、湿度…20~80%(結露なしにて)●最大登録可能台数:8台●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz
付属品
専用充電コード、耳栓(2個)、保証書、取扱説明書
型式
骨伝導
質量(g)
約29
電源
DC5V 170mA(USB-C給電)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
113.8×45.5×145.5
通信方式
Bluetooth標準規格 Ver.5.3
バッテリー
充電式リチウムポリマー電池(3.7V 180mAh)
充電時間
約1.5時間(残量ゼロからフル充電まで)
連続使用可能時間
約9時間(50%音量)
再生周波数帯域(Hz)
100~15k(A2DP)
インピーダンス(Ω)
8/103dB
防水性
IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による。)
取扱説明書
(3.01MB)
通信距離(m)
見通し約10(Class2)
対応コーデック
SBC、AAC
マルチポイント
同時待受 最大2台
対応プロファイル
HSP、HFP、A2DP、AVRCP、AVDTP
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
肩に乗せるだけで耳を塞がないから開放感のあるスタイルで音を楽しめます。
有線(USB)での接続にも対応。
web会議などでの使用に便利です。
音に包まれるような感覚が臨場感のある新しいリスニング体験を実現します。
防水規格IPX7に対応しており、ウォーキングやサイクリングなどのスポーツ時にも安心して使用できます。
自分だけに聞こえる音量で楽しめるから周りへの配慮もでき、周囲の音も同時に聞こえるので安全に使用できます。
ボリュームアップボタンは+の形など、ボタンによって形状を変えており、見なくても触るだけでどのボタンに触れているかが分かります。
装着のしやすさ、首元への負担を軽減させるために柔らかいシリコン製ネック部を採用しています。
先端部には高感度マイクを搭載しており、スマートフォンでのハンズフリー通話にも使用できます。
色
黒
Bluetooth
Ver5.0
通信距離(m)
最大約10(使用環境によって異なる)
送信出力
Class2
対応プロファイル
A2DP、AVRCP、HFP、HSP
オーディオコーデック
SBC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約245×34×187(スピーカー)
質量(g)
約216(スピーカー)
保護等級
IPX7
最大出力(W)
6(3+3)
周波数特性
80~20000Hz
スピーカー
密閉型フルレンジスピーカー/1.2インチ×2個
指向性
全指向性(マイク)
電源
内蔵バッテリー(容量:800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A)
充電方式
USB Type-C(充電用)
充電時間(時間)
最大約2~2.5
付属品
充電・接続用USB Type-Cケーブル(約145cm)×1
保証期間
購入日より6ヶ月
対応
Bluetooth/有線
1個
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
1)テレビの音声が耳元ではっきり聴こえる「 快聴音+専用スピーカー」
11 mm×34 mmの専用スピーカー搭載で、ネックスピーカーに不足しがちな低音域を量感豊かに再現。さらに、人の
声を強調する「快聴音」機能により、ドラマやニュースの音声が聴き取りやすくなります。
2)マイク搭載 、ボタン1つで接続機器が選べるから在宅ワークに便利
オンライン会議やハンズフリー通話に便利な「マイク」搭載。また、ボタンを押すだけで付属のワイヤレス送信機と
Bluetooth接続機器の切り換えが簡単にできる「無線切換」機能搭載により、テレビやスマートフォン・パソコンなど目
的に合った使い方が可能です。その他、接続状態が一目でわかる「LED表示」付きなど、在宅ワークがより快適になります。
3)キッチン水がかかりやすい場所でも使える「防滴仕様(IPX4相当)」をはじめ、約13時間の長時間再生、充電端子は方向を
気にせず挿入しやすい「USB Type-C」採用、アルコール除菌シートなどによるお手入れに対応他、便利な機能が充実。
1個
¥17,980
税込¥19,778
46日以内出荷
急速充電対応。約10分間の充電で最大約1.5時間のリスニングが可能
快適なオープンイヤー、周囲の音が聞こえる安心感
PremiumPitch 2.0+ テクノロジーが生み出すダイナミックステレオサウンド
重量はわずか26g。スポーツに適した安定感を実現
最大約8時間の連続再生と通話を実現する長持ちバッテリー
用途骨伝導ワイヤレスイヤホン
Bluetooth
Ver5.1
連続再生時間
最大8時間
装着方式
両耳
接続方式
Bluetooth
イヤホン形状
ネックバンド型
充電時間
約1.5時間 、急速充電搭載(約10分で最大1.5時間使用)
対応OS
iOS、Android、macOS、Windows
防塵防水性能
IP67
セット内容
OpenRun、マグネット充電ケーブル、キャリングケース、ユーザガイド類、保証書
材質
フルチタン、シリコンラバー
再生周波数帯域(Hz)
20-20k
感度
105±3dB
特性
マイク特性: -38dB±3dB
対応プロファイル
A2DP、AVRCP、HSP、HFP
充電電圧(V)
5±5%
スピーカー部インピーダンス(Ω)
8.5±20%
使用周波数(MHz)
2400-2483.5
バッテリー
リチウムバッテリー
バッテリー容量(mAh)
160
待機時間
約10日間(約240時間)
マイクロホン
デュアルノイズキャンセリング・マイク
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約107×45×130
質量(g)
約26
対応機種
Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス
仕様
ワイヤレス・レンジ:10m(33ft)、骨伝導技術:第8世代 PremiumPitch(TM) 2.0+ テクノロジー、チタンフレーム:フル・ラップアラウンド、充電:マグネット充電ポート、イコライザ:2(スタンダードモード、ボーカルモード)、コーデック:SBC
骨伝導イヤフォン。聴きながら、聞き逃さない。ソーシャルディスタンスに最適のヘッドホン。
イヤホン形状
オーバーヘッド型
Shokz OpenRun Pro 2は、Shokz独自のDualPitchテクノロジーを搭載し、オープンイヤー型オーディオの常識を塗り替える、全く新しいフラグシップ・イヤホンです。
この新技術は、中音域と高音域を正確に処理する骨伝導スピーカーと、重低音をコントロールする空気伝導スピーカーを完璧に融合させるもので、パワフルかつクリアな、抜群のリスニング体験を実現します。
セット内容
OpenRun Pro 2/充電用ケーブル(USB-C to USB-A接続)/キャリングケース/マニュアル類/保証書/大迫傑限定カード(大迫傑モデルのみ)
材質
フルチタン、シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金など
対応OS
iOS/Android/macOS/Windows
感度
マイク:-38dB ±1dB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約100×45.25×124(OpenRun Pro 2 Miniは約96×45×115)
対応
Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス/Windows PC、Mac
機能
EQ:アプリ対応
周波数特性
20Hz~20KHz
周波数帯域(MHz)
2400~2483.5
防塵防水性能
IP55
充電電圧(V)
5.0±5%
充電時間(分)
60
スピーカー
空気伝導スピーカー&骨伝導スピーカー
連続再生時間
12時間
バッテリー容量(mAh)
150
充電方式
急速充電搭載(約5分で最大2.5時間使用、音楽再生時)
ポート
USB-C
Bluetooth
5.3
音圧感度(dB)
空気伝導スピーカー:96±2.5、骨伝導スピーカー:101.3±3
通信距離(m)
10
対応コーデック
SBC
マルチポイント
最大2台
対応プロファイル
A2DP、AVRCP、HFP
バッテリー容量(Wh)
0.581
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
単一指向性マイク搭載で、周囲のノイズを低減できます。口元にマイクが来るので集音性が高いです。耳をふさがずに周りの音をききながら使える骨伝導ヘッドセットです。IPX6の防水機能で汗や雨にも強いヘッドセットです。周りの音が聞こえないと危険な現場でも安心して使用できます。ランニングでも車の音が聞こえるので安心です。
セット内容
製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル、耳栓
伝送方法
GFSK
対応コーデック
SBC
マルチポイント
対応
周波数範囲
2.402~2.480GHz
通信距離(m)
10(Class2)
対応プロファイル
HFP/A2DP/AVRCP
電源
リチウムポリマーバッテリー
充電時間(時間)
2
連続再生時間
最大6時間
連続通話時間(時間)
最大8
連続待受時間
最大200時間
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
感度
-38dB(マイク)
指向性
単一指向性
ポート
専用端子(充電)
接続方式
Bluetooth
対応機種
Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど
防水保護等級
IPX6
仕様
SCMS-T:対応Bluetooth5.3
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷