アマノ 掃除機 紙パックのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
97件の「アマノ 掃除機 紙パック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アマノ 洗浄機」、「清掃機材」、「電動 スイーパー」などの商品も取り扱っております。
乾いたゴミも、汚水も1台で吸引できる便利な掃除機です。 オフィスから工場まで、乾いたゴミも汚水もパワフルに吸引します。
電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1100 騒音値(dB) 72 最大風量(m3/min) 2.4 最大真空圧(kPa) 23
1台
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場環境に適した業務用掃除機。産業用掃除機に匹敵するろ過面積をもつ成形フィルターを搭載。チリのはく離性に優れパワフルな吸引力を維持します。
電源(V) AC100 容量(L) 15 質量(kg) 15 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 412×459×516 消費電力(kW) 1.05
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷


高真空圧ブロワーにより床に落ちている金属片や切削屑をグングン吸い込みます。耐久性に優れます。
用途工場における清掃作業などに。 騒音値(dB) 72±2以下
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

集塵機バケット内の粉塵回収用(オプション)です。集塵機バケットにセットして使用します。
用途粉塵回収用 材質 強化ポリエチレン
1セット(10枚)
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


高真空圧ブロワーが金属屑、切削屑もパワフル吸引。
電源(V) 三相200 電源コード(m) 10(4心・プラグあり) 仕様 (成形フィルター払い落とし)自動/手動 吸入口径(Φmm) 38.1 機能 異常電源停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時) 塗装色 日塗工J11-833
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パルスジェット集塵機PiE用の標準フィルターです。一般粉体用です。
用途乾いた一般粉体用 付属品 パッキン トラスコ品番 756-2624 適合機種 PiE-15(2個)、PiE-30(4個)、PiE-45(6個)、PiE-60(8個)、PIE-75(12個)、PIE-120(16個)、PIE-150(24個) 材質 ポリエステルスパンボンド 質量(kg) 1.5 寸法(縦×横×奥行)(mm) Φ220×500
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

集塵機VNA用の標準フィルターです。一般粉体用です。
用途一般粉体用です。 付属品 パッキン、金属枠 トラスコ品番 756-2713 適合機種 VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個) 材質 木綿 質量(kg) 3.2 寸法(縦×横×奥行)(mm) 255×515×500
1個
19,980 税込21,978
当日出荷


産業用掃除機V-Σ用の標準フィルターです。一般粉体用です。1台につき(1個)使用します。
用途一般粉体用です。 付属品 パッキン 材質 ポリエステルスパンボンド
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフル吸引・消音設計。風量を確保しながら、運転音は約65dB(A)。足元に置いても運転音が気にならないレベルです 生産設備にセットが容易なコンパクト設計です。手作業にお使いになる場合も作業台の下にスッキリと収まります。 面積効率に優れた成形プリーツフィルターを採用。常に安定した集塵性能を発揮します。
用途精密機器製造工場 、食品関連工場 、歯科技工、カギ加工、電子部品製造工場、医薬品製造工場、プリント基板加工、貴金属加工など 容量(L) (バケット)6.5 出力(kW) 0.4 最大風量(m3/min) 6 騒音レベル(dB(A)) 65±2以下 吸込口径(Φmm) 63.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×500×623 最大静圧(kPa) 2.65 フィルター 成形プリーツ 機能 異常電源時停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時) 塗装色 日塗工J11-833 使用環境温度(℃) 0~40 フィルター面積(m2) 1.6(1個使用) 吸引温度(℃) (最高)40
1台
169,000 税込185,900
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フリーキャスター機構採用!大型手動掃除機。後進でも清掃OK。
TKG品番 9-1351-0501 集じん量(L) 40 質量(kg) 24 材質 主にアルミ鋳物、鉄、樹脂 寸法(Φmm) サイドブラシ:300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 790×1400×960 清掃幅(集塵幅)(mm) 670 清掃能力(m2/h) 2000
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷

EG-1のコンパクト性はそのままに、洗浄幅13インチ×2個と洗浄効率の良い自走式。 スーパーのショーケース下部のくぼみなどに入り込み、より際まで洗浄します。
タンク容量(L) 清水:33/回収:33 洗浄幅(mm) 650(13インチ×2) 質量(kg) 185 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1180×706×923 動力源 バッテリー24V
1台
1,798,000 税込1,977,800
3日以内出荷

バッテリーを搭載しパワフルに回転するブラシでゴミを回収します。シンプルな操作で簡単に扱える軽量・大容量な手押し式の路面清掃機です。
容量(L) (バケット)40、(有効容量)25 質量(kg) 56 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1345×670×600 動力源 手押し 洗浄幅(mm) 600
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷

アマノ集塵機
旋回流と、大面積フィルターのハイブリッド分離機構を採用。 ダスト廃棄。市販のペール缶を使用できます。ダストの排出や保管に便利です。 配管取付方向。本体と下部本体の接続で、吸込口とバケット取出方向との取り合いが6通り選べます(フィルター交換時の位置を考慮してください)。 フィルタークリーニングは、手動振動式。ノブを左右にまわすだけの簡単操作です。 フィルター交換は本体上部を開けておこないます。交換時の安全性を考慮したロック機構つき、工具不要の簡単交換です。フィルターは消耗品です。定期的な点検と交換が必要です。 吸引された含塵空気は、高速流となり本体内面に沿って旋回・下降します。このとき、外側の気流ほど粉塵濃度が高くなり、粉塵濃度の低い内側の気流のみフィルターでろ過します。外側の気流中の粉塵は、フィルターに接触することなく下部のバケットに落下します。この1次分離で約50%の粉塵を分離し、フィルターの負担を低減します。気流は本体内の整流板により、フィルター表面に均一に分散。フィルター局部での偏った負担がありません。このため、部分的な著しい摩耗を防止し、効率のよい集塵を実現します。 旋回流分離機構とろ過フィルターをワンボディに凝縮、複合機能を斬新なコンパクトデザインで実現しました。 内外二重構造のろ過面積を持つ、新開発フィルターを採用。広いろ過面積は性能の安定と、フィルターの長寿命化を実現します。 金属の補強材を廃止。破砕・分別など環境対応を容易にしました。
用途プリント基板加工、ボール盤加工、切削作業、小物部品加工、食品製造、メガネフレーム加工、貴金属加工、義歯加工など 容量(L) (バケット)20 出力(kW) 0.75 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 9.0/11.0 電源(V) 三相200(50/60Hz共用) 騒音レベル(dB(A)) 67±2以下 吸込口径(Φmm) 125 寸法(mm) 649×649×1462 質量(kg) 70 電源コード(m) 3(4心プラグなし) フィルター 成形カートリッジ 塗装色 日塗工(本体Y25-90A、下部・上部YN40) フィルター面積(m2) 4.1(1個使用) 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 2.0/2.8 ちり落とし方式 手動振動式
1台
199,000 税込218,900
当日出荷

コンパクト性をそのままに、洗浄幅を20インチに拡張したモデルです。
質量(kg) 123 タンク容量(L) 清水33、回収33 動力源 バッテリー24V 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 536×1165×923 洗浄幅(mm) 508(20インチ)
1台
999,800 税込1,099,780
翌日出荷

●狭い場所でも清掃できるコンパクトタイプです。●樹脂製で軽く折りたたみができ、収納にも便利です。●工場、倉庫、屋外で、土砂汚れや落ち葉などを効率的に回収します。
トラスコ品番 628-8054 幅(mm) 790 質量(kg) 24 奥行(mm) 1400 清掃幅(集塵幅)(mm) 650 清掃能力(m2/h) 2000 ダストボックス容量(L) 40
1台
139,000 税込152,900
当日出荷

使いやすさとシンプルさを徹底追及した17インチのベーシックモデル。機械前方が見やすく隅まで洗浄できます。
質量(kg) 120 タンク容量(L) 清水33、回収33 動力源 バッテリー24V 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 493×1126×923 洗浄幅(mm) 432(17インチ)
1台
879,800 税込967,780
翌々日出荷

最も多くのユーザーから支持を受けている17インチモデル。液晶パネルを採用し、初めての方でも簡単に運転できます。
質量(kg) 122 タンク容量(L) 清水33、回収33 動力源 バッテリー24V 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 493×1126×923 洗浄幅(mm) 432(17インチ)
1台
989,800 税込1,088,780
翌日出荷