- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- オフィス機器
- アマノタイムパックカードのおすすめ人気ランキング
アマノタイムパックカードのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新93件の「アマノタイムパックカード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイムカード印刷プリンタ」、「タイムカード 印刷」、「タイムパック」などの商品も取り扱っております。
15日/月末締
16日始まりもしくは1日始まりの方向け
タイプ
月末(31日)/15日締切
入数(枚)
100
適合機種
ProP@CKシリーズ(TP@C-300、TP@C-500、TP@C-600TC)、TimeP@CKⅢ100(TP@C-70TC)、TimeP@CKⅢ150WL(TP@C-700TC)
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
17112265
1個(100枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ICカードでスマートに出退勤を管理。
付属品
社員証ラベル12枚
1箱(10枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
日本環境協会による「エコマーク」認定商品です。商品認定番号第05112150号
入数(枚)
100
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
17112266
4欄または6欄印字対応で出勤状況をきっちり記録します。
大きい時間記憶欄(マス)で、打ち忘れや出張、休暇等の例外勤務を記録します。
時間計算結果が印字(メモ)できることによりパートの実働時間計算や社員の残業計算がラクになります。
集計項目が多く内容が充実しています。
表裏色違いで、打ち間違いを未然に防ぎます。
※タイムレコーダー(旧モデル)および電子タイムレコーダーAX・BX・CRX・DX・EXの各シリーズ全機種に共通のタイムカードです。
入数(枚)
100
入数(枚)
100
適合機種
ProP@CKシリーズ(TP@C-300、TP@C-500、TP@C-600TC)、TimeP@CKⅢ100(TP@C-70TC)、TimeP@CKⅢ150WL(TP@C-700TC)
使い勝手がいい50枚の少量タイプ。
用途勤怠管理に。
カードサイズ(mm)
H185×W86
入数(枚)
100
適合機種
XC-2000、MRS-300、MRS-500、MRS-700、ATX-30/300(バーコード印刷有4欄)
1箱(100枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
打刻のみのシンプルモデル。6列印字や多様なメモ欄を活用した勤務管理が可能です。年月日・時刻は設定済。すぐにお使いいただけます。シフト時間による印字欄自動切り替え機能付き。早退・遅刻はわかりやすい赤文字印字。締め日設定機能。シンプルデザイン。
用途出退勤の記録ができれば良い方、導入コストを重視する方、外出や休憩が多い職場などに
仕様
印字回数:一日6回印字、集計機能:なし
付属品
取扱説明書、 鍵×2本 、タイムカード×200枚 、取り換え用インクリボンカセット× 1個
質量(kg)
約 1.4
色
印字/2(黒・赤)
電源(V)
AC 100~240、DC12.5/1.5A 入力
消費電力(W)
定格:0.4、通常:0.4、最大:13
電源コード(m)
約1.5
メモリー
メモリー保持(停電補償)/工場出荷時より停電累計時間で3年間、リチウム電池内蔵
印字方式
カード自動引込式/ドットプリンター方式
保証期間
1年間(タイムレコーダー本体のみ)
使用環境温度(℃)
-30~40
設置方式
据え置き式(壁掛け可能)
時計機能
水晶発振方式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約120×190×215
使用環境湿度(%)
10RH~80%RH
カレンダー
万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
仕様
打刻数(回/日):6回
付属品
専用ソフト「サッと勤怠with」対応OS:Windows11/10/8.1、USBケーブル(3m)、iCP@CKカード5枚、社員証ラベル(2×6シート)12枚
トラスコ品番
102-6639
材質
合成樹脂
幅(mm)
94
高さ(mm)
143
質量(g)
300
奥行(mm)
57
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
業界初、ダイレクトカードプリンターで印刷できるFeliCa Lite Sカードです。
工場出荷時に全数動作確認済み、日本国内工場における全数認証テストも合格しています。
IDm認証に対応、IDmを採用したあらゆるシステムで利用可能です。
用途勤怠管理、入退室管理など
仕様
IDm16桁/8Byte/周波数13.56MHz
材質
PVC
寸法(mm)
85.6×54(JIS規格カードサイズ)
規格
ISO/IEC 10373準拠
使用チップ
FeliCa Lite S RC-S966
コード
システムコード:88B4h
TimeP@CKシリーズの中でもっともシンプルなモデル、タイムカードタイプ。
集計結果(勤怠集計データ)は、いつもお使いの給与計算ソフトにダイレクトで連携できます。パソコンへの通信方法は、USBケーブルの他、市販のSDカードでデータの持ち運びが可能です。
タイムレコーダーとタイムカード(各25枚)、勤怠管理ソフトなど、必要なものは全部まとめてパッケージ。買ったその日から勤怠管理が可能です。
仕様
カード登録100人、4回記録、徹夜対応、複数締日、音声ガイドメロディ、SDカード対応
トラスコ品番
759-2698
セット内容
勤怠管理ソフト「サッと勤怠 with」CD-ROM、TimeP@CKカード(6欄印字)(A,B,Cカード:各25枚)、USBケーブル、お客様シリアル番号シール、TimeP@CKクラブ入会申込書
質量(kg)
1.9
1台
¥88,980
税込¥97,878
当日出荷
シンプル機能にこだわったタイムレコーダー。 少人数のオフィスやお店に最適。
仕様
【メモリー保持(停電補償)】工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵
質量(kg)
2.3
タイプ
【印字欄】4欄
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
(待機時)2、(定格)8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×104×224
機能
【集計機能/外部時報出力/電子メロディ内蔵】なし
印字方式
単色(黒)、カード自動引込式/ドットプリンター方式
保証期間
3年間(タイムレコーダー本体のみ)
設置方式
据え置き式(壁掛け可能)
時計機能
水晶発振方式/週差±3秒以内(25℃±5℃)
使用環境条件
【温度】-10~40℃【湿度】10~90%RH(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
カレンダー
万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
汎用性の高い白無地のカードです。
材質
ケント紙
厚さ(mm)
約0.29
材質
樹脂製
幅(mm)
101
質量(kg)
0.4
色
白
高さ(mm)
683
奥行(mm)
32
収納枚数
20枚
アズワン品番
65-0374-41
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
タイムカードをすっきり収納できます。
色
白
材質
樹脂製
奥行(mm)
32
QRシリーズ用タイムカード
古紙パルプを利用した環境にやさしいタイムカードです。
入数(枚)
100
用途VOICEタイムレコーダーVT-1000専用タイムカード
入数(枚)
100
1パック(100枚)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷