- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- アメリカン コンセントのおすすめ人気ランキング
アメリカン コンセントのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新411件の「アメリカン コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アメリカ コンセントプラグ」、「アメリカン電機 コンセント」、「コンセント 寸法」などの商品も取り扱っております。
非防水タイプ
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電流(A)
30
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電流(A)
20
寸法A(Φmm)
45
相数
三相
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
形状
平刃タイプ
電線接続方式は圧着端子式と引締式です。端子ねじM4を使用します。
種類
埋込コンセント
形状
平刃タイプ
極数
接地2P
定格電流(A)
20
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電流(A)
20
相数
三相
壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類
埋込コンセント
形状
引掛タイプ
ボス径(Φmm)
34.5
色
黒
長さ(mm)
107
電線接続方式
圧着端子式、引締式、巻締式
コンセント個数
1
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電流(A)
20
タイプ
ナイロンカバー
寸法A(mm)
-
寸法A(Φmm)
39
寸法B(mm)
-
寸法B(Φmm)
16
寸法L(mm)
89.3
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類
埋込コンセント
形状
引掛タイプ
定格電流(A)
30
ボス径(Φmm)
40.5
色
黒
長さ(mm)
107
幅(mm)
42
厚さ(mm)
33
適合圧着端子
R5.5-5
適合電線
IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2
電線接続方式
圧着端子式、引締式、巻締式
コンセント個数
1
既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
極数
接地形2P(2P・3WGND)
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
仕様
極配置:引掛形→平刃形
色
白
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
コンセント個数
2
コンセント形状
接地2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
タイプ
ダブル
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電流(A)
20
タイプ
ナイロンカバー
寸法A(Φmm)
45
寸法B(Φmm)
16
寸法C(Φmm)
39.5
寸法L(mm)
86.5
電線の先端に取り付け、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電流(A)
15
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電流(A)
60
タイプ
ゴムカバー
寸法B(Φmm)
25
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
差込口形状
接地3P 15A 250V引掛形
色
黒
適合埋込コンセント
G50、3120GD
適合コードコネクタボディ
3124GN
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
定格電流(A)
15
コンセント個数
2
コンセント形状
(抜止形)接地2P 15A 125V
結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。
RoHS指令対応
用途設備工事用
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
トラスコ品番
355-7995
色
ブラック
質量(g)
85
コンセント個数
2
コンセント形状
接地2P 15A 125V
長さL×幅W×厚さ(mm)
104×34×28
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
電線接続方式は圧着端子式です。端子ねじM3.5を使用します。
種類
埋込コンセント
極数
接地2P
定格電流(A)
15