- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- 洗面所・トイレ
- アメージュZ便器のおすすめ人気ランキング
アメージュZ便器のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新106件の「アメージュZ便器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アメージュZ便器 リトイレ」、「便器のみ」、「toto リモデル」などの商品も取り扱っております。
日常的に使い続けるトイレには快適さがとても重要。RTシリーズはそでなしのスッキリフォルムでお掃除カンタン。着座時には自動で脱臭する機能や、温風での乾燥機能も備えています。基本性能や節電機能も充実し、狭いスペースにも取付けられます。
最低使用圧力(MPa)
0.06(流動時)
電源コード(m)
有効:1.2(漏電保護機能、アースコード付)
排水芯(mm)
120、200~550
排水方式
床排水
規格
SIAA(ISO抗菌準拠)マーク
保証期間
2年
給水方式
水道直結式
年間消費電力量(kWh/年)
164(節電機能切時:228)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
421×554×149、リモコン:176×24×110
使用温度範囲(℃)
0~40
方式
給湯:貯湯式(0.67L)
省エネ基準達成率(%)
111
タイプ
貯湯
電源
リモコン:単三アルカリ乾電池×2本
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
最高圧力(MPa)
0.75(静止時)
仕様
大型共用便座
お尻をしっかり洗えるおしりターボ洗浄やおしりワイド洗浄など、RAシリーズは洗浄にこだわった機能を搭載。さらに、汚れをつきにくくするノズルシャッター・鉢内スプレーに、すき間が少なく清掃しやすい本体デザインといった、キレイに不可欠の機能をしっかり備えたシリーズです
省エネ基準達成率(%)
105
電源コード(m)
有効:1.0(漏電保護機能、アースコード付)
最高圧力(MPa)
0.75(静止時)
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
質量(kg)
約3.6
電源
リモコン:単三アルカリ乾電池×2本
使用温度範囲(℃)
0~40
年間消費電力量(kWh/年)
128(節電機能切時:167)
定格消費電力(W)
1300
最低使用圧力(MPa)
0.06(流動時)
リモコン
脱臭付タイプ
タイプ
連続出湯
給水方式
水道直結式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
421×553×160、リモコン:264×33×73
排水芯(mm)
120、200~550
方式
給湯:瞬間式
保証期間
2年
規格
SIAA(ISO抗菌準拠)マーク
排水方式
床排水
仕様
大型共用便座
汚れにくいキレイ便座、安心の抗菌効果、女性に気配りのレディスノズルといった、INAXが追求するハイレベルな基本性能はそのままに、清掃しやすい本体デザインや独自の便フタ形状により省エネ基準も達成しています。
最低使用圧力(MPa)
0.06(流動時)
定格消費電力(W)
300
排水芯(mm)
120、200~550
排水方式
床排水
タイプ
貯湯
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
477×554×176
方式
給湯:貯湯式(0.63L)
給水方式
水道直結式
使用温度範囲(℃)
0~40
省エネ基準達成率(%)
111
年間消費電力量(kWh/年)
164(節電機能切時:230)
最高圧力(MPa)
0.75(静止時)
電源コード(m)
有効:1.0(アースコード付、漏電保護機能は本体内部に搭載)
保証期間
2年
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
規格
SIAA(ISO抗菌準拠)マーク
仕様
大型共用便座
日常的に使い続けるトイレには快適さがとても重要。RTシリーズはそでなしのスッキリフォルムでお掃除カンタン。着座時には自動で脱臭する機能や、温風での乾燥機能も備えています。基本性能や節電機能も充実し、狭いスペースにも取付けられます。
規格
SIAA(ISO抗菌準拠)マーク
最高圧力(MPa)
0.75(静止時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
421×554×149、リモコン:176×24×110
使用温度範囲(℃)
0~40
タイプ
貯湯
排水方式
床排水
保証期間
2年
最低使用圧力(MPa)
0.06(流動時)
省エネ基準達成率(%)
111
年間消費電力量(kWh/年)
164(節電機能切時:228)
方式
給湯:貯湯式(0.67L)
給水方式
水道直結式
排水芯(mm)
120、200~550
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
有効:1.2(漏電保護機能、アースコード付)
電源
リモコン:単三アルカリ乾電池×2本
仕様
大型共用便座
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様
手洗い:有
関連資料
(1.05MB)
排水芯(mm)
155
汚れにくいキレイ便座、安心の抗菌効果、女性に気配りのレディスノズルといった、INAXが追求するハイレベルな基本性能はそのままに、清掃しやすい本体デザインや独自の便フタ形状により省エネ基準も達成しています。
定格消費電力(W)
300
保証期間
2年
省エネ基準達成率(%)
111
最高圧力(MPa)
0.75(静止時)
排水方式
床排水
排水芯(mm)
120、200~550
方式
給湯:貯湯式(0.63L)
タイプ
貯湯
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
使用温度範囲(℃)
0~40
規格
SIAA(ISO抗菌準拠)マーク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
477×554×176
給水方式
水道直結式
電源コード(m)
有効:1.0(アースコード付、漏電保護機能は本体内部に搭載)
最低使用圧力(MPa)
0.06(流動時)
年間消費電力量(kWh/年)
164(節電機能切時:230)
仕様
大型共用便座
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様
手洗い:有
関連資料
(1.05MB)
排水芯(mm)
120・200~550
洗浄水量(L)
大:8、小:6
排水芯(mm)
200
仕様
セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌
タイプ
床排水
サイホンゼット洗浄で優れた洗浄性能を発揮するリフォーム用便器。
節水6Lエコ仕様 サイホンゼット洗浄。
ボディ本体側面は丸みを帯びた滑らかな形状なので、見た目もすっきり。清掃性にも配慮しました。
排水芯320~550mm対応のアジャスターで既設便器の排水管の位置を変更せずに設置可能。
噴出穴(ゼット孔)から噴き出す水が、強いサイホン作用を起こし、汚物を吸い込むように排出します。
溜水面が大きく、臭気の発散が少ないのが特長です。
5つの射水口と溜水面低のゼット穴からの強力な洗浄水により、しっかりと洗い流します。
お掃除簡単、汚れのつきにくい「トイレコート」をエディシリーズに標準採用しました。
洗浄水量(L)
6
排水芯(mm)
320~550
洗浄方式
サイホンゼット式
日常的に使い続けるトイレには快適さがとても重要。RTシリーズはそでなしのスッキリフォルムでお掃除カンタン。着座時には自動で脱臭する機能や、温風での乾燥機能も備えています。基本性能や節電機能も充実し、狭いスペースにも取付けられます。
最低使用圧力(MPa)
0.06(流動時)
保証期間
2年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
421×554×149、リモコン:176×24×110
タイプ
貯湯
排水芯(mm)
120、200~550
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
規格
SIAA(ISO抗菌準拠)マーク
省エネ基準達成率(%)
111
電源
リモコン:単三アルカリ乾電池×2本
給水方式
水道直結式
電源コード(m)
有効:1.2(漏電保護機能、アースコード付)
年間消費電力量(kWh/年)
164(節電機能切時:228)
最高圧力(MPa)
0.75(静止時)
方式
給湯:貯湯式(0.67L)
排水方式
床排水
使用温度範囲(℃)
0~40
仕様
大型共用便座
本体操作の洗い心地にこだわったスタンダードモデル。CW-KB21、CW-KB22のNEWモデルです。
定格電源
AC100V 50/60Hz
年間消費電力量(kWh/年)
173(節電機能切時:242)
給水圧力(MPa)
最低必要圧力:0.06(流動時)、最高圧力:0.75(静止時)
使用温度範囲(℃)
0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
487×553×160
質量(kg)
約4.1
電源コード(m)
有効長さ1.0(漏電保護機能、アースコード付)
給水方式
水道直結式
タンク容量(L)
0.76(貯湯式)
吐水量(L/min)
(おしり)0.34~0.68(6段階調節)/供給水圧0.2MPaのとき、おしりターボ洗浄時:1.00/供給水圧0.2MPaのとき、(ビデ)0.38~0.65(6段階調節)/供給水圧0.2MPaのとき
温度(℃)
(温水)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温
噴霧量(mL)
30(供給水圧0.2MPaのとき)
表面温度(℃)
室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温
脱臭
脱臭カートリッジによる化学吸着方式
脱臭能力(m3/分)
パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14、ターボ脱臭時:0.17
清潔機能
本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、スッキリノズルシャッター、ノズルお掃除モード、ノズルそうじ、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
省エネ機能
スーパー節電、ワンタッチ節電(8h)、電源スイッチ
洗浄機能
おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)、おしりワイド洗浄、スーパーワイドビデ洗浄、ワイドビデ洗浄、ノズル位置調節
快適機能
Wパワー脱臭、ターボ脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応
グリーン購入法
適合
洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。
脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。
形状
前丸
色
オフホワイト
使用温度範囲(℃)
0~40
周波数(Hz)
50/60
タンク容量(L)
0.67(貯湯式)
温度(℃)
【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温
定格消費電力(W)
350
安全装置
【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ
電源コード(m)
1.0(有効長さ)
給水方式
水道直結式
ヒーター容量(W)
【洗浄】300、【暖房便座】45
定格電源
AC100V
給水圧力
0.06MPa(流動圧・最低必要圧力)、0.75MPa(静水圧・最高水圧)
省エネ機能
ワンタッチ節電(8h)
洗浄機能
おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)
快適機能
暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応
年間消費電力量(kWh/年)
164(節電機能切時:230)
吐水量(L/min)
おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき
清潔機能
女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
汚れにくいキレイ便座、安心の抗菌効果、女性に気配りのレディスノズルといった、INAXが追求するハイレベルな基本性能はそのままに、清掃しやすい本体デザインや独自の便フタ形状により省エネ基準も達成しています。
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
方式
給湯:貯湯式(0.63L)
電源コード(m)
有効:1.0(アースコード付、漏電保護機能は本体内部に搭載)
使用温度範囲(℃)
0~40
年間消費電力量(kWh/年)
164(節電機能切時:230)
保証期間
2年
排水芯(mm)
120、200~550
定格消費電力(W)
300
省エネ基準達成率(%)
111
排水方式
床排水
給水方式
水道直結式
最高圧力(MPa)
0.75(静止時)
タイプ
貯湯
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
477×554×176
規格
SIAA(ISO抗菌準拠)マーク
最低使用圧力(MPa)
0.06(流動時)
仕様
大型共用便座
仕様
手洗い無
機種
KQ
定格電源
AC100V(50/60Hz)
凍結防止
一般地用
関連資料
分解図(SH232BA__VR) 分解図(CS232B___VR)
日常的に使い続けるトイレには快適さがとても重要。RTシリーズはそでなしのスッキリフォルムでお掃除カンタン。着座時には自動で脱臭する機能や、温風での乾燥機能も備えています。基本性能や節電機能も充実し、狭いスペースにも取付けられます。
使用温度範囲(℃)
0~40
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)
0.67(貯湯式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
421×554×149
電源コード(m)
有効長さ:1.2(漏電保護機能、アースコード付)
給水方式
水道直結式
給水圧力
0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高圧力)
年間消費電力量(kWh/年)
164(節電機能切時:228)
色
オフホワイト
仕様
ヒーター無、Sトラップ(床排水)、手洗付
種別
手洗付防露タンク、一般地(床水抜兼用)
水洗トイレのような使い心地のタンク式簡易水洗トイレです。使用後はタンク側面のレバーハンドルを操作するだけで洗浄水が流れます。アサヒ独自のオートフラッパーは、少量でしっかり流せる洗浄方式です。水や排泄物の重みで開き汚物を排出するバランス方式。シンプルな構造で故障の少ない安心設計。臭気の逆流をシャットアウトできる構造です。タンクハンドルはレバータイプ。1回のレバー操作につき約500cc(コップ2.5杯分)の水が流れます。手洗付の場合、手洗いに利用した水はタンク内へ溜まり、節水に効果的です。どのサイズの便器にも適合!大形(エロンゲ―トサイズ)・標準(レギュラーサイズ)兼用。ゆったり過ごせる空間をご提案します。清掃時には簡単操作で便器の汚れ落としがよりラクにできます。部分的な汚れや小便時の洗浄ならウォーターダスターで充分に落とせて、より効果的な節水が行えます。便皿の裏側まで洗える便皿洗浄ノズルも標準装備。手を汚さずに日頃のお手入れも快適です。汚れの付着を抑制し、お掃除も簡単「トイレコート」標準採用で、日々のお掃除が簡単に。便器・タンク共に陶器製で、キズや汚れもつきにくく、いつまでも清潔にお使い頂けます。
仕様
手洗なし、使用水量:約500cc/回(約1秒)※0.2MPa時、防臭方式:バランス式
材質
便器本体:陶器/便座:PP/防臭機構:ABS
色
LW(ラブリーホワイト)
給水方式
床給水
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
390×790(後壁面より)×870※便座除く
洗浄方式
(操作)タンク式レバーハンドル
新デザインの樹脂製タンク。標準サイズのW節水です。
色
オフホワイト
洗浄水量(L)
大/8、小/6
仕様
床排水(Sトラップ)、タンク手洗付
セット内容
便器(C180S-BN8)、タンク(DT-4890-BN8)
種別
ネオボルテックス式、標準サイズ
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
新形状の便フタ構造により保温性が大幅アップ。2012年度目標の省エネ基準111%達成
使用温度範囲(℃)
0~40
タンク容量(L)
0.63(貯湯式)
定格消費電力(W)
300
給水方式
水道直結式
ヒーター容量(W)
【洗浄】250、【暖房便座】45
洗浄機能
おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)
年間消費電力量(kWh/年)
164(節電機能切時:230)
清潔機能
本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
充実のキレイ機能とベーシックな快適機能を搭載したシャワートイレ一体型のスタンダードモデル。
関連資料
(0.33MB)
サービス分類
オーダー・加工