アライニングボルトのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
118件の「アライニングボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「焼入ボルト」、「超硬ボルト」、「バイス ボルト」などの商品も取り扱っております。
ニューストロング販売スイベルアライニングボルト
材質/仕上 本体:スチール(S45C)、鋼球:スチール(SVJ2)、硬度:HRC35(本体)・HRC62(鋼球)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

先端はフラットで研削してあります。
材質 SCM435 表面処理 黒染め 付属品 六角ナット1個 熱処理 HRC30±5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端が凹凸に仕上げてありワークのすべりが極小です。
材質 SCM435 表面処理 黒染め 付属品 六角ナット1個 熱処理 HRC30±5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

●精度物、異形物などをクランプする際に使用出来ます。●傾斜9度まで対応可能です。●ロックナット付のため、広範囲で使用可能です。
用途●ジグテーブルに取り付けたり、専用治具などに。●平面(加工後)で傾斜のある加工物に。 トラスコ品番 837-9540 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1本
5,998 税込6,598
9日以内出荷

材質(本体) S45C 表面処理 (本体)焼入焼戻黒染め、(ボール)焼入焼戻 仕様 スイベル角/9° エスコ品番 EA948DM-2 寸法A(mm) 21 寸法D(mm) 12 寸法B(mm) 10.5 寸法C(mm) 13 材質(ボール) SUJ2 寸法E M8
1個
2,380 税込2,618
翌日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

点接触で、黒皮ワークの芯出し・サポートが素早くできます。
材質 (本体)S45C、(ボール)SCM435 質量(kg) 0.95 表面処理 (本体)黒染め 熱処理 (本体)焼入HRC35±5、(ボール)焼入 耐荷重(kN) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

イマオコーポレーションBJ610・BJ611 タイロッドボルト
ボルト等の延長にご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
1個
619 税込681
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質 S45C 表面処理 (スクリュー)黒染め、(スイベルパット)電気めっき 熱処理 (スクリュー)焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。 頭部は六角でスパナレンチ等で締付けます。
表面処理 黒染め 材質 SCM440(先端部:超硬) 熱処理 焼入HRC35±5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質 インサート:硬質合金(セレーション付)、本体:熱処理鋼/熱処理/黒染 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

位置決めボルト等の相手の当て金として使用します。
材質 S45C 表面処理 黒染め 熱処理 先端部焼入HRC40 0/+6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。 ボルト先端部は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
材質 S45C-D 表面処理 黒染め 寸法F(mm) 30 寸法D(mm) 30 寸法E(mm) 7 熱処理 (ボルト先端部)焼入HRC45 寸法A (並目)M20×2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
629 税込692
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

用途トグルクランプ用部品 仕様 スイベル部の首振角度は7°です。 材質 構造用圧延鋼 傾斜角度(°) 7
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
77 税込85
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。 材質 SUSXM7(SUS304相当) 頭部形状 なべ
1パック(50個)ほか
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
特価
299 税込329
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)