アラーム付き温度計のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
120件の「アラーム付き温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アラーム付温度センサー」、「温湿度計 屋外用」、「コンクリート用温度計」などの商品も取り扱っております。
温度、湿度、時刻を一覧表示します。温度、湿度の上限と下限をアラーム設定可能。LEDランプとブザーでアラームをお知らせします(ブザー音はON/OFF切り替え可能)。温度、湿度の最高値、最低値を表示。壁掛け、卓上2通りの設置が可能
用途食品・材料・薬品・医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル・細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、ビニールハウスでの作物の生育温湿度管理、夏の労務安全管理、熱中症の予防、冬の季節性インフルエンザの予防 仕様 アラーム設定範囲/温度:0 ~ 50.0℃(0.5℃刻み)、湿度:20 ~ 90%RH(1%RH刻み)。アラーム音量/70dB(10cm離れて) 付属品 モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番 417-3325 質量(g) 約90(電池含む) 電源 単4形乾電池2本 最小表示 (温度)0.1℃、(湿度)1%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 58×110×17 温度測定範囲(℃) 0~50 湿度測定範囲(%) 20~90 電池寿命 約1年(アルカリ電池使用、アラーム動作なしの場合) 設置方式 壁掛け/卓上式 湿度測定精度 ±5%RH(30~69%RH)、±10%RH(その他の測定範囲) 温度表示方式 デジタル 測定精度(℃) ±1(10.0~39.9℃)、±2(0~9.9℃/40.0~50.0℃)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

設定した温度になったらアラームが鳴るお知らせ機能付き中心温度計です。防滴構造(IPX2)となっており、液体の計測が簡単にできます。
用途製造・作業工程での温度測定に。液体や固形物内部の温度測定などに。 トラスコ品番 160-6374 幅(mm) 34 材質/仕上 ABS樹脂、ステンレス 高さ(mm) 255 質量(g) 35 奥行(mm) 15 電源 リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 測定範囲(℃) -50~300 プローブ長(mm) 145 特性 防滴構造(IPX2) 最小表示(℃) 温度:1
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

セパレートセンサー(センサーケーブル長約80cm)で離れた場所の温度測定が可能。金属プローブセンサーで中心温度(芯温)の測定が可能。上限/下限温度アラーム機能で温度管理が可能。温度プローブ先端はΦ2.2mmの極細温度センサー
用途加熱調理食品、材料の中心温度(芯温)測定、食用油やお菓子作りの温度測定、農作物の地温(土壌温度)測定、理化学実験、研究の温度測定、空調設備の吹き出し口などの温度測定
1個ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAX(最大値)・MIN(最小値)アラーム機能付。 データホールド機能付。 クリップ、スタンド付。
用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に。 学校や実験室などでの実験備品等に。 付属品 プローブキャップ、取扱説明書 TGK品番 219-70-23-79 トラスコ品番 795-4816 質量(g) 約94(電池含む) 電源 単4形乾電池 1個 測定範囲(℃) -50~+150 プローブ Φ3.5×115mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×100×18 センサー サーミスタ 分解能 0.1℃(-20℃~+150℃)、1℃(左記以外) 温度測定範囲(℃) -50.0~+150 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×18×100 サンプリング 1回/秒 使用温湿度範囲 -5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲 -20~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 温度測定精度 ±1℃(0~+40℃) コード長さ(cm) 約100 電池寿命 約1年間 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水使用IPX7なので水が掛かるような場所でも使えます。 アラーム機能付。HIアラーム、LOWアラーム機能が付いているので設定した温度になるとブザーで知らせてくれます。 ホールド機能付。表示された測定値を固定する事ができます。 ステンレス製プローブで錆にくいので液体などの温度測定に適しています。 隔測式コード長1m。離れた位置の測定に便利です。裏面にコードを束ねて収納できます。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設定温度になるとブザーが鳴るアラーム付き。 HOLD機能付き。 クリップと自立用スタンド付き。
用途工場や工事現場等での簡易温度確認用に。 使用温湿度範囲 -5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 仕様 クリップ、スタンド付き 付属品 プローブ保護キャップ、取扱説明書 材質 (本体・キャップ)ABS樹脂、(プローブ部)ステンレス[SUS304] 質量(g) 約103 電源 単4乾電池(1.5V)×1個(別売り) 測定範囲(℃) -50~+200 コード長さ(m) 約0.97 プローブ Φ3.5×100mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 68×107×13 分解能 0.1℃ 温度測定精度 (-50℃~-25℃)±5℃ (-24℃~-5℃)±3℃ (-4℃~80℃)±2℃ (81℃~145℃)±5℃ (146℃~200℃)±12℃ 温度表示方式 デジタル 取扱説明書
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

佐藤計量器製作所デジタル温湿度計
大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。離れた場所からでも温度と湿度を確認できる大きな文字表示。さらに温度・湿度の最高値と最低値を常時表示します。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音と光(LED)でお知らせします。室内での温湿度管理にご活用ください。 見やすい大型LCD表示部(ヨコ182mm タテ92mm)。 温度・湿度の最高値、最低値を常時表示。 警報機能付。 温度や湿度の警報設定値を超えると、ブザーとLEDでお知らせ。 ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能。 壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)設置
付属品 単3形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)/取扱説明書 1冊 材質 ABS樹脂、アクリル樹脂 寸法(mm) 230×1634×27 質量(g) 510 電源 単3形電池 3本 音量 音量大:約80dB、音量小:約65dB ※警報動作時にブザー鳴動 センサー 温度 サーミスタ/湿度 高分子抵抗変化型湿度センサ 分解能 0.1℃/0.1%RH 温度測定範囲(℃) 0.0~50.0 湿度測定範囲(%) 20.0~95.0 サンプリング 約30秒 設置方法 壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド) 電池寿命 約2年(アルカリ電池使用、1日1回の警報動作ありの場合)
1台ほか
7,388 税込8,127
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1℃間隔でHi/Lo温度設定が可能(アラームでお知らせ) 強力マグネット付
測定範囲(℃) -50~300 質量(g) 54.5 電源 LR44(1.5V)×1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×36.5×18 分解能 0.1℃(-19.9℃~199.9℃) 左記以外1℃ センサー寸法(mm) 3.5×120 機能 温度計 使用温湿度範囲 -10~60℃、80%RH以下(ただし結露のないこと) 保存温湿度範囲 -20~60℃、70%RH以下(ただし結露のないこと) 検知方式 サーミスタ 測定周期 1秒/回
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度・湿度の快適レベルを5段階でお知らせ。 過去の最高・最低温湿度を表示。 アラーム機能・スヌーズ機能付。
付属品 単4乾電池2本 材質 ABS、PS 測定範囲 (温度)-5~45℃/(湿度)20~95% 材質(本体) ABS、PS 質量(g) 約380 タイプ 置き掛け両用タイプ 電源(V) DC3(単4形乾電池2本) 電源 DC3V 単4形乾電池2本 最小表示 温度0.1℃/湿度1% 精度 温度:0~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 182×148×25 温度測定範囲(℃) -5.0~45.0 分解能(℃) 0.1 湿度測定範囲(%) 20~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 182×25×148 最小目盛 0.1℃ 最小目盛(℃) 0.1 保証期間 1年 表示内容 温度・湿度/温湿度経過表示、快適レベル(温度・湿度)5段階、過去の最高・最低温湿度表示、時計/12時間表示、アラーム(約60秒)、スヌーズ(5分間隔で約60秒)、カレンダー/日付・曜日表示 設置方法 置き式、壁掛け式 電池寿命 約1年(1日3回アラームを約60秒鳴らした場合) 設置方式 卓上式/壁掛け 主材質 ABS、PS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 25×182×148 温度表示方式 デジタル 分解能(%RH) 1
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓上・壁掛け両用のデジタル温湿度計。 外部センサー付属で外部の温度測定も可能。 アラーム機能付。コンフォート(快適さ)表示機能付。MAX/MIN値表示機能付。
測定範囲 (温度:IN)0~50℃、(温度:OUT)-40~70℃、(湿度)15~95%RH 付属品 OUTPUTセンサーコード(3m)、単4電池(1.5V)×1(お試し電池) 質量(g) 154 電源 単4電池(1.5V)×1 精度 (温度)±1℃(15~35℃)(IN/OUT)、左記以外±2℃、(湿度)±5%RH(15~35℃、40~80%RH)、左記以外±10%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 101×108×25、(外部センサ)Φ5×18(金属部) 分解能(℃) 0.1(IN/OUT) サンプリング 約10秒/回 使用環境 (温度)0~50℃、(湿度)80%RH以下(だたし結露の無いこと) 電池寿命 約1年(アルカリ電池使用時) 保存環境 (温度)-10~50℃、(湿度)70%RH以下(ただし結露の無いこと) アズワン品番 64-3728-94 温度表示方式 デジタル 分解能(%RH) 1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

セットした温度をアラームでお知らせします。温度上昇時/下降時のアラーム設定ができる
表示方式 液晶デジタル6桁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 223×15×34 温度表示 -50~+300℃ 表示単位 1℃ アラーム警鳴時間(秒) 約60 防滴構造 JIS C 0920 IPX2 相当
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利。防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的。温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します。最高最低温度自動メモリ機能付き。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)
用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます 測定範囲(℃) -40~260 質量(g) 約27(電池、シースホルダー含む) 電源 CR2032形ボタン電池1個 最小表示 0.1℃ 測定精度 ±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 40×187×17 電池寿命 約1年(1日1時間使用の場合) 測温プローブ Φ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm 先端径(Φmm) 2.2 防水性 IPX7/JIS保護等級7相当 表示間隔 1秒
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2カ所の温度を表示! 最高/最低温度の自動メモリー。 遠くからでも確認できる大画面表示
用途冷蔵庫やガーデニングに 材質 ABS樹脂 電源 単4形乾電池×1個(確認用付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 73×16×84 分解能 0.1 温度測定範囲(℃) 室内:‐10~50、室外:‐20~70 リード線(m) 3 感温部太さ×長さ 4×12mm 温湿度表示 【室内温度】-10~50、【室外湿度】-20~70
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。
用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。 材質 本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂 タイプ 最高・最低 電源 単四乾電池 2本 測定範囲(℃) -30~250 コード長さ(m) 1.4 精度(℃) ±1 測定対象 調理、設備管理、農業、実験 製品質量(g) 360 本体サイズ(mm) 172×77×46 測定間隔 1秒 プローブ長(mm) 110 特性 防塵・防水 防水保護等級 IPX7 プローブ径(Φmm) 3.5 最小表示(℃) 0.1
1個ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。 置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に 電源 単4乾電池×2(別売) 本体寸法(mm) 120×99×23 精度 温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲) 温度測定範囲(℃) -9.9~50 機能 温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示 湿度測定範囲(%) 10~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) W99×H120×D23 使用電池 単4×2本(別売) 設置方法 置・掛 設置方式 置掛両用 温度表示方式 デジタル 関連資料 デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte) 取扱説明書 (0.3MB)
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度、冷凍・解凍の温度管理にはかった温度を手元で角印できるホールド機能付き。実験や水槽の温度管理にも最適。清潔に使用できる防水仕様で丸洗いが可能
付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質 耐熱ABS、PET、ステンレス ホワイト 材質(本体) 耐熱ABS、PET、ステンレス 質量(g) 約38(電池含む) 電源(V) DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 電源 DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 測定範囲(℃) -50~250 精度 ±1℃(0~100℃) ±2℃(左記以外) 1目盛(℃) 0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 217×16×37 温度測定範囲(℃) -50~250 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 217×16×37 最小目盛 0.1℃ 最小目盛(℃) 0.1 表示範囲(℃) -50~250 保証期間 1年
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質 本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂 質量(g) 150(電池含) 電源 単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示 0.1℃ 測定範囲(℃) 内部センサー/-5~50、外部センサー/-50~70 本体寸法(mm) 103×102×18 測定間隔 10秒 センサケーブル長さ(m) 3 温度表示方式 デジタル 特性 防水 防水性 温度センサー部/IPX7
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。 測定範囲(℃) -50~300 材質 本体:ABS、センサー:ステンレス304 寸法(mm) Φ20×207 電源 ボタン電池LR44×1個(別売り) 1目盛(℃) 0.1(≦100)、0.5(>100) センサー 保護等級IP68(※ステンレス部分) 精度(℃) ±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他) 設置方式 ハンディタイプ 測温プローブ Φ3.4×108mm 温度表示方式 デジタル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 温度計の種類 ペン型温度計
1本
899 税込989
当日出荷