- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- アルゴン 流量計のおすすめ人気ランキング
アルゴン 流量計のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新202件の「アルゴン 流量計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルゴンガス 流量計」、「アルゴン 圧力計」、「アルゴン」などの商品も取り扱っております。
徹底した合理化に基づき設計された流量計で安価でありながら精度、再現性に優れております。
用途環境計測機器に
一般分析機器に
パージ装置用に
接続口径(Rc)
1/8
精度
±5%F.S.
材質(フロート)
パイレックス
供給圧力(MPa)
0.1
出口圧力(MPa)
0
ニードル位置
下部
金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。
優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。
RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。
ガスパージ計測用に。
接続部のサイズ
Rc1/8
質量(g)
250
目盛
10:1(有効目盛)
精度
FS±10%
耐熱温度(℃)
60
保証耐圧力(MPa)
0.5
材質/仕上
本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)
対応
視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。
取り付け時に表面の飛び出しが少なくなるようなデザインです。
流量調節バルブが付属しています。
測定対象
空気
材質(本体)
PC(ポリカーボネート)
使用温度範囲(℃)
0~+60
接続口径(Rc)
1/8
精度
±5%
目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。
OUT式流量計です。
多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
用途圧力調整器、配管取付用
材質(本体)
真鍮
精度
フルスケール±5%
接続口
(入口)R1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
本器は高精度フロート式流量計と、精密ニードルバルブを組合せ、微小流量の計測制御に最適の製品です
用途機器組込み用に
半導体関連ガス機器に
バイオ産業向けに
接続口径(Rc)
1/4
精度
±2%F.S.
寸法E(mm)
29
材質(フロート)
パイレックス
供給圧力(MPa)
0.1
出口圧力(MPa)
0
ニードル位置
下部
独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
用途環境計測機器に。
一般分析機器に。
測定流体
空気
接続部のサイズ
Rc1/4
質量(g)
377
目盛
10:1(有効目盛)
精度
±2%F.S(計測ポイント)
耐熱温度(℃)
60
保証耐圧力(MPa)
(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。
適合流体
空気(AIR)/窒素ガス(N2)
精度
FS±6%
接続口径
RC1/4
材質
本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム
耐圧(MPa)
0.7
最高使用温度(℃)
65
アクリルボディでPVC継手タイプのフローチェッカーです
形状
アクリルテーパ―管
全長(mm)
216
最高圧力(MPa)
0.4(G)
使用流体
水
使用環境温度(℃)
0~40(結露なきこと)
使用流体温度(℃)
Max40
流量精度
±5% atFS
流れ方向
下→上
RoHS指令(10物質対応)
対応
精密流量制御のできるニードルバルブを組み合わせた高級グレードのバルブ付フローメータです(水(H2O)用)。微少流量の計測制御に最適です。
測定流体
ガス:Air、N2、O2、H2、He、Ar、CO(実ガス校正)、液体:標準流体(H2O)
水(H2O)用の小型軽量樹脂製流量計です。
最高使用温度(℃)
65
耐圧(MPa)
0.7
材質
本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS304、シール材/フッ素ゴム
接続口径
RC1/4
精度
FS±6%
適合流体
水(H2O)
低価格の小型高精度面積式流量計(フローメーター)です。
計測器メーカーが信頼度の高いものを自信をもって販売いたします。
リーク度も少なくppmレベルのガスにも対応可能です。
盤への埋め込みに適した突出の少ないパネル埋め込みタイプです。
もちろん単体での使用も可能です。
立幅120mm程度の小型かつシンプルな構造で設置が容易です。
バルブ(有・無)、フロートの材質(SUS316・POM)、継手(1/8”RC・1/4”RC)
の異なる様々なタイプをご用意しております。
用途パージエアー/窒素の通常の用途に加え、計測器への流量管理など精度が必要な
場合にもご使用頂けます。
質量(g)
75
使用温度範囲(℃)
-10~60
耐圧(MPa)
1
精度(%)
±3
測定流体
空気・窒素
RoHS指令(10物質対応)
対応
非回転構造ニードルバルブを採用により超精密な流体制御が可能です。
用途環境計測機器に。
一般分析機器に。
測定流体
空気
全長(mm)
150
接続部のサイズ
Rc1/4
質量(g)
398
目盛
10:1(有効目盛)
精度
±2%F.S(計測ポイント)
耐熱温度(℃)
60
保証耐圧力(MPa)
(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
アクリルの一体成型品で超小型のスタンダードタイプ・パージメータです。スマートでローコストなので装置組み込み水ライン、空気ラインの流量設定、監視に最適です。
取付
パネル取付け、下後→上後
最高使用圧力(MPa)
0.5
機能
瞬時流量表示
測定精度(%)
±5F.S.
最高使用温度(℃)
50
視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。
取り付け時に表面の飛び出しが少ないデザインです。
流量調節バルブが付属しています。
測定対象
水
材質(本体)
PC(ポリカーボネート)
使用温度範囲(℃)
0~+60
接続口径(Rc)
1/4
精度
±6%
カラフルで操作しやすいハンドル。目盛表示部が広く見やすい。
材質(本体)
真鍮
精度
フルスケール±5%
接続口
(入口)G1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
水平に取り付けが可能です。
電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)
140
最高使用圧力(MPa)
0.6
機能
オートON/OFF・バッテリー残量アラーム
測定精度(°)
±10(FS)
適合流体
水
オリフィス分流式の直示式フローメーターです。本管の流量を小型の流量計に分流して本管流量を表示します。水用の流量計です。
測定流体
水
材質
測定管/SCS14。オリフィスプレート/SUS304。コックピース本体/SCS14。コック軸・パッキン/SUS316、フッ素ゴム。本体/SCS14。テーパ管/耐熱ガラス。指示部フロート/SUS316。カバー・目盛板/SUS304、ABS樹脂。パッキン/フッ素ゴム
規格
JIS Rc 管用テーパネジ接続
最高使用圧力(MPa)
1
目盛範囲
10:2(標準)
機能
フロート、目盛板による瞬時流量表示
校正
密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s
測定精度(%)
±3F.S.
最大差圧(kPa[psi])
15
最高使用温度(流体温度)℃
120
許容温度(℃)
(衝撃)80
RoHS指令(10物質対応)
対応
同クラスでのコストパフォーマンスに優れた低価格です。
用途サンプリング装置に。
プラントラインに。
測定流体
空気
質量(kg)
2.65
接続部のサイズ
Rc3/4
目盛
10:1(有効目盛)
精度
±5%F.S(計測ポイント)
耐熱温度(℃)
60
保証耐圧力(MPa)
0.7
非回転構造ニードルバルブを採用により超精密な流体制御が可能です。
用途環境計測機器に。
一般分析機器に。
測定流体
空気
接続部のサイズ
Rc1/4
質量(g)
403
目盛
10:1(有効目盛)
精度
±2%F.S(計測ポイント)
耐熱温度(℃)
60
保証耐圧力(MPa)
(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はテーパーネジ接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
測定範囲
1:10(10~100%)
使用温度範囲(℃)
0~40
精度
±5% F.S.
測定流体
水
流れ方向
下→上
最高使用圧力(MPaG)
0.3