- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ガスホース・調整器・カプラ
- アルゴンガス用圧力調整器のおすすめ人気ランキング
アルゴンガス用圧力調整器のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新100件の「アルゴンガス用圧力調整器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バックシールド」、「アルゴンガス レギュレータ」、「アルゴンガス調整器」などの商品も取り扱っております。
パナソニック製溶接機仕様
使用ガス
アルゴン
付属品
ボンベパッキン(ファイバー)×2枚
適合
Ar
質量(kg)
2
目盛範囲
1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛)
高圧圧力計(MPa)
25計
調整圧力(MPa)
0.25
入口圧力(MPa)
14.8以下
継手
(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)Φ8.5mmホース継手
流量
OUT式
設計圧力(MPa)
0.25
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
小型軽量でありながら、アルゴンガス溶接に十分な流量を安定して供給できます。
付属品
ダイヘン製溶接機用変換アダプタ
質量(kg)
1.2
寸法(幅W×高さH)(mm)
160×180
使用ガス
アルゴン
二次側圧力(MPa)
0.3
標準流量(L/min)
25
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。
出口フロート式流量計(25L)付です。
用途分析・研究用、工業用
使用温度範囲(℃)
-10~40
質量(kg)
1.6
一次側圧力(MPa)
2~15
二次側圧力(MPa)
0.2~0.37
ダイヘン製溶接機仕様
使用ガス
アルゴン
付属品
ボンベパッキン(ファイバー)×2枚
適合
Ar
質量(kg)
1.6
目盛範囲
1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛)
高圧圧力計(MPa)
25計
調整圧力(MPa)
0.25
入口圧力(MPa)
14.8以下
継手
(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手)
流量
OUT式
設計圧力(MPa)
0.25
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
溶接用シールドガスとして使用するアルゴンガスの供給に最適です。
用途アルゴンガス用調整器。
トラスコ品番
306-1442
質量(kg)
1.3
使用圧力(MPa)
1次側/2.2~15、2次側/0.2(プリセット)
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。
ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
材質
本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B
質量(kg)
1.9
標準流量(m3/h)
24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)
一次側圧力(MPa)
2~15
最大流量(m3/h)
30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)
二次側圧力(MPa)
0.02~0.26
流れ方向
右高圧
入口管接続口径
W22-14(右)袋ナット(P)
出口管接続口径
バルブ付Rc1/4
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。
OUT式流量計です。
多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
用途圧力調整器、配管取付用
材質(本体)
真鍮
精度
フルスケール±5%
接続口
(入口)R1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
集中ガス配管の末端用調整器です。後IN-下OUTで使い勝手が良いです。
用途分析機用、研究用
流体
酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム
接続口径
Rc1/4(出口接続)、W22-14(右)(入口接続)
質量(kg)
1
使用圧力(MPa)
0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側)
標準流量(L/min)
100(水素・ヘリウム:200)
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。
出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用
質量(kg)
1.4
材質(本体)
真鍮
使用圧力(MPa)
2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
集中ガス配管の末端用調整器です。小型で性能良好です。
用途分析機用、研究用
接続口径
Rc1/4
質量(kg)
1
使用圧力(MPa)
0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側)
使用ガス
酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム
標準流量(L/min)
100(水素・ヘリウム:200)
流れ方向
右高圧
・アルゴン用の調整器です。・圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。・精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。
使用ガス
アルゴン
適合
Ar
トラスコ品番
126-7604
質量(kg)
1.0
最大流量(L/min)
25
接続
入口 W22-14(右)袋ナット。出口 Φ8.5ホース口
一次側使用範囲(MPa)
2~15
二次側使用範囲(MPa)
0.4±0.1
一次側圧力計(MPa)
25
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
使用ガス
アルゴン
付属品
ボンベパッキン(ファイバー)×2枚
質量(kg)
2.7
目盛範囲
1~25L/min(Ar単目盛)
高圧圧力計(MPa)
25計
調整圧力(MPa)
0.25
入口圧力(MPa)
14.8以下
継手
(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)Φ8.5mmホース継手
流量
OUT式
設計圧力(MPa)
0.25
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
ホース内径(Φmm)
6
ホース外径(Φmm)
11
・圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。・精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。
使用ガス
アルゴン
トラスコ品番
434-6785
材質(本体)
真鍮
使用圧力(MPa)
2~15(1次側)、0.4±0.1(設定式)(2次側)
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
ガス分析装置用標準ガス・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立て仕様の精密圧力調節器です。
適合
R-11、R-10
厚さ(mm)
2
内径(Φmm)
約10.8
外径(Φmm)
18.3
1枚
¥99
税込¥109
当日出荷
厚さ(mm)
1.5
内径(Φmm)
10.8
外径(Φmm)
18
1枚
¥65
税込¥72
当日出荷
溶接用圧力調整器の流量計出口継手(パナソニック用)です。
ねじ径
M12
ホース口径(Φmm)
6
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素の引き出しに使用
材質
内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
色
緑
使用温度(℃)
-25~+70
ニップル
推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0