- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 園芸鋸
- アルス のこぎりのおすすめ人気ランキング
アルス のこぎりのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新192件の「アルス のこぎり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「枝 切り のこぎり」、「カーブソー」、「ARS180 替刃」などの商品も取り扱っております。
特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。 刃先に向かうと刃幅が狭くなるプロタイプは、密集した枝の中にも刃を入れやすいです。
用途生木の剪定に
仕様
アサリわけなし、UVカット、リブ付き研磨、角度切替2段階グリップ、鋸刃保護ローラー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、衝撃焼入、替刃式
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
アルス剪定鋸の代表作。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます! 刃には錆を防ぎ、ヤニが付きにくくなるハードクローム仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定
刃長(mm)
150
仕様
荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ。鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式
トラスコ品番
396-5651
全長(mm)
折込時/198。使用時/350
質量(g)
135
ピッチ(mm)
8
切り幅(mm)
1.2
適合替刃
211
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。
用途工作用木材、生木の切断など
ピッチ(mm)
7
切り幅(mm)
1.2
材質(柄部)
アルミダイカスト+エラストマー樹脂
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量かつ抜群の切れ味! 樹木の手入れに最適のロングセラ―剪定鋸。 ピストル鋸といえばPSシリ―ズと言われるほど、プロの方々の間で定評があります。 木製のグリップとサヤの風合いも特長です。
用途生木の剪定に
表面処理
ハードクローム仕上げ
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
アルス剪定鋸の代表作。 錆を防ぐブラック仕上げ。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます。 刃には錆を防ぐブラック仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定
刃長(mm)
150
仕様
荒目仕様、高炭素刃物鋼、ブラック仕上げ。鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式
トラスコ品番
410-3246
全長(mm)
折込時/198。使用時/350
質量(g)
135
ピッチ(mm)
8
切り幅(mm)
1.2
適合替刃
201
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
果樹農家さんの使いやすさを追求した剪定用の鋸です。 刃・柄・サヤ、それぞれに使いやすさを求めた工夫が施されています。 アルスが時代を先駆けて生んだ「アサリわけなし」の目立て刃により剪定後の切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果があります。 切り幅0.9mmの薄刃、ピッチ6.0mmの細かな目立ての為、引き味が軽く、スムーズに作業が進みます。 本体は軽量の為、軽い取り回しで使用できます。 グリップの材質にはエラストマー樹脂を使用し、滑りにくく手になじむので疲れにくい設計です。 経済的な替刃式です。 「アサリわけなし」というワンランク上の技術を使用 刃長24cmタイプSG-24は長めのストロークを生かせる柿・梨・桃など広葉樹の果樹剪定におススメです。
用途生木の剪定
刃長(mm)
240
仕様
アサリわけなし、衝撃焼入、左右取付機構、エラストマーグリップ、鋸刃保護ローラー、替刃式
全長(mm)
371
質量(g)
本体:110/サヤ:75
ピッチ(mm)
刃:6.0
表面処理
刃:特殊
材質(刃)
高炭素刃物鋼
切り幅(mm)
0.9
適合替刃
SG-24-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
工作・園芸と広範囲に使用できる定番商品。 替刃式折込鋸の定番P-18のハ―ドタイプです。 工作用途に加え、生木も切れる園芸兼用タイプ。 刃部には特殊な目立て「UVカット」を用いて、切粉の排出をスムーズに行います。
用途工作用木材、生木の切断など
刃長(mm)
180
折込
可
全長(mm)
折込時/235。使用時/407
仕様
高炭素刃物鋼、リブ付き研磨、UVカット。エラストマーグリップ、替刃式、特殊表面処理。アサリわけなし、衝撃焼入
トラスコ品番
515-9181
質量(g)
162
適合替刃
P-18H-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥3,188
税込¥3,507
当日出荷
剪定鋸デラックス210DX用の替刃です。
用途生木の剪定
刃長(mm)
150
トラスコ品番
396-5660
全長(mm)
186
質量(g)
30
ピッチ(mm)
8
表面処理
ハードクローム仕上げ
材質(刃)
高炭素刃物鋼
切り幅(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
専用の替刃です。
用途工作用木材、生木の切断など
ピッチ(mm)
7
切り幅(mm)
1.2
表面処理
特殊表面処理
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
樹木の手入れに最適のロングセラー鋸。木製のグリップとサヤの風合いも特徴です。
刃長(mm)
250
全長(mm)
400
仕様
荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ。鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式。アルステックカット、サヤ付
トラスコ品番
752-4935
質量(g)
本体/115。サヤ/110
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
湾曲した鋸刃が「挽く力」を「切る力」に変える!手前に挽く力だけで、刃がくい込みます。 刃を閉じた状態でもストッパ―をロックオンできる安全性重視の折込式。
用途生木の剪定
刃長(mm)
170
仕様
アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、ワンタッチストッパー、セーフティーロック、エラストマーグリップ
トラスコ品番
396-5759
材質
刃:高炭素刃物鋼
全長(mm)
折込時:230、使用時:377
質量(g)
175
ピッチ(mm)
(刃)7
仕上
ハードクローム仕上げ
適合替刃
GR-17-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
果樹・庭木の剪定に最適!果樹の剪定や庭木の切断など、生木の切断に威力を発揮。 ご家庭や現場の様々なシ―ンで活躍します。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:生木剪定鋸NK-24-1、竹挽鋸TB-27-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1
用途生木の剪定
刃長(mm)
240
仕様
アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパー
トラスコ品番
396-5821
全長(mm)
386
質量(g)
本体:115、サヤ:105
ピッチ(mm)
6
表面処理
特殊表面処理
板厚(mm)
0.7
対応商品
TB-27-1、DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1
材質(刃)
高炭素刃物鋼
切り幅(mm)
1
適合替刃
NK-24-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
軽量かつ抜群の切れ味!プロが認めるピストル型鋸のロングセラー。 ピストル鋸といえばPSシリ―ズと言われるほど、プロの方々の間で定評があります。 木製のグリップとサヤの風合いも特長です。 刃長300mm、生木をザクザク切り進む荒目タイプです。
用途生木の剪定
刃長(mm)
300
全長(mm)
470
仕様
荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ。鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式。サヤ付
質量(g)
本体/140。サヤ/150
適合替刃
PS-30L-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
たて・よこ・ななめ!どんな方向でもスムーズにカットする「UVカット」切りくずが目詰まりのしにくい特殊目立て刃で、タテびき、ヨコびき、ナナメびきがさらにスムーズになります。 ザクザク切れる「カーブライン」!刃がカーブしていることで、手前に挽く力だけで、刃が枝にくい込みやすく、刃にダイレクトに力を伝達。 挽くことで切る方向に自然と力が働きます。 特に、腰より高い位置での剪定作業に威力を発揮します。 ※刃が枝にくい込みやすいため、切断の際はストレートの刃よりも力を要します。 サヤにも特長あり!鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。
用途生木の剪定に
刃長(mm)
320
全長(mm)
500
仕様
アサリわけ、UVカット、左右取付機構、鋸刃保護ローラー、替刃式
質量(g)
本体:258 サヤ:162
表面処理
ハードクローム仕上げ
材質(刃)
高炭素刃物鋼
適合替刃
UV-32E-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
果樹農家さんの使いやすさを追求した剪定用の鋸です。 刃・柄・サヤ、それぞれに使いやすさを求めた工夫が施されています。 アルスが時代を先駆けて生んだ「アサリわけなし」の目立て刃により剪定後の切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果があります。 切り幅0.9mmの薄刃、ピッチ6.0mmの細かな目立ての為、引き味が軽く、スムーズに作業が進みます。 本体は105g(SG-21)と軽量の為、軽い取り回しで使用できます。 グリップの材質にはエラストマー樹脂を使用し、滑りにくく手になじむので疲れにくい設計です。 経済的な替刃式です。 「アサリわけなし」というワンランク上の技術を使用刃長21cmタイプSG-21は枝が混み合う樹木の剪定でも取り回しやすい為、柑橘などの針葉樹の剪定におススメです。
用途生木の剪定
刃長(mm)
210
仕様
アサリわけなし、衝撃焼入、左右取付機構、エラストマーグリップ、鋸刃保護ローラー、替刃式
全長(mm)
341
質量(g)
本体:10/サヤ:70
ピッチ(mm)
刃:6.0
表面処理
刃:特殊
材質(刃)
高炭素刃物鋼
切り幅(mm)
0.9
適合替刃
SG-21-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
工作園芸鋸ハードタイプP-18Hの替刃です。
用途工作用木材、生木の切断など
刃長(mm)
180
仕様
衝撃焼入、リブ付き研磨、UVカット、アサリわけなし
トラスコ品番
515-9199
全長(mm)
217
質量(g)
35
表面処理
特殊表面処理
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
生木剪定チルトンプロ2用の替刃です。
用途生木の剪定に
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
独自開発の研磨で強い弾性と摩擦の軽減を実現!プロが認めるピストル型鋸のロングセラー。 ピストル鋸といえばPSシリ―ズと言われるほど、プロの方々の間で定評があります。 木製のグリップとサヤの風合いも特長です。 独自開発の研磨「アルステックカット」を用いて、強い弾性と切込み時の摩擦の軽減を実現しました。 刃長220mm、生木をザクザク切り進む荒目タイプです。
用途生木の剪定
刃長(mm)
220
全長(mm)
350
仕様
荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ。鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式。アルステックカット、サヤ付
トラスコ品番
396-5881
質量(g)
本体/95、サヤ/90
適合替刃
PS-22-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
剪定鋸ブラック200B用の替刃です。
用途生木の剪定
刃長(mm)
150
仕様
アサリわけなし
トラスコ品番
410-3254
全長(mm)
186
質量(g)
30
ピッチ(mm)
8
表面処理
ブラック仕上げ
材質(刃)
高炭素刃物鋼
切り幅(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷