アルス 剪定 鋸のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
122件の「アルス 剪定 鋸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「枝 切り のこぎり」、「伐採 鋸」、「カーブソー」などの商品も取り扱っております。
特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。 刃先に向かうと刃幅が狭くなるプロタイプは、密集した枝の中にも刃を入れやすいです。
用途生木の剪定に 仕様 アサリわけなし、UVカット、リブ付き研磨、角度切替2段階グリップ、鋸刃保護ローラー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、衝撃焼入、替刃式 材質(刃) 高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルス剪定鋸の代表作。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます! 刃には錆を防ぎ、ヤニが付きにくくなるハードクローム仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定 刃長(mm) 150 仕様 荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ。鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式 トラスコ品番 396-5651 全長(mm) 折込時/198。使用時/350 質量(g) 135 ピッチ(mm) 8 切り幅(mm) 1.2 適合替刃 211 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

軽量かつ抜群の切れ味! 樹木の手入れに最適のロングセラ―剪定鋸。 ピストル鋸といえばPSシリ―ズと言われるほど、プロの方々の間で定評があります。 木製のグリップとサヤの風合いも特長です。
用途生木の剪定に 表面処理 ハードクローム仕上げ 材質(刃) 高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。
用途工作用木材、生木の切断など ピッチ(mm) 7 切り幅(mm) 1.2 材質(柄部) アルミダイカスト+エラストマー樹脂 材質(刃) 高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピストル鋸25荒目PS-25L用の替刃です。
用途生木の剪定 刃長(mm) 250 トラスコ品番 752-4943 全長(mm) 300 質量(g) 60 表面処理 ハードクローム仕上げ 対応商品 PS-25L 材質(刃) 高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
2,888 税込3,177
当日出荷

独自開発の研磨で強い弾性と摩擦の軽減を実現!プロが認めるピストル型鋸のロングセラー。 ピストル鋸といえばPSシリ―ズと言われるほど、プロの方々の間で定評があります。 木製のグリップとサヤの風合いも特長です。 独自開発の研磨「アルステックカット」を用いて、強い弾性と切込み時の摩擦の軽減を実現しました。 刃長220mm、生木をザクザク切り進む荒目タイプです。
用途生木の剪定 刃長(mm) 220 全長(mm) 350 仕様 荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ。鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式。アルステックカット、サヤ付 トラスコ品番 396-5881 質量(g) 本体/95、サヤ/90 適合替刃 PS-22-1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

たて・よこ・ななめ!どんな方向でもスムーズにカットする「UVカット」切りくずが目詰まりのしにくい特殊目立て刃で、タテびき、ヨコびき、ナナメびきがさらにスムーズになります。 ザクザク切れる「カーブライン」!刃がカーブしていることで、手前に挽く力だけで、刃が枝にくい込みやすく、刃にダイレクトに力を伝達。 挽くことで切る方向に自然と力が働きます。 特に、腰より高い位置での剪定作業に威力を発揮します。 ※刃が枝にくい込みやすいため、切断の際はストレートの刃よりも力を要します。 サヤにも特長あり!鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。
用途生木の剪定に 刃長(mm) 320 全長(mm) 500 仕様 アサリわけ、UVカット、左右取付機構、鋸刃保護ローラー、替刃式 質量(g) 本体:258 サヤ:162 表面処理 ハードクローム仕上げ 材質(刃) 高炭素刃物鋼 適合替刃 UV-32E-1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

果樹・庭木の剪定に最適!果樹の剪定や庭木の切断など、生木の切断に威力を発揮。 ご家庭や現場の様々なシ―ンで活躍します。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:生木剪定鋸NK-24-1、竹挽鋸TB-27-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1
用途生木の剪定 刃長(mm) 240 仕様 アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパー トラスコ品番 396-5821 全長(mm) 386 質量(g) 本体:115、サヤ:105 ピッチ(mm) 6 表面処理 特殊表面処理 板厚(mm) 0.7 対応商品 TB-27-1、DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1 材質(刃) 高炭素刃物鋼 切り幅(mm) 1 適合替刃 NK-24-1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

たて・よこ・ななめ!どんな方向でもスムーズにカットする「UVカット」切りくずが目詰まりのしにくい特殊目立て刃で、タテびき、ヨコびき、ナナメびきがさらにスムーズになります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」研磨目立てでツルツル切り口!鋸刃の背を薄く、刃部を厚く曲面に研磨することでアサリわけのない鋸になります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」の鋸刃は、切断面が常に一定になり、切り口がツルツルに仕上がります。 ザクザク切れる「カーブライン」!刃がカーブしていることで、手前に挽く力だけで、刃が枝にくい込みやすく、刃にダイレクトに力を伝達。 挽くことで切る方向に自然と力が働きます。 特に、腰より高い位置での剪定作業に威力を発揮します。 ※刃が枝にくい込みやすいため、切断の際はストレートの刃よりも力を要します。 サヤにも特長あり!サヤにしっかり収納!安全ストッパー鋸刃を収納した時に確実に留めて本体が落ちることがなく安心の安全ストッパー。 鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。
用途生木の剪定に 刃長(mm) 370 全長(mm) 600 仕様 アサリわけなし、UVカット、鋸刃保護ローラー、左右取付機構、替刃式 質量(g) 本体:341 サヤ:239 表面処理 ハードクローム仕上げ 材質(刃) 高炭素刃物鋼 適合替刃 UV-37PRO-1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

果樹剪定鋸FS-22用の替刃です。
用途生木の剪定に 刃長(mm) 220 全長(mm) 267 質量(g) 35 表面処理 特殊表面処理 対応商品 FS-22 材質(刃) 高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
3,298 税込3,628
4日以内出荷

湾曲した鋸刃が「挽く力」を「切る力」に変える!手前に挽く力だけで、刃がくい込みます。 刃を閉じた状態でもストッパ―をロックオンできる安全性重視の折込式。
用途生木の剪定 刃長(mm) 170 仕様 アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、ワンタッチストッパー、セーフティーロック、エラストマーグリップ トラスコ品番 396-5759 材質 刃:高炭素刃物鋼 全長(mm) 折込時:230、使用時:377 質量(g) 175 ピッチ(mm) (刃)7 仕上 ハードクローム仕上げ 適合替刃 GR-17-1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

果樹農家さんの使いやすさを追求した剪定用の鋸です。 刃・柄・サヤ、それぞれに使いやすさを求めた工夫が施されています。 アルスが時代を先駆けて生んだ「アサリわけなし」の目立て刃により剪定後の切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果があります。 切り幅0.9mmの薄刃、ピッチ6.0mmの細かな目立ての為、引き味が軽く、スムーズに作業が進みます。 本体は軽量の為、軽い取り回しで使用できます。 グリップの材質にはエラストマー樹脂を使用し、滑りにくく手になじむので疲れにくい設計です。 経済的な替刃式です。 「アサリわけなし」というワンランク上の技術を使用 刃長24cmタイプSG-24は長めのストロークを生かせる柿・梨・桃など広葉樹の果樹剪定におススメです。
用途生木の剪定 刃長(mm) 240 仕様 アサリわけなし、衝撃焼入、左右取付機構、エラストマーグリップ、鋸刃保護ローラー、替刃式 全長(mm) 371 質量(g) 本体:110/サヤ:75 ピッチ(mm) 刃:6.0 表面処理 刃:特殊 材質(刃) 高炭素刃物鋼 切り幅(mm) 0.9 適合替刃 SG-24-1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

生木剪定チルトンプロ2用の替刃です。
用途生木の剪定に 材質(刃) 高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

剪定鋸デラックス210DX用の替刃です。
用途生木の剪定 刃長(mm) 150 トラスコ品番 396-5660 全長(mm) 186 質量(g) 30 ピッチ(mm) 8 表面処理 ハードクローム仕上げ 材質(刃) 高炭素刃物鋼 切り幅(mm) 1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

カーブソーGR-17用の替刃です。
用途生木の剪定 刃長(mm) 170 トラスコ品番 396-5767 材質 刃:高炭素刃物鋼 全長(mm) 202 質量(g) 30 表面処理 ハードクローム仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

アルス剪定鋸の代表作。 錆を防ぐブラック仕上げ。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます。 刃には錆を防ぐブラック仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定 刃長(mm) 150 仕様 荒目仕様、高炭素刃物鋼、ブラック仕上げ。鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式 トラスコ品番 410-3246 全長(mm) 折込時/198。使用時/350 質量(g) 135 ピッチ(mm) 8 切り幅(mm) 1.2 適合替刃 201 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

手元のすべりを防ぐエラストマーグリップ。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます。 刃には錆を防ぎ、ヤニが付きにくくなるハードクローム仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定に 刃長(mm) 150 全長(mm) 折込時:198使用時:350 仕様 アサリわけなし、替刃式、エラストマーグリップ 質量(g) 130 表面処理 ハードクローム仕上げ 折込 折りたたみ式 材質(刃) 高炭素刃物鋼 適合替刃 Y-15-1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

剪定鋸ブラック200B用の替刃です。
用途生木の剪定 刃長(mm) 150 仕様 アサリわけなし トラスコ品番 410-3254 全長(mm) 186 質量(g) 30 ピッチ(mm) 8 表面処理 ブラック仕上げ 材質(刃) 高炭素刃物鋼 切り幅(mm) 1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷