- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 園芸鋸
- アルス 剪定鋸 替刃のおすすめ人気ランキング
アルス 剪定鋸 替刃のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新104件の「アルス 剪定鋸 替刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「枝 切り のこぎり」、「アルス 替刃」、「剪定鋸」などの商品も取り扱っております。
剪定鋸デラックス210DX用の替刃です。
用途生木の剪定
刃長(mm)
150
トラスコ品番
396-5660
全長(mm)
186
質量(g)
30
ピッチ(mm)
8
表面処理
ハードクローム仕上げ
材質(刃)
高炭素刃物鋼
切り幅(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
専用の替刃です。
用途工作用木材、生木の切断など
ピッチ(mm)
7
切り幅(mm)
1.2
表面処理
特殊表面処理
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
剪定鋸ブラック200B用の替刃です。
用途生木の剪定
刃長(mm)
150
仕様
アサリわけなし
トラスコ品番
410-3254
全長(mm)
186
質量(g)
30
ピッチ(mm)
8
表面処理
ブラック仕上げ
材質(刃)
高炭素刃物鋼
切り幅(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
アルス剪定鋸の代表作。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます! 刃には錆を防ぎ、ヤニが付きにくくなるハードクローム仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定
刃長(mm)
150
仕様
荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ。鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式
トラスコ品番
396-5651
全長(mm)
折込時/198。使用時/350
質量(g)
135
ピッチ(mm)
8
切り幅(mm)
1.2
適合替刃
211
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
アルス剪定鋸の代表作。 錆を防ぐブラック仕上げ。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます。 刃には錆を防ぐブラック仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定
刃長(mm)
150
仕様
荒目仕様、高炭素刃物鋼、ブラック仕上げ。鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式
トラスコ品番
410-3246
全長(mm)
折込時/198。使用時/350
質量(g)
135
ピッチ(mm)
8
切り幅(mm)
1.2
適合替刃
201
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。
用途工作用木材、生木の切断など
ピッチ(mm)
7
切り幅(mm)
1.2
材質(柄部)
アルミダイカスト+エラストマー樹脂
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
生木剪定チルトンプロ2用の替刃です。
用途生木の剪定に
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。 刃先に向かうと刃幅が狭くなるプロタイプは、密集した枝の中にも刃を入れやすいです。
用途生木の剪定に
仕様
アサリわけなし、UVカット、リブ付き研磨、角度切替2段階グリップ、鋸刃保護ローラー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、衝撃焼入、替刃式
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
果樹・庭木の剪定に最適!果樹の剪定や庭木の切断など、生木の切断に威力を発揮。 ご家庭や現場の様々なシ―ンで活躍します。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:生木剪定鋸NK-24-1、竹挽鋸TB-27-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1
用途生木の剪定
刃長(mm)
240
仕様
アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパー
トラスコ品番
396-5821
全長(mm)
386
質量(g)
本体:115、サヤ:105
ピッチ(mm)
6
表面処理
特殊表面処理
板厚(mm)
0.7
対応商品
TB-27-1、DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1
材質(刃)
高炭素刃物鋼
切り幅(mm)
1
適合替刃
NK-24-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
湾曲した鋸刃が「挽く力」を「切る力」に変える!手前に挽く力だけで、刃がくい込みます。 刃を閉じた状態でもストッパ―をロックオンできる安全性重視の折込式。
用途生木の剪定
刃長(mm)
170
仕様
アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、ワンタッチストッパー、セーフティーロック、エラストマーグリップ
トラスコ品番
396-5759
材質
刃:高炭素刃物鋼
全長(mm)
折込時:230、使用時:377
質量(g)
175
ピッチ(mm)
(刃)7
仕上
ハードクローム仕上げ
適合替刃
GR-17-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
伸縮式高枝鋸255Z用替刃です。 対応品番255Z-1.8L、255Z-2.7L
用途高枝鋏では切れない高所の太い枝の剪定に
刃長(mm)
300
全長(mm)
383
質量(g)
75
工作園芸鋸ハードタイプP-18Hの替刃です。
用途工作用木材、生木の切断など
刃長(mm)
180
仕様
衝撃焼入、リブ付き研磨、UVカット、アサリわけなし
トラスコ品番
515-9199
全長(mm)
217
質量(g)
35
表面処理
特殊表面処理
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
果樹農家さんの使いやすさを追求した剪定用の鋸です。 刃・柄・サヤ、それぞれに使いやすさを求めた工夫が施されています。 アルスが時代を先駆けて生んだ「アサリわけなし」の目立て刃により剪定後の切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果があります。 切り幅0.9mmの薄刃、ピッチ6.0mmの細かな目立ての為、引き味が軽く、スムーズに作業が進みます。 本体は105g(SG-21)と軽量の為、軽い取り回しで使用できます。 グリップの材質にはエラストマー樹脂を使用し、滑りにくく手になじむので疲れにくい設計です。 経済的な替刃式です。 「アサリわけなし」というワンランク上の技術を使用刃長21cmタイプSG-21は枝が混み合う樹木の剪定でも取り回しやすい為、柑橘などの針葉樹の剪定におススメです。
用途生木の剪定
刃長(mm)
210
仕様
アサリわけなし、衝撃焼入、左右取付機構、エラストマーグリップ、鋸刃保護ローラー、替刃式
全長(mm)
341
質量(g)
本体:10/サヤ:70
ピッチ(mm)
刃:6.0
表面処理
刃:特殊
材質(刃)
高炭素刃物鋼
切り幅(mm)
0.9
適合替刃
SG-21-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
軽量かつ抜群の切れ味! 樹木の手入れに最適のロングセラ―剪定鋸。 ピストル鋸といえばPSシリ―ズと言われるほど、プロの方々の間で定評があります。 木製のグリップとサヤの風合いも特長です。
用途生木の剪定に
表面処理
ハードクローム仕上げ
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
果樹農家さんの使いやすさを追求した剪定用の鋸です。 刃・柄・サヤ、それぞれに使いやすさを求めた工夫が施されています。 アルスが時代を先駆けて生んだ「アサリわけなし」の目立て刃により剪定後の切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果があります。 切り幅0.9mmの薄刃、ピッチ6.0mmの細かな目立ての為、引き味が軽く、スムーズに作業が進みます。 本体は軽量の為、軽い取り回しで使用できます。 グリップの材質にはエラストマー樹脂を使用し、滑りにくく手になじむので疲れにくい設計です。 経済的な替刃式です。 「アサリわけなし」というワンランク上の技術を使用 刃長24cmタイプSG-24は長めのストロークを生かせる柿・梨・桃など広葉樹の果樹剪定におススメです。
用途生木の剪定
刃長(mm)
240
仕様
アサリわけなし、衝撃焼入、左右取付機構、エラストマーグリップ、鋸刃保護ローラー、替刃式
全長(mm)
371
質量(g)
本体:110/サヤ:75
ピッチ(mm)
刃:6.0
表面処理
刃:特殊
材質(刃)
高炭素刃物鋼
切り幅(mm)
0.9
適合替刃
SG-24-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
切れ味・耐久性とともにプロの酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを生かした剪定作業が可能です。 打ち合いゴムが切断時の衝撃を和らげて手への負担を減らすことで、腱鞘炎を防ぎます。 グリップの隙間を小さくすることで少ないグリップの開きで大きく刃が開きます。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定
仕様
ワンタッチストッパー、打ち合いクッション、替刃式
使用目的
剪定
切断対象
生木
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断目安(Φmm)
生木:15
ピストル鋸25荒目PS-25L用の替刃です。
用途生木の剪定
刃長(mm)
250
トラスコ品番
752-4943
全長(mm)
300
質量(g)
60
表面処理
ハードクローム仕上げ
対応商品
PS-25L
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥2,888
税込¥3,177
当日出荷
生木剪定鋸NK-24用替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:生木剪定鋸NK-24、竹挽鋸TB-27、金属鋸KZ-24、DIY・大工鋸DI-27、アルスパイパーES-24
用途生木の剪定
刃長(mm)
240
トラスコ品番
396-5830
適合本体
NK-24
全長(mm)
300
質量(g)
35
ピッチ(mm)
6
表面処理
特殊表面処理
板厚(mm)
0.7
対応商品
NK-24、TB-27、DI-27、ES-24、KZ-24
材質(刃)
高炭素刃物鋼
切り幅(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
たて・よこ・ななめ!どんな方向でもスムーズにカットする「UVカット」切りくずが目詰まりのしにくい特殊目立て刃で、タテびき、ヨコびき、ナナメびきがさらにスムーズになります。 ザクザク切れる「カーブライン」!刃がカーブしていることで、手前に挽く力だけで、刃が枝にくい込みやすく、刃にダイレクトに力を伝達。 挽くことで切る方向に自然と力が働きます。 特に、腰より高い位置での剪定作業に威力を発揮します。 ※刃が枝にくい込みやすいため、切断の際はストレートの刃よりも力を要します。 サヤにも特長あり!鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。
用途生木の剪定に
刃長(mm)
320
全長(mm)
500
仕様
アサリわけ、UVカット、左右取付機構、鋸刃保護ローラー、替刃式
質量(g)
本体:258 サヤ:162
表面処理
ハードクローム仕上げ
材質(刃)
高炭素刃物鋼
適合替刃
UV-32E-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷