- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 真空機器
- アルバック 真空ポンプのおすすめ人気ランキング
アルバック 真空ポンプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新118件の「アルバック 真空ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ULVAC 油回転真空ポンプ」、「真空ポンプ」、「ドライ真空ポンプ」などの商品も取り扱っております。
小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。
低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。
取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。
ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。
電圧(V)
100
電源
AC
ポンプの種類
油回転
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
電源
AC
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
ダイヤフラム形
マルチレンジユニバーサルモータを搭載し、世界中どこの電圧でも対応できます。
ガスバラスト機構、強制給油機構、油の逆流防止機構などの種々の装備を完備し、CEマーキング自己宣言品、TUV、cTUVus認証取得品となります。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器、真空排気装置、電子顕微鏡のバック、半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置、真空乾燥器、凍結乾燥器
幅(mm)
170
電源
AC
到達圧力(Pa)
(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7
吸込口径
KF-25
ポンプの種類
油回転
モータ直結型で小型・軽量。取扱いが簡単でラボにぴったり。サーマルプロテクターを内蔵しており、連続運転も安心です。高真空が得られる2段排気方式です。持ち運びが簡単。装置組込用としても最適です。
使用油
SMR-100
使用可能雰囲気温度(℃)
7~40
接ガス部面に表面処理を施したケミカル型の真空ポンプです。化学工業、半導体業界などで使用する特殊なガス、溶剤を扱う真空引きに最適な、耐久性を増したポンプです。
用途濃縮機などの化学機器。半導体製造装置。製薬機械。薬品処理後の乾燥。
仕様
耐食型、2段式、サーマルプロテクター内蔵
使用温度範囲(℃)
7~40
電源
AC
到達圧力(Pa)
(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7
使用油
SO-M
吸込口径
KF-25
ポンプの種類
油回転
用途蒸着、スパッタリングなどの真空成膜装置に、分析機器、リークテスト装置に、真空乾燥、ガス置換など各種真空装置に
仕様
サーマルプロテクタなし
材質
シリンダー:鋳鉄、ポンプケース:アルミ鋳物
電圧(V)
(50Hz)200-240/380-415、(60Hz)200-240/380-460
電源
AC
到達圧力(Pa)
0.67
使用油
R-7
吐出口径
VG-40
特性
ULVACオリジナルの高効率(IE3)マルチ電圧モーターを採用してます。低振動、低騒音で信頼性の高い油回転真空ポンプです。大気圧付近でも排気速度が低下しにくい強制給油方式を採用しています。メンテナンス性に優れた回転翼型ポンプです。
ポンプの種類
油回転
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。
接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。
サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。
シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。
分析機器、理化学機器。
半導体検査装置。
デバイス組立。
自動機、包装機。
使用温度範囲(℃)
7~40
ポンプの種類
油回転
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。
接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。
サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。
シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。
分析機器、理化学機器。
半導体検査装置。
デバイス組立。
自動機、包装機。
マグネットカップリング構造の採用により、軸シールからの油漏れがなく、長寿命化を実現。
吸気管直下型逆流防止弁の搭載により、停止時にポンプ内部が自動的に大気開放。
低騒音で低振動。
強制給油機構搭載により、排気速度が安定。
大気圧からの作動が可能。
内部部品のノックピンによる連結及びフランジモータによりメンテナンスが容易。
幅(mm)
120
質量(kg)
9.3
高さ(mm)
163
奥行(mm)
288.5
電源
AC
到達圧力(Pa)
0.67
排気速度(50/60Hz)(L/min)
30/36
油量(mL)
370
使用油
R-2
吸込口径
KF-16
ポンプの種類
油回転
高効率(IE3)マルチ電圧モータを標準搭載しています。空冷方式のため、冷却水不要です。オイルミストトラップ(TM201・TM401)は排気ガスに含まれる油煙をトラップします。
電圧(V)
(50Hz)200-240/380-415、(60Hz)200-240/380-460
電源
AC
到達圧力(Pa)
(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)2
吐出口径
VG-40
吸込口径
VG-40
ポンプの種類
油回転
油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙を捕集し、自動的に真空ポンプ内へ回収できるものがオイルミストトラップです。
特に小型真空ポンプは圧力の高いところで使用する場合が多いため、油の飛散により雰囲気を汚す事がありますが、このトラップを取付けることにより解決されます。
用途油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙の捕集。
直結型油回転真空ポンプ専用のオイルです。寒冷時にも始動性が良いように粘度が低くなっております。G、GVD、GLDシリーズでご使用ください。
適合範囲
ポンプ
引火点(℃)
200
流動点(℃)
-15.0>
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm2/s)
44.6
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
密度(g/cm3 at15℃)
0.878
色(ASTM)
L1.0>
危険物の性状
非水溶性
接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。
到達圧力性能を向上させた、ドライ真空ポンプの高真空タイプ。
ターボ分子ポンプの補助ポンプに使用可能。
自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計。
大気圧から作動が可能。シンプル構造で、メンテナンスが容易。
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
ダイヤフラム形
接ガス部にPTFEなどの耐食性に優れた部品を使用した、ケミカルタイプのダイアフラム型真空ポンプです。
用途ロータリーエバポレーター。真空濃縮、真空ろ過、遠心分離。真空乾燥。レーザーガス循環。医療機器、製薬用機器。特殊ガス充填。分析機器、理化学機器。
仕様
サーマルプロテクタ付
トラスコ品番
398-1550
幅(mm)
142
質量(kg)
7.3
高さ(mm)
202
奥行(mm)
288.5
電圧(V)
100
電源
AC
到達圧力(Pa)
1000
排気速度(50/60Hz)(L/min)
20/24
吐出口径
O.D.Φ10mm×I.D.Φ6mm(G1/4)
吸込口径
O.D.Φ10mm×I.D.Φ6mm(G1/4)
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
ダイヤフラム形
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。
接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。
サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。
シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。
分析機器、理化学機器。
半導体検査装置。
デバイス組立。
自動機、包装機。
排気音低騒音タイプです。油漏れ防止のマグネットカップリングを採用しました。
幅(mm)
150
質量(kg)
22
高さ(mm)
234.5
奥行(mm)
413.5
電圧(V)
100
電源
AC
到達圧力(Pa)
(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7
排気速度(50/60Hz)(L/min)
100/120
油量(mL)
1000
使用油
R-2
アズワン品番
1-1854-02
吸込口径
KF-25
ポンプの種類
油回転
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
低騒音で低振動。
2段排気方式は、1段排気方式より低い圧力(良い真空)
逆流防止機構の搭載により、停電などの影響で停止した際に、真空室への油の逆流を抑制。
強制給油機構の搭載により、排気速度が安定。
大気圧からの作動が可能。
内部部品のノックピンによる連結及びフランジモータにより、メンテナンスが容易。
トラスコ品番
850-9596
幅(mm)
181
質量(kg)
34
高さ(mm)
269
奥行(mm)
536
電圧(V)
200-240/380-460
電源
AC
到達圧力(Pa)
(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7
排気速度(50/60Hz)(L/min)
280/336
全負荷電流(A)
【50Hz】3.6(200V)、3.7(220V)、4(230V)、4.2(240V)、2.1(380V)、2.3(400V)、2.4(415V)、【60Hz】3.3(200V)、3.2(220、230、240V)、1.9(380、400、440V)、2(460V)
使用電動機
3相、200-240V/380-460V、750W、4P
油量(mL)
700~1100
使用油
R-7
吸込口径
KF-25
ポンプの種類
油回転
1台
¥289,800
税込¥318,780
当日出荷