アルファタグのおすすめ人気ランキング

2025/07/28更新
115件の「アルファタグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「lan ケーブル タグ」、「電源 ケーブル タグ」、「行先表示札」などの商品も取り扱っております。
ケーブル名札α型(2H-A48)の開口にスリットを設け結束時に開口を大きく広げられるようにし、ラべル貼付け後の開口部への挿入でラベルが外れるのを防止します
材質 軟質プラスチック 本体サイズ(mm) 68×10 使用ケーブル径(Φmm) 5 名札部 42mm×10mm
1式(1セット×48枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1シート(16枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1箱(100枚)
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大崎電気工業回線表示タグ
従来の丸札での欠点(糸が絡まりやすい)を改善。コードに装着後でも見やすい位置にスライド可能。特殊な素材を使用していることから引張りや曲げに強い。鉛筆やボールペンで直接記載が可能。
用途高密度光配線盤や各種電源ケーブル集約箇所に回線情報を判別しやすく記載可能。 仕様 タグ枚数/10タグ、1シート、10シート/袋入り
1袋(100枚)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf]) 49(5.00) 特性 難燃
1袋(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。 材質 ポリエチレン(PE) 使用温度範囲(℃) 5~65 適合幅(mm) (ケーブル)4.8以下
1袋(100本)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。 何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用 取り替え用ラベル10枚付属 マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ 付属品 台紙10枚 入数 4本
1セット(4本)
639 税込703
当日出荷

光ファイバーケーブルなどの細径ケーブルに、広い表示、スペースを確保することができます。 ラベルをケーブルに固定しての貼り付け、取付後に回転/スライドできる貼り付けの2パターンが可能です。
用途ケーブルの表示 材質 ポリエステル トラスコ品番 814-6592 質量(g) 134 使用温度範囲(℃) -40~150 表示部 縦9.5×横25.4mm 適合ケーブル(Φmm) 3.1~5.1
1箱(200枚)
6,798 税込7,478
当日出荷

電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
使用温度範囲(℃) -18~135
1セット(500枚)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。 材質 66ナイロン 種類 標準 使用温度範囲(℃) -40~85 印字方式 油性ペン RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1パック(100本)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。 材質 ナイロン66 使用温度範囲(℃) -40~85 規格 UL規格品(94V-2) 適合幅(mm) (ケーブル)4.8以下
1袋(100枚)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(20枚)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
使用温度範囲(℃) -18~135 列数 7 行数 6 貼付枚数(枚/シート) 42 適合ケーブル(Φmm) 4.1~8.1
1セット(500枚)ほか
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルに取り付けるタグです。一部分に粘着材を使用することにより、ケーブルへの巻き付けを容易にしています。
用途ケーブル用行き先表示です。誤操作を防ぐために使用します。
1枚
65 税込72
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)マーカーブック
鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。 持ち運びに便利なポケットサイズのマーカーブックです。 ラベルにミシン目が入っているので、切り分けてケーブル両端の表示が可能です。
用途配線の表示、識別 材質 ビニールクロス 質量(g) 54 使用温度範囲(℃) -48~77 縦(mm) 5.5 横(mm) 39.62 使用場所 屋内
1箱(10冊)ほか
28,980 税込31,878
15日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)レーザープリンター用ラベル
難燃性素材のラベルの左右接着面同士を貼り合わせて使用する名札型ラベルのため、表裏両面から印字内容を確認でき、識別性にも優れています。 広めの印字面で、文字やロゴのほか2次元コード(QRコード1など)も鮮明に印字することができます。 透明名札ケースに表示紙を入れたり、線名札にラベルを貼り付ける必要がなく、タグ部を穴に通すだけで、簡単に取り付けることができるため、作業効率が大幅にアップします。 ケーブルに直接貼り付けないため、名札の交換作業もスムーズにおこなうことができます。 ラベルフィルムの材質はUL94 難燃性VTM-0 に適合しています。
材質 ポリエステルフィルム 印字部:白 使用環境 屋内使用
1袋(240枚)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保守、増改築を考慮し線別に配線サイズ、線番号、用途、行き先など表示用カードホルダーです。 ■丈夫で見やすいビニール製 ■全サイズ結束紐付き(20cm)
寸法A(mm) 40 寸法B(mm) 60 ポケット寸法(mm) 35×55
1箱(100個)
7,098 税込7,808
当日出荷

巻き付け、旗型のどちらでも取付可能です。地中での使用も可能です。取り外しが可能です。
用途ケーブルの識別。 長さ(mm) 387 最大結束径(Φmm) 111 トラスコ品番 477-4451 材質 ポリエチレン 幅(mm) 19.1 厚さ(mm) 0.8 質量(g) 358 使用温度範囲(℃) -60~85 使用場所 屋内用、書込みスペース38.1×66.5mm
1セット(50本)
5,398 税込5,938
当日出荷

マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。 必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。 ナチュラル 使用温度範囲(℃) -59~85 印字方式 油性ペン
1袋(100本)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)