- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- マスク
- 防じんマスク
- アルファリングフィルタのおすすめ人気ランキング
アルファリングフィルタのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新111件の「アルファリングフィルタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルファリングフィルタLAS-51C」、「アルファリングフィルタLAS-11」、「アルファリングフィルタRD-5型」などの商品も取り扱っております。
種別
交換用フィルター
適合
1821H-02、1721H-03、1521H、7121R-03、7191DK-03、7191DK-XRB-03
石綿(アスベスト)類対策用
1821H-02、1721H-03、1521H・・・区分2 。7121R-03、7191DK-03・・・「区分3」
ダイオキシン類対策用
レベル1対応可能
鳥インフルエンザ類対策用
対応可能
1セット(2個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
KGC-15型用フィルタ。KGC-15型に取り付けることにより、ダイオキシン作業レベル1・2で使用できます。
用途オプションフィルタ
適合
吸収缶:KGC-15型
1組
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
種別
オプション
規格
RS2
アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。
はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
国家検定合格番号
第TM644号
排気ゴム弁
T-6K型
吸気ゴム弁
丸型(黒)
頭ひも
タイプRB
材質(面体)
シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.97
質量(g)
156
基準質量(g)
172以下
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
64
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
33
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
85
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
52以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
99.9以上
吸気抵抗上昇値(Pa)
81
鳥インフルエンザ類対策用
対応可能
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分3
ダイオキシン類対策用
レベル1対応可能
仕様
クリアケース。フィルター付
適合
(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型
種別
取替式防じん
区分
RL3
指定防護係数
10
アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。
はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル2~3:。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業
国家検定合格番号
第TM645号
排気ゴム弁
T-1K型
吸気ゴム弁
丸型(黒)
頭ひも
タイプXRB
適合
(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型
材質(面体)
シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.96
質量(g)
179
基準質量(g)
198以下
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
67
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
20
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
85以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
35以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
99.9以上
吸気抵抗上昇値(Pa)
87
鳥インフルエンザ類対策用
対応可能
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分3
ダイオキシン類対策用
レベル1対応可能
仕様
フィルター付
種別
取替式防じん
区分
RL3
機能
伝声器
適合フィルター
RD-6型
指定防護係数
10
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
呼吸の波形に対して無駄なくぴったりと追随する送風を行う「ブレスリング技術」を追求し、バッテリーの消耗を大幅に削減。
小型なバッテリーの利用を可能にし、軽量なコードレスを実現しました。
種別
その他マスク
仕様
電動ファン耐久時間/約2000時間
付属品
電池、充電器
性能
電動ファン/大風量形、漏れ率に係る性能/S級(0.1%以下)、ろ過材/PL3(99.97%以上)
質量(g)
265以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均257
定格電圧(V)
3.7
定格容量
1100mAh
粒子捕集効率(%)
99.97
国家検定合格番号
第TP101号
フィルター
BRD-82
機能
シリコーン面体、伝声器、お知らせ送風
電池
リチウムイオン二次電池
充電時間(時間)
約3
充電可能回数
約300回
防水保護等級
IP55
稼働時間(時間)
約3(公称)、約3~6(実勢)
ひもタイプ
タイプSBW/SAW
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
伝声器で会話や指示の伝達が可能。
アスベスト除去作業用マスク「区分3」。
ダイオキシン類対策レベル1。
種別
取替式防じん
仕様
交換部品:吸湿スポンジ丸型(使い捨て)
区分
RL3
質量(g)
198以下
吸気抵抗(Pa)
85以下(平均:67)
粒子捕集効率(%)
99.9以上(平均:99.98)
国家検定合格番号
第TM645号
機能
伝声器
吸気抵抗上昇値(Pa)
-(平均:85)
排気抵抗(Pa)
35以下(平均:18)
排気ゴム弁
(交換部品)T-1K
吸気ゴム弁
(交換部品)丸型
頭ひも
タイプXDB
材質(面体)
シリコーン面体
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分3
ダイオキシン類対策用
Lv1対応可能
適合フィルター
RD-6型
指定防護係数
10
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
高性能フィルター内蔵(区分L3)の有機ガス収集缶です。
ダイオキシン環境(レベル1・レベル2)等に対応します。
適合マスク
7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型
区分
L3
質量(g)
42.0±4.0
除毒能力(分)
50以上
ダイオキシン類対策用
Lv2対応可能
ガスの種類
有機ガス用
仕様
高性能フィルター内蔵
種別
吸収缶
取付方式
外付け式
破過時間
50以上
国家検定合格番号
第TN116号
RoHS指令(10物質対応)
対応
特定有害物質全種類に対応。土壌汚染対策法で挙げられている特定有害物質すべてに対して効果が発揮できます。従来の吸収缶では除去できない物質(シアン化水素・水銀・フッ化水素・ヒ化水素)に対しても効力を発揮する点が大きな特長です。
適合マスク
7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型
ガスの種類
有機ガス・粉じん用
除毒能力(分)
50(有機ガス)
仕様
高性能フィルター内蔵
種別
吸収缶
区分
L3
質量(g)
58±10以下
取付方式
外付け式
破過時間
50(有機ガス)
粒子捕集効率(%)
99.9以上
国家検定合格番号
第TN238号
通気抵抗(Pa)
280以下
バッテリーを面体に内蔵したコードレスタイプで、マスクのまま会話ができる機能付きです。
作業者の呼吸に追随した送風を行い、マスク着用時の息苦しさを解消します。
軽量で、防水仕様(防水等級IP55)です。
フィルタの交換時期とバッテリーの充電時期を知らせる「お知らせ送風」機能付きです。
仕様
漏れ率:B級(5.0%以下)
セット内容
面体部(BL-321S)、フィルタ(BLA-62)、充電池(L11)、充電器、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型
質量(g)
252以下
国家検定合格番号
第TP100号
バッテリー
専用リチウムイオン二次電池
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
約3
捕集効率(%)
95以上(PL1)
バッテリー容量(mAh)
1100
アズワン品番
3-5645-01
ファン
大風量型
商品タイプ
本体
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
耐久性に優れ清掃のしやすいシリコーン製面体。
目の保護も同時に出来る全面形。
スピーカーを標準装備し、マスクを装着したまま会話が可能。
性能
電動ファン/大風量形、漏れ率/S級(0.1%以下)、ろ過材/PL3(99.97%以上)
質量(g)
753以下(バッテリー含む)
国家検定合格番号
第TP81号
充電時間(時間)
約3
適合フィルター
アルファリングフィルタBRD-82
RoHS指令(10物質対応)
対応
稼働時間(時間)
(公称)5以上
1セット
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。
水の侵入を防ぐ、高い防水性。会話を明瞭にする「伝声器」内蔵。
呼吸を始めると自動でファンが稼動する「オートON/OFF」機能。
バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。
用途石綿除去、インジウム取扱い、RCF取扱い、ダイオキシン(レベル1)
種別
大風量形PAPR/半面体
仕様
電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)
付属品
充電池、充電器
質量(g)
343以下
規格
PL3
定格電圧(V)
7.4
定格容量
1620mAh
国家検定合格番号
第TP66号
公称稼動時間(時間)
約8
充電時間(時間)
約3
材質(面体)
シリコーン
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
99.97
充電可能回数
約300
適合フィルター
BRD-82
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IPX4相当
稼働時間(時間)
約8~17
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
アルファリングフィルターは極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したものに、さらに高い加工技術を加えました。ろ過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、さらに高い捕集効率と、一層の長時間使用を可能にしました。
撥水加工されており、ろ過面積が広いため、呼吸が楽です。
肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。
質量:89(±8)g
国家検定合格番号
第TM208号
排気ゴム弁
T-6K型
吸気ゴム弁
吸気ゴム弁36型
頭ひも
タイプRB
付属品
フィルター
適合
(フィルター) アルファリングフィルタLAS-11
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
98.6
基準質量(g)
89±15
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
66
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
37
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
80以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
55以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
95.0以上
質量(g)
89(±15)
吸気抵抗上昇値(Pa)
165
材質(面体)
シリコーン面体
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分4
仕様
クリアケース。フィルター付
種別
取替式防じん
区分
RS2
アズワン品番
1-8438-02
適合フィルター
LAS-11
指定防護係数
10
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
小型・軽量タイプ。
適合マスク
G-7、GW-7、HV-7
取付方式
外付け式
適合マスク
R-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3
取付方式
外付け式
種別
吸収缶
ナノマテリアル対応。高性能フィルタ。
タイプ
ねじ込み
国家検定合格番号
第TP82号、第TP83号
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.999
RoHS指令(10物質対応)
対応
フィルタの繊維密度を上げる事によって捕集効率を高める事が出来るろ紙フィルタ。
国内で初めて極細径の繊維をラウンドプリーツ上に一体抄紙成型。
現在はさらにろ過面積を広げる事に成功し、コンパクトな形状のまま、より低い吸気抵抗を実現しています。
タイプ
ねじ込み
適合品番
7191DKU、1521U
国家検定合格番号
第TM674号、第TM675号
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組(2個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷