アルファリングフィルタLAS-11のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
101件の「アルファリングフィルタLAS-11」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サカイ式防塵マスク」、「アルファリングフィルタ」、「アルファリングフィルタLAS-51C」などの商品も取り扱っております。

1組(2個)ほか
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルファリングフィルターは極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したものに、さらに高い加工技術を加えました。ろ過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、さらに高い捕集効率と、一層の長時間使用を可能にしました。 撥水加工されており、ろ過面積が広いため、呼吸が楽です。 肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。 質量:89(±8)g
国家検定合格番号 第TM208号 排気ゴム弁 T-6K型 吸気ゴム弁 吸気ゴム弁36型 頭ひも タイプRB 付属品 フィルター 適合 (フィルター) アルファリングフィルタLAS-11 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 98.6 基準質量(g) 89±15 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 66 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 37 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 80以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 55以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 95.0以上 質量(g) 89(±15) 吸気抵抗上昇値(Pa) 165 材質(面体) シリコーン面体 石綿(アスベスト)類対策用 保護具区分4 仕様 クリアケース。フィルター付 種別 取替式防じん 区分 RS2 アズワン品番 1-8438-02 適合フィルター LAS-11 指定防護係数 10
1個
2,898 税込3,188
当日出荷


種別 交換用フィルター 適合 1821H-02、1721H-03、1521H、7121R-03、7191DK-03、7191DK-XRB-03 石綿(アスベスト)類対策用 1821H-02、1721H-03、1521H・・・区分2 。7121R-03、7191DK-03・・・「区分3」 ダイオキシン類対策用 レベル1対応可能 鳥インフルエンザ類対策用 対応可能
1セット(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷


アルファリングフィルターは極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したものに、さらに高い加工技術を加えました。ろ過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、さらに高い捕集効率と、一層の長時間使用を可能にしました。 撥水加工されており、ろ過面積が広いため、呼吸が楽です。
国家検定合格番号 第TM209号 排気ゴム弁 T-6K型 吸気ゴム弁 丸型(黒) 頭ひも タイプRB 適合 (フィルター) アルファリングフィルタLAS-12 材質(面体) シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 98.9 質量(g) 147 基準質量(g) 170以下 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 35 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 55以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 52以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 95.0以上 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 37 吸気抵抗上昇値(Pa) 52 石綿(アスベスト)類対策用 保護具区分4 仕様 クリアケース。フィルター付 種別 取替式防じん 区分 RS2 適合フィルター LAS-12 RoHS指令(10物質対応) 対応 指定防護係数 10
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


ろ過材に活性炭をブレンドしていますので、粉じんと同時に極低濃度の有機臭やオゾンを取り除きます。軽量・コンパクト。ボンネット面体採用。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。 国家検定合格番号 第TM539号 排気ゴム弁 T-7K型 吸気ゴム弁 小判03型 頭ひも タイプRB 適合 (フィルター)アルファリングフィルタLAS-51C型 材質(面体) シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 97.3 質量(g) 89 基準質量(g) 89±15 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 68 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 37 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 65±15 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 35±20 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 95.0以上 吸気抵抗上昇値(Pa) 125 石綿(アスベスト)類対策用 レベル3対応可能 仕様 クリアケース。フィルター付 種別 取替式防じん 区分 RL2 機能 フィットチェッカー内蔵 アズワン品番 1-4546-01 適合フィルター LAS-51C型 指定防護係数 10
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


気軽に塩分と糖分を補給できる塩飴です。 3種類の風味を選べます。 塩レモン風味 ・ 塩スイカ風味 ・ 塩ライチ風味。 無着色・無果汁・香料使用 クエン酸配合。 日本製。 (入り数[目安]:約180個) ■使用例写真のアルコールディスペンサーは【注文コード 61739494 】になります。
用途作業時の塩分補給補助用として。 成分 (100g当たり)エネルギー386kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物96.4g、食塩相当量1.3g 種別 塩レモン風味・塩スイカ風味・塩ライチ風味 材質 ボトル:PET、キャップ:PP、個装袋:PP+PET 半透明(無着色) 質量(g) 約4/粒 種類 規格 食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 容器:142×142×200 製品質量(g) 750 原材料 砂糖(国内製造)、水あめ、食塩/クエン酸、乳酸ナトリウム、香料
1パック(750g)
1,998 税込2,158
当日出荷


1180H交換用フィルターです。
用途石綿除去作業向け1180H交換用フィルターです。 区分 RL3 粒子捕集効率(%) 99 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ) 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 軽量小型 3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。 金属部品を使用していません。 熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策 取付可能対象 フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1 質量(g) 70以下(面体のみ) タイプ 半面タイプ 型式検定合格番号 TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758 入数(個) 1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所などに。 国家検定合格番号 第TM540号 排気ゴム弁 T-6K型 吸気ゴム弁 丸型(黒) 頭ひも タイプRB 適合 (フィルター) マイティミクロンフィルター1005用 材質(面体) シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 99.1 基準質量(g) 145±20 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 33 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 95.0以上 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 58 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 50±25 質量(g) 145 吸気抵抗上昇値(Pa) 83 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 32±20 石綿(アスベスト)類対策用 レベル3対応可能 仕様 フィットチェッカー内蔵。フィルター付 種別 取替式防じん 区分 RL2 機能 フィットチェッカー内蔵 指定防護係数 10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(2個)ほか
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
国家検定合格番号 第TM644号 排気ゴム弁 T-6K型 吸気ゴム弁 丸型(黒) 頭ひも タイプRB 材質(面体) シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 99.97 質量(g) 156 基準質量(g) 172以下 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 64 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 33 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 85 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 52以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 99.9以上 吸気抵抗上昇値(Pa) 81 鳥インフルエンザ類対策用 対応可能 石綿(アスベスト)類対策用 保護具区分3 ダイオキシン類対策用 レベル1対応可能 仕様 クリアケース。フィルター付 適合 (フィルター)アルファリングフィルタRD-6型 種別 取替式防じん 区分 RL3 指定防護係数 10
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 TW01S、TW01SC、TW01SFC、TW11C、TW01C、TW01、TW02S、TW08SF、Sy28R、Sy28RA トラスコ品番 819-5447 質量(g) 30以下 規格 国家検定区分RL2 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 96.0以上 粒子区分 DOP(試験)
1個
499 税込549
当日出荷

より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。 フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。 マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 国家検定合格番号 第TM560号 排気ゴム弁 T-6K型 吸気ゴム弁 小判型(黒) 頭ひも タイプRB 付属品 フィルター 適合 (フィルター) マイティミクロンフィルター1010用 材質(面体) エラストマー面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 94.8 基準質量(g) 76±15 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 63 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 44 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 80.0以上 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 50±20 質量(g) 77 吸気抵抗上昇値(Pa) 90 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 40±23 仕様 フィットチェッカー内蔵。フィルター付。軽量コンパクトなベーシックモデル 種別 取替式防じん 区分 RL1 機能 フィットチェッカー内蔵 アズワン品番 6-8383-11 指定防護係数 4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

フィルタの繊維密度を上げる事によって捕集効率を高める事が出来るろ紙フィルタ。 国内で初めて極細径の繊維をラウンドプリーツ上に一体抄紙成型。 現在はさらにろ過面積を広げる事に成功し、コンパクトな形状のまま、より低い吸気抵抗を実現しています。
タイプ ねじ込み 適合品番 7191DKU、1521U 国家検定合格番号 第TM674号、第TM675号 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷