- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- アルマイト食缶のおすすめ人気ランキング
アルマイト食缶のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新90件の「アルマイト食缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給食用鍋」、「密閉 鍋」、「食缶」などの商品も取り扱っております。
材質
アルミ
質量(kg)
1.68
サイズ
中(キング)
間口W×奥行D×高さH(mm)
548×370×110
容量(升)
4(ごはん)
TKG品番
9-0149-0501
TKG品番(2017)
6-0147-0301
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
給食調理にたずさわっているユーザーの声を折り込み、 すべての問題を解決した全く新しい保温食缶なのです。 開発にあたり、長時間の耐久・保温テストを重ねた新製品です。
材質
アルミ
質量(kg)
1.36
サイズ
小(プリンス)
間口W×奥行D×高さH(mm)
468×347×102
容量(升)
3(ごはん)
TKG品番
9-0149-0502
TKG品番(2017)
6-0147-0302
1個
¥8,598
税込¥9,458
15日以内出荷
学校給食用パン運搬箱でパン屋さんから各学級へ搬送する 衛生的なケースです。
材質
本体:アルミ、蓋:アルミ
商品タイプ
バット+フタ
質量(kg)
1.15
サイズ
251 A型
フタ寸法(mm)
430×330×20
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
410×310×110
TKG品番
9-0148-1301
TKG品番(2017)
6-0146-0901
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
二重構造の為、保温力に優れています。上蓋、下蓋の二重蓋方式。保温性能2時間後 保温性能6時間後 6L 95℃→82℃以上 95℃→62℃以上10L 95℃→82℃以上 95℃→63℃以上14L 95℃→85℃以上 95℃→70℃以上
材質
18-8ステンレス+白ゴムパッキン
フック
3ヶ付
空気注入式蓋ツマミ構造の蓋で本体に吸い付いてもそこから空気を注入して簡単に蓋が取り外せます。超厚底構造で手荒な扱いにも充分な耐久性を誇ります。IH対応
材質
NSSC180
持ち手
吊手
THERMOSシャトルドラムは従来のアルミ二重食缶に比べ2時間後で25℃以上も保温効力に優れています。
材質
本体:ステンレス鋼 パッキン:シリコン
二重構造の為、保温力に優れています。上蓋、下蓋の二重蓋方式。保温性能2時間後 保温性能6時間後 6L 95℃→82℃以上 95℃→62℃以上10L 95℃→82℃以上 95℃→63℃以上14L 95℃→85℃以上 95℃→70℃以上
容量(L)
6
材質
18-8ステンレス+白ゴムパッキン
質量(kg)
3
フック
3ヶ付
外径×深さ(Φmm×mm)
235×240
TKG品番
9-0195-0301
TKG品番(2017)
6-0183-0301
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
収納便利なテーパーつき(本体傾斜つき)同サイズでのスタッキングができ収納に便利。
底面R仕上の為洗浄が楽になりました。
材質
18-8ステンレス
フック脱着式の食缶登場!!洗浄が容易になりました。フックが取り外せるため、洗浄のときぐらつかず安定して洗浄が出来ます。酸に強く、耐蝕性に優れています。スープ、そばつゆなど酸性の料理に強い、耐久性を追及した商品です。
材質
本体:SUS316、蓋:SUS430、パッキン:シリコンゴム
目盛付ですので計量用に便利、匂い移りもありません。
フタ付の丈夫なバケツ型容器です。
用途保管用大型容器として。
材質/仕上
アルミニウム
板厚(mm)
1.2
酸に強く、耐蝕性に優れています。 スープ、そばつゆなど酸性の料理に強い、耐久性を追求した商品です。
材質
本体:SUS316、蓋:SUS430、パッキン:シリコンゴム