- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- パイプフレーム
- アルミ イレクターのおすすめ人気ランキング
アルミ イレクターのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新143件の「アルミ イレクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミパイプラック」、「イレクター メタル ジョイント」、「アルミ イレクターパイプ」などの商品も取り扱っております。
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質
アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)
0.37
断面2次モーメント
lx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値
109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)
0.83×10
材質
A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
長さ(mm)
2000
適合
グリーンフレームN
材質
アルミ押出材アルマイト表面処理
抵抗値
109~11Ω
1本
¥1,057
税込¥1,163
当日出荷
形状
正方形
材質(本体)
A6063S-T5
種類
4面溝
溝数
1列溝×1列溝
質量(kg/m)
0.53
伸び(%)
8以上
フレーム幅(mm)
20
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4
サイズ(mm)
20×20
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
194.7
外寸19mmのフレームです。
材質
アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)
0.2
断面2次モーメント
lx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値
109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)
0.28×10
定尺(m)
(呼び)4
呼び外径(mm)
Φ28
色
ナチュラルアルミニウム
表面処理
アルマイト
適合ジョイント
アウタージョイント、インナージョイント
フレームをクロスさせて連結する場合にご使用ください。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミダイカスト
長さ(mm)
2000
適合
グリーンフレームN
材質
アルミ押出材、アルマイト表面処理
抵抗値
109~11Ω
1本
¥2,206
税込¥2,427
9日以内出荷
フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、取付角度も自由に決めることができます。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄、アルミ
無電解ニッケルメッキ仕上の高級感のあるコネクタです。
3方向の連結が可能です。
材質
アルミダイカスト無電解ニッケルメッキ仕上
質量(g)
226
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
適合
グリーンフレームN(28mm・43mm)
材質
アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ
質量(g)
49
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)
28
材質
プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)
24.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
正方形
サイズ(mm)
30×30
フレーム幅(mm)
30
溝数
1列溝×1列溝
種類
4面溝
材質(本体)
A6063S-T5
質量(kg/m)
0.98
伸び(%)
8以上
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
327
長さ(mm)
2000
適合
グリーンフレームN
材質
アルミ押出材、アルマイト表面処理
抵抗値
109~11Ω
1本
¥2,487
税込¥2,736
9日以内出荷
フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。
見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。
GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質
アルミダイカスト
質量(g)
44
材質(ボルト)
アルミ
締付トルク(N・m)
アルミボルト:11
適合
グリーンフレームN
1個
¥358
税込¥394
当日出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)
228
形状
正方形
サイズ(mm)
40×40
フレーム幅(mm)
40
溝数
1列溝×1列溝
種類
4面溝
材質(本体)
A6063S-T5
質量(kg/m)
1.693
伸び(%)
8以上
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
627
材質
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
アルミ押出材,アルマイト表面処理