- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- パイプフレーム
- アルミ イレクターパイプのおすすめ人気ランキング
アルミ イレクターパイプのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新118件の「アルミ イレクターパイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ イレクター」、「パイプフレーム アルミ」、「アルミパイプラック」などの商品も取り扱っております。
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質
アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)
0.37
断面2次モーメント
lx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値
109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)
0.83×10
外寸19mmのフレームです。
材質
アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)
0.2
断面2次モーメント
lx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値
109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)
0.28×10
定尺(m)
(呼び)4
呼び外径(mm)
Φ28
色
ナチュラルアルミニウム
表面処理
アルマイト
適合ジョイント
アウタージョイント、インナージョイント
長さ(mm)
2000
適合
グリーンフレームN
材質
アルミ押出材アルマイト表面処理
抵抗値
109~11Ω
1本
¥1,057
税込¥1,163
当日出荷
形状
正方形
サイズ(mm)
30×30
フレーム幅(mm)
30
溝数
1列溝×1列溝
種類
4面溝
材質(本体)
A6063S-T5
質量(kg/m)
0.98
伸び(%)
8以上
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
327
材質
A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
外径(Φmm)
28
材質
プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)
24.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸53mmグリーンフレームLの基本コネクタになります。
フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。
レンチパイプ♯10で六角レンチを延長して使用することで手にかかる負担をより小さくすることができます。
材質
(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄
質量(g)
236
1個
¥628
税込¥691
当日出荷
無電解ニッケルメッキ仕上の高級感のあるコネクタです。
3方向の連結が可能です。
材質
アルミダイカスト無電解ニッケルメッキ仕上
質量(g)
226
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
グリーンフレーム用のハンディーカッターです。
※対応可能フレームアイテム:GFF-000
質量(g)
605
1個
¥17,490
税込¥19,239
当日出荷
回転・スライドの動きに対応するコネクタです。
材質
(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ナイロン6
質量(g)
31
1個
¥551
税込¥606
当日出荷
形状
正方形
材質(本体)
A6063S-T5
種類
4面溝
溝数
1列溝×1列溝
質量(kg/m)
0.53
伸び(%)
8以上
フレーム幅(mm)
20
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4
サイズ(mm)
20×20
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
194.7
フレームを自由な角度で交差させて連結させることが出来るコネクタです。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)
132
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
90°の連結部の補強にご使用ください。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
長さ(mm)
2000
適合
グリーンフレームN
材質
アルミ押出材、アルマイト表面処理
抵抗値
109~11Ω
1本
¥2,206
税込¥2,427
9日以内出荷
フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、取付角度も自由に決めることができます。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄、アルミ
90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)
139
1個
¥522
税込¥574
当日出荷
フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
適合
グリーンフレームN(28mm・43mm)
材質
アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ
質量(g)
49
1個
¥386
税込¥425
当日出荷
アルミジョイントセット(インナータイプ)です。
セット内容
B-001H:2コ、M0620W/TN06W-55(ボルト/ナット):1セット
材質
アルミニウム・ボルト/ナット:スチール
質量(g)
48
1セット
¥410
税込¥451
欠品中