- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 袋
- アルミ ガゼット袋のおすすめ人気ランキング
アルミ ガゼット袋のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新128件の「アルミ ガゼット袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ茶袋」、「ガゼット袋 寸法」、「アルミパウチ袋」などの商品も取り扱っております。
ガスバリア性に優れるため保香性が良好で、食品の変色を防ぎ長期保存できます。
アルミ蒸着フィルムを使用しているため遮光性が良好で、食品の変色を防ぎ長期保存できます。
窒素および炭酸ガス置換包装や、脱酸素剤封入包装ができます。
シール幅は、背貼部分8mm・底10mm(No.1・No.2)、背貼部分10mm・底10mm(No.5・No.10)の合掌貼ガゼット袋です。
100枚ボール紙締仕立てにより、自動給袋包装に対応可能です。
用途各種お茶、コーヒー豆、各種和洋菓子、クッキー、スポンジケーキ、ポテトチップスなど
仕様
防湿性OK、保香性OK、遮光性OK、脱酸素剤OK
仕様
ガゼット巾80mm+80mm、丈夫です。
トラスコ品番
859-0611
質量(kg)
2
縦(mm)
600
横(mm)
370
寸法(チャック上)(mm)
47
1セット(8袋)
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
ヒートシーラーによるシールも可能です。サイドガゼットタイプなので、厚みのある物を入れても底部分が見栄え良く包装できます。
用途クッキー・あられ・ラスク等
材質
OP
厚さ(mm)
0.04
タイプ
乾燥剤使用可・片面ヒートシール
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
使用温度範囲(℃)
5~85
基材PET/AL/PE バリア性の高いアルミタイプ
色
シルバー
入数(枚)
50
使用温度範囲(℃)
常温
長期保管、過酷な条件に耐えるハイガスバリア袋です。
高い信頼性を持つ、厚いアルミ箔を使用しています。
色
シルバー
クラフトアルミ蒸着ガゼット袋。上部を熱シールすれば脱酸素対応なので珈琲以外でも使用できます。
用途コーヒー豆
仕様
パーツ数:1
材質
未晒/アルミ蒸着
色
クラフト
枚数
1000
用途米、粉末原料、お茶、紅茶、コーヒー、ココア、ペット用ドライフード等
入数(枚)
25
容量(L)
10
アズワン品番
64-7955-30
ガゼット(mm)
160
1組(25枚)
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
パートコート袋に横マチがついており、商品陳列時に立たせることができます。
入数(枚)
100
珈琲から出るガスを袋外に放出する特殊な加工(ブレスパック)が背面貼合わせ部分にされています。
用途コーヒー豆
仕様
パーツ数:1
小ロットに対応したアルミ袋です。アルミ袋なので、防湿性能は抜群です。製造時にコンスターチなどの滑り材を使用しておりませんので、電子部品にも安心して使用できます。電子部品梱包に適しています。袋の内側は、帯電防止ポリエチレンです。(防湿+静電気防止袋です)MBYシリーズは、薄くて丈夫なフィルムを使用していますのでいろいろな用途の梱包袋に使用できます。
アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。
軽量であり、かつ強度にも優れています。
用途防湿性を要求される電子部品の包装
厚さ(μm)
85
材質
帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム
種類
防湿シールドバッグ
ガスバリア性に優れています。
バリアONyにL-LDPEをラミネートしていますので、耐ピンホール性、耐寒性に優れています。
用途和洋菓子
仕様
耐寒性(冷凍-40℃)、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)
形状
合掌貼ガゼット袋
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
サイドガゼット付のチャック袋です。チャックは袋幅いっぱいに開閉出来ますので内容品の出し入れに便利です。
用途お茶、ペットフード等に。
色
アルミ
自然な風合いのクラフト紙を使用したチャック付きスタンドパックです。
乾燥農産加工品、乾燥海産加工品、健康食品、お茶・コーヒー・紅茶などの嗜好品に幅広くご利用いただけます。
KR40シリーズは、ラミジップKRシリーズよりもクラフト紙が薄く、やや明るい風合いとなります。
材質
クラフト/AL/PE
アルミラミネート袋ですので、UVカット、遮光、感光防止、酸化防止の包装に対応します。
また、防湿性、ガスバリア性に優れています。
用途脱気、遮光、防湿
構成
PET/AL/PE
遮光性、防湿性に優れています。ガスバリヤ性のアルミタイプ。
遮光性、ガスバリヤ性がありますので、食品の保存性を向上するとともに、風味を逃がしません。
防湿性にも優れ、水分を逃さず、吸湿しない効果があります。
ピンホールが起きにくい、コーナーカット仕様です。
仕様
脱酸素剤使用可能
構成
PET12μm/SPE15μm/AL7μm/SPE20μm/LLD40μm10mmシール、コーナーカット、ノッチ付